17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。
商品タイプ空容器 容量(mL)850 仕様超濃縮洗たく洗剤極洗用 トラスコ品番753-7280 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

「サラヤ洗たく用洗剤 超濃縮タイプ」の専用詰替え容器となります。
商品タイプ空容器 容量(mL)850 仕様サラヤ洗たく用洗剤超濃縮タイプ用 トラスコ品番470-5319 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

油汚れ用強力洗浄剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様泡タイプ油汚れ用強力洗浄剤用 材質ボトル:PE、スプレー:PP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

SARAYA(サラヤ)洗浄・除菌剤用 スプレーボトル
エコ商品
洗浄・除菌剤専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
仕様泡タイプ洗浄・除菌剤用 種別空ボトル 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

スチコンクリーナー専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ空ボトル 容量(mL)500 仕様泡タイプスチコンクリーナー用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

エアリア300mlディスペンサーボトル
エコ商品
300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE アズワン品番64-8872-34 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ 再生紙使用マーク適合
1個
499 税込549
当日出荷

サニパスター専用空容器です
商品タイプ空ボトル 仕様泡タイプサニパスター用 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷

多用途洗浄・除菌剤 サニベスト専用のスプレーボトル
RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ
1本(500mL)
379 税込417
当日出荷

SARAYA(サラヤ)pH試験紙
エコ商品
生鮮野菜・果物の除菌に。 生鮮野菜や果物などの品質保持に効果を発揮。フマル酸を主成分にした食品添加物製剤です。 希釈液のpHを確認する際に必要です。
種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×11×89 RoHS指令(10物質対応)対応 使用期限6ヶ月
1個(100枚)
2,198 税込2,418
8日以内出荷

SARAYA(サラヤ)キャリーカート
エコ商品
5kgの薬剤を収納する、衛生的で丈夫なステンレス製。収納に便利でスペースを取りません。
仕様2段用 種別薬剤関連用品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×320×677 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

サニパスター専用の小分け用詰め替えボトル。ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ希釈ボトル 仕様サニパスター用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
欠品中

ディスペンサーとスポンジトレーが一体化して、洗剤を片手でワンプッシュで出せる。ディスペンサーとスポンジトレーが一体となっているので、場所をとらず、片手でスポンジに洗剤をつけることができます。容器の底面が広く、安定しているので、転倒しにくい構造です。容器に傾斜を付けているので、洗剤を吸い上げやすくなっています。
使用方法プッシュ式 材質容器/AS樹脂、ふた/ABS樹脂、ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン 容量(mL)350 寸法(cm)約14.3×16.6×8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
仕様呼び径 = 10.7mm材質 = プラスチックコンジットタイプ = 柔軟、分割外径 = 16mm色 = 黒内径 = 10.7mm長さ = 25mコーティング材 = コーティングなし動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(200m)
44,980 税込49,478
5日以内出荷

呼び径 = 32mm。材質 = プラスチック。コンジットタイプ = 柔軟、分割。シリーズ = CRmm。色 = 黒。内径 = 24.3mm。長さ = 10m。コーティング材 = コーティングなし。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10m)
5,098 税込5,608
翌々日出荷

呼び径 = 20mm。材質 = プラスチック。コンジットタイプ = 柔軟、分割。シリーズ = CRmm。色 = 黒。内径 = 15mm。長さ = 25m。コーティング材 = コーティングなし。動作温度 Max = +80℃。動作温度 Min = -20℃。。RS PROスプリットフレキシブルコンジット. 様々なRS PROフレキシブルスプリットコンジットをご紹介します。機械や建物を通じた電気配線の保護と構造向けに設計されています。スプリットコンジットは、ケーブルをきれいな形で密閉する方法を探している場合や損傷したコンジットを修復する必要がある場合の戦略的な選択肢です。. 特長と利点. このタイプのコンジットは、設置済みの配線にコンジットを簡単に取り付けることができる、スプリットを備えています。 コンジットの材質となっている化合物は、ポリプロピレン(PP)で、この材質の特性により、最適な選択のコンジットとなります。融点が非常に高い(-40 → +120 ℃)ため、電子レンジ用の容器の作成などに頻繁に使用されています。PPは、洗剤、水、酸に反応しません。これは、簡単には破損又は腐食しないことを意味します。この材質は割れにくく、日常の摩耗や損傷で優れた耐久性が得られます。 損傷している可能性がある別のコンジットに重ねるためにスプリットコンジットを使用する場合、革新的なインターロック設計によって密閉され、内部のケーブルが保護されます。この優れた強度を実現するために他の素材は必要ありません。 渦巻き形のプロファイルにより、コーナーの周囲でよじれなしで曲げることができ、波形仕上げも施されています。. 代表的用途. ケーブルの組み立て 床下の配線 ケーブルの管理と整理 ワイヤリングルームとハーネスのための優れた保護 光ファイバの密閉 緩んだケーブルの迅速な保護 通常、スプリットコンジットは、保護性能の強化やサポートの強化のために、既存のコンジットの周囲に取り付ける目的で使用されます。 コントロールパネルでの配線の取り回し キャビネット、自動車、機械の中を通る配線. スプリット、フレキシブルコンジットは電気配線に使用できますか.. はい、これらのコンジットは電線用導管の一種です。. スプリットコンジットは修復システムとして使用できますか.. 通常、損傷又は破損したコンジットに重ねる場合は、スプリットタイプを購入されています。製品の長さに沿って配置されるスリットは、他のケーブル又はコンジットに簡単に取り付けることができ、保護性能を回復又は改善できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(25m)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

1リール(25m)ほか
4,798 税込5,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)