34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き金が大きく、使用者の疲労感を軽減。 水量調整つまみ付。
用途洗浄液などを噴射し、機械・エンジン・工作機械などの洗浄に。 ノズル内径(Φmm)4.6 仕様流量調整ノズル 付属品吸上げ用ビニールホース(ストレーナー付)1.5M 全長(mm)390 材質(本体)アルミ 質量(g)347 最高使用圧力(MPa)1.5 空気使用量(L/min)166(0.7Mpa)、231(1Mpa) 材質(ホース)ビニール ノズル長(mm)約240 噴出量(mL/min)323(0.7Mpa)、301(1Mpa) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途先端ノズルを開閉する事により吹出量を調節できます。 ノズル長(mm)250 タイプロータリーノズル タンク容量(mL)700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,098 税込7,808
当日出荷

ウォーターダスター 吸上式 モノタロウ 動画あり
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 接続方法G1/4カプラー取付 ノズル長(mm)290 材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 ノズル径内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm)約5.5mm 使用流体圧縮空気 ホース長さ(mm)2000 接続口汎用 20 型プラグ
1個
2,498 税込2,748
欠品中

レバー操作のみで流量の強弱が可能です。 洗浄水などを吸上げて(ストレーナー付)前方へ強く吹き付けます。
用途機械の洗浄、乾燥。 フィルターやラジエーターなどの洗浄・乾燥。 その他いろいろな汚れの除去・乾燥。 ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4 トラスコ品番301-8911 全長(mm)140 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)1.5
1丁
5,198 税込5,718
当日出荷

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50 ノズル口径(Φmm)4.3 接続方法ねじ式(エアー取付G1/4) 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g)214 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

JTC7102 パルス洗浄ガン JTC 動画あり
内部の回転でパルスを発生し高い洗浄を発揮します。
用途ノズル部分が高速回転して広範囲を均一に洗浄します。 仕様エアインレット:1/4G、空気消費量:0.8 MPa ≧ 240 L/Min 材質本体:アルミ ボトル:HDPE 使用エアー圧力(MPa)0.6~1.5 危険物の類別非危険物 関連資料(1.78MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

止水栓と給水管の間に取付けてください。 清掃用の直射と止水ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3
1セット
7,598 税込8,358
当日出荷

清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き ホース長さ(m)1.3 ナットG1/2(パッキン付)
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


硬化剤を使用する2液タイプの塗料の除去に対して強力な除去性能を発揮します。水を液表面に張る事により蒸発を抑える水張シールタイプです。中性の浸漬タイプです。
用途塗装用スプレーガンのカップに付着した塗料やノズル内部に固着した塗料の除去。 危険物の類別非危険物
1缶(4kg)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


噴出量調節装置による噴出量の調節が出来ます。兼用型は切換レバーによる洗浄と乾燥の切換が出来ます(TD-78のみ)。
ノズル口径(Φmm)2.0 付属品ビニールチューブ1.5m、ストレーナーセット トラスコ品番231-4690 摘要ダスター兼用タイプ 質量(g)375 空気取入口G1/4 チューブ接続口径(Φmm)5.5(洗浄液用)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

兼用調節操作ワンタッチで洗浄と乾燥に使用出来ます。
用途洗浄と乾燥 塗料ノズル口径(Φ)1.4 トラスコ品番276-5659 全長(mm)417 質量(g)330 空気使用量(L/min)106 パターン形状 塗料噴出量(mL/min)190 吹付空気圧力(MPa)0.4 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

中間握りのハンドル操作で直噴から噴霧噴射まで無段階で使えます。
仕様【ホース接続】PF3/8”(EA115BA-11、-12) エスコ品番EA115B-3 全長(mm)約800 最大吐出量(L/min)50 最高圧力(MPa)18 ノズル口径(Φmm)2.3
1個
36,700 税込40,370
欠品中

スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。
セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3~5mm)×1本、(Φ6~8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
用途機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布。 ノズル長(mm)270 ノズル口径(Φmm)3 付属品ビニールホース1.5M(ストレーナ付) 最高使用圧力(MPa)0.7 取付口特殊(ノズル)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1 全長(mm)350 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 便器(陶器)のふちのウラまで液がかけやすいスミズミノズルです。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 シリーズサンポール 液性酸性 商品タイプ本体
1本(500mL)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用
1個(3L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし エスコ品番EA124LA-121 材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン 質量(g)307 容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45) 接続ねじ3/4”NHメス 適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63 タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
8,430 税込9,273
当日出荷

香料、着色料、酸化防止剤、蛍光増白剤を使用していない、手肌にやさしい無添加石けんです。洗浄力が高く、がんこな汚れもスッキリ洗い上がります。エリ、ソデ、くつしたはもちろん、上履きや体操服、ベビー衣類、スタイ、布オムツ、足袋などがんこな汚れの部分洗い用の洗濯石けんです。
アズワン品番64-1220-03
1個(180g)
139 税込153
当日出荷

がんこな汚れ除去に最適。 樹脂研磨材を使っているため、ステンレスや衛生陶器素材の洗浄対象物には傷をつけにくい製品である。
用途鍋や食器などの洗浄機械類の洗浄 材質ナイロン繊維(樹脂研磨粒子付き)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミヤキオリーブ
オリーブは、石材・コンクリート等に付いた油の洗浄・除去に効果的な洗剤です。 がんこな油じみ除去には湿布が効果的です。
液性アルカリ性 標準使用量7~10m2/L(原液)
1缶(4L)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄・保湿・肌保護が1度にできるオールインワンの簡単ケアです。洗顔料にも使われる植物性洗浄成分を使用し、肌にやさしく汚れを落とします。尿臭・便臭を香りで包み、ニオイが気にならない独自の「フィードラント香料」を使用しています。お肌に潤いを与えるアロエエキス配合です。お肌をすこやかに保つ、肌保護成分(グリチルリチン酸2K)配合です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイエステックスーパーコンクリートクリーナー
エコ商品
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。 シミ・油汚れ・青ゴケなどがんこな汚れに、抜群の洗浄効果を発揮します。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。カビの除去・洗浄に。 主成分植物抽出洗浄液・界面活性剤 RoHS指令(10物質対応)対応 使用面積(m2)200~1200 商品タイプ本体
1個(20L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

食材に残留する農薬・防腐剤を除去する洗浄剤です。食用可能な貝殻由来カルシウム、花崗岩(かこうがん)由来ミネラルの天然成分100%なので、安全に使用できます。
質量(g/本)150 使用の目安水1Lに対して2g(2~3振り) アズワン品番7-6335-01 原材料貝殻由来カルシウム、花崗岩由来ミネラル、貝殻焼成カルシウム(食品、添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号)
1箱(30本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷

やさしく洗い上げる洗顔料 ヤシ油由来のマイルドな洗浄成分が肌のうるおいを守りながら汚れを落とします 弱酸性タイプのアミノ酸系洗顔料 アルコール・パラベンフリー 【ご使用方法】 汚れは泡で包んで落とすのが基本。しっかり泡立てて、弾力のあるつぶれにくい泡を作りましょう。 皮脂がたまりやすいTゾーンから泡を乗せます。 全体に泡を乗せたらやさしく円を描きながら洗い、水またはぬるま湯で十分に洗い流して下さい。
標準質量(g)90 配合成分パーム脂肪酸グルタミン酸Na・水・セタノール・酸化チタン・EDTA-2Na ※無香料・無鉱物油・無合成着色料
1個(90g)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ユシロ化学工業キッチンクリーナー
レンジまわり・フード・換気扇等に付着したがんこな油汚れを簡単に除去します。また油で汚れた床・壁面の洗浄剤としてあらゆる油汚れに使用します。
希釈倍率原液~5倍
1缶(18kg)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

仕様がんこな油汚れもひとふきでスッキリ。 ガンコな油汚れも除去できる強力洗浄剤です。 家庭の油汚れの洗浄に(換気扇、ガスレンジ等) 内容量…420ml
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

瞬間消臭 すぐに効果を発揮し、一定期間持続します 排泄臭対策 オストメイトが特に気にする「排便臭※1」を効率良く消臭、排泄臭対策ができるように設計※1メチルメルカプタン、硫化水素 がん臭抑制 特殊加工した「柿タンニン」により、「がん臭※2」を抑制独特な臭気にも一定の効果を発揮※2ジメチルトリスルフィド(DMTS) 除菌効果 雑菌の繁殖を防ぎ、ニオイの元になる菌の働きを抑制 ウイルス対策 ウイルスを用いた抗ウイルス性能評価試験※3においてウイルス※4が1分で99.99%減少※3 ASTME 1052を参考にした試験方法による試験実施:地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所※4ウイルス株:ATCC VR-1679(エンベローブ有) *医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の関係上、特定のウイルス名が表記できないため「ウイルス」と記載しています。 *全てのウイルスに対しての効果を保証するものではありません。 その他の特徴 無着色、無香料 界面活性剤配合により、ストーマ袋内の洗浄、便のこびりつきを防ぐのを助けます 用途 ストーマ装具内、排出口、空間の消臭・除菌 がん等の病臭の空間消臭 病院、介護施設、公共施設等での消臭・除菌
仕様包装単位:1本 容量(mL)300 規格300mL アズワン品番65-0319-68 入数1本
1本
1,899 税込2,089
4日以内出荷

海藻(天草)から作られる食物繊維豊富な寒天は、カロリーゼロで80%の食物繊維が含まれているので、ダイエットだけでなく、大腸がんや糖尿病等の成人病予防で効果が注目されています。65年の寒天造りの経験を持つ韓国MSC社と北原産業(株)が技術提携し、「精密ろ過・加温洗浄」等の新技術と、天然の気候を利用した伝統的製法を守りながら「無漂白・裏ごし不要」の高品質で「安心・安全」の角寒天を提供致します。(選別・包装国内加工品)
1箱(2本×10個)
4,098 税込4,426
5日以内出荷

16606 医療器具用 用手・浸漬兼用中性酵素系洗浄剤1kg アルボース 動画あり
医療器具用 中性酵素系洗浄剤(用手、浸漬用)。中性酵素系洗浄剤は血液・体液等で汚染された医療器具・チューブなどの洗浄に、3cc吐出ポンプで希釈液を容易に作る事ができる洗浄剤です
用途血液、体液、タンパク質等で汚染された医療器具類(新品器材含む)、チューブ類、内視鏡、リネン等の洗浄 成分タンパク質分解酵素、界面活性剤 使用方法(用手洗浄の場合)水を含んだスポンジに適量吐出し洗浄後、よくすすいでください。 (浸漬洗浄の場合)〇通常の汚れ 濃度0.25~0.5%(約3~5プッシュ/3L)10~20分浸漬後よくすすいでください 〇がんこな汚れ 濃度0.5~1.0%(約5~10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 〇新品器材の油 濃度1.0%(10プッシュ/3L)1時間~一晩浸漬後よくすすいでください 液性中性
1本(1kg)
1,989 税込2,188
当日出荷