230件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル 洗浄作業用 モノタロウ 動画あり
水道ホースにつなぐだけで、ちょっとした洗浄作業が便利になります。付属ノズル(2種類)を付け替えれば水形を変えれます。
用途外壁、網戸、洗車、農具などの洗浄作業に。 シャワー種類ジェット・ワイド(先端のノズル交換時) 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)20まで 材質アルミ製ノズル 質量(g)286 全長(cm)82.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

手元で直射、噴霧、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。噴霧形状は細かい微粒子なので、農作物への散水にも適しております。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製/ゴム製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZ微粒子ノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
2,898 税込3,188
欠品中

エンジンポンプ用で使用可能な散水洗浄用ノズル付き8mホースセット。 トラクターの洗浄等に威力を発揮します。
用途エンジンポンプでの散水・洗浄に 接続口径(Φmm)25
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【太めホースOK】太め(内径18mm)のホースにも取り付け可能です。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)19~25 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

排水管清掃用逆噴射ホース。ナイロンチューブにナイロンカバーの2層構造。外層が樹脂のため、パイプ・継手にキズがつきにくい。先端は曲管に対応した4連スネークの逆噴射ノズル付。
カプラータイプSUSワンタッチカプラ
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZ自在散水ノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
2,798 税込3,078
欠品中

洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス 孔径(Φmm)×数1.0×後3
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル本体ネジはG1の内ネジ(呼40・50はG1 1/2)
用途運動場、農業用、工事・解体作業用ノズル 材質アルミニウム 水流切替先端操作で直射・噴霧・止水
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途土木工事、解体作業用ノズル シャワー種類直射・噴霧・止水 材質アルミニウム
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細身のステンレスブレード管洗浄ホース。誘導型すずらんノズルでホース一体式を採用。
用途屋内外パイプ内洗浄、下水管洗浄、雨どい洗浄などで使用 耐圧(MPa)20.5 ホース内径(Φmm)4 ホース外径(Φmm)7 ノズル外径(Φmm)8 穴径(mm)ノズル逆噴射穴:1.0×4孔 接続1/4(2分)オスニップル付
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルがセットされている洗浄用ホースです。 先端に付属の吐水口を取り付ければ、中空にならない細かい粒子の噴霧散水となります。
シャワー種類停止・直射・噴霧 材質ノズル:アルミ製/樹脂製 ホース:ポリ塩化ビニール 仕様JZトブゾーノズル付 ホース長さ(m)8 給水口径(Φmm)25
1セット
3,298 税込3,628
4日以内出荷

水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。 操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。 洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ 材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC 質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050 使用温度範囲(℃)-10~50 直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200 ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15 吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

拡散噴射中にも中心部まで水が行きわたり、均一な散水ができる特殊ノズルを採用しています。
用途小型エンジンポンプ用。 付属品切替ノズル トラスコ品番408-3903 材質ノズル:アルミ合金、ゴム、ホース:ポリ塩化ビニール(PVC) 質量(kg)2 使用圧力(MPa)1 ホース長さ(m)8 耐熱温度(℃)80 適合ポンプ吐出口径25mm
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

360度自在のスズランノズル付。 パイプの内側に沿って曲がるのでスムーズに進みます。 先端ノズルから高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄します。
用途EA115TR-1・-2・-6用 エスコ品番EA115TR-20 材質ホース:ポリウレタン、ノズル:ステンレス 全長(m)15
1個
30,000 税込33,000
欠品中

電気不要の高圧ノズル付高圧洗浄ホース(洗浄ボトル付)。 電気不要でスリム形状のノズルから高圧水流で噴射。 噴射方式は可変3モード(ストレート/シャワー/拡散)。 伸縮ホースで使用時15m、格納時5mで収納に便利。 多用途な蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル付属。 水道水より圧を高めます。
用途洗車や庭掃除で使える高圧ノズル付きホースとして セット内容先端ノズル、多用途蛇口接続アタッチメント、洗剤ボトル、伸縮ホース ホース長さ(m)使用時:約15、格納時:約5 ノズル噴射角度可変 総質量(kg)約1.1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

業務用をはじめ一般家庭の屋外にも使用できるノズルとホースのセット。ノズルは回転式でねじれがなく、ミスト・ストレート・ストップの散水パターンで放射・直射も自在に調節可能。
用途厨房のスチームオーブン洗浄、屋外の散水や小物洗浄、トイレフロアーの洗浄等 シャワー種類ミスト・ストレート・ストップ 材質ステンレス、黄銅、アルミニウム、亜鉛ダイカスト、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、EPDM 仕様配管ネジG1/2やカップリング横水栓にも取付可能。 ホース長さ(m)1.3
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)19 使用温度範囲(℃)0~35 定尺(m)8 許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

JZ自在散水・JZ微粒子・JZプレミアムに対応している散水・散布・農業などに使えるホースです。手元で直射、散水、止水の切り替えが可能なノズルと使用することを想定された洗浄用ホースです。JZノズルがすぐに取付が可能なホースの末端の形状となっております。ホース内径(19Φmm)
用途散水・農業・農水・グラウンド・林業 全長(m)ホース:8 適合ホース内径(Φmm)19
1本
2,098 税込2,308
欠品中

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)295 保証期間最大5年
1個
3,898 税込4,288
欠品中

小型エンジンポンプで洗浄、散水したい時にホース接続口径25ミリホースバンドで締めて使用します
用途エンジンポンプで洗浄・散水作業したい時に トラスコ品番797-4035 適合機種SEV-25Lなど 材質アルミ 寸法(mm)25 質量(g)250 アズワン品番64-6358-91
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

サニーホース用の散水ノズルです。ホース先端に取り付け、散水時に使用します。
用途ポンプパーツ。 シャワー種類2種類(直噴・拡散) 仕様噴射パターン:直噴・拡散 使用ホース中厚用ブルーホース
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリーンライフ形状自在ロングノズル
ホースを自在に曲げて固定できるから水やり・洗浄とマルチに活躍! ホースの形状を自由に変えられるので、先端を曲げてハイルーフ車の屋根や車の下部の洗浄、ラティスや柵にひっかけてミストシャワー、立てて芝生に水撒き、などの様々なシーンで活用できます。 片手でグリップを握りながら止水・通水がワンタッチで切り替え可能です。
材質形状自在ホース:PVC・アルミ、ヘッド・グリップ:ABS・TPR、ニップル・ホースコネクター:ABS 適合ホース外径(Φmm)20まで 全長(cm)約80(ホースコネクター含む) 適合ホース内径(Φmm)取付可能ホース:12~15 パターン10種類 シャワー種類キリ、コウカクサン、ヨコカクサン、タテカクサン、タテカクサン(下)、ストレート、セイリュウ、シャワー、シャワー(小)、ストップ(10種類) 耐水圧(MPa)0.7未満
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『高圧洗浄ノズル』は、電源不要でホースに取り付けるだけで使用で使用できます。高水圧で地面や壁の汚れを「ズバッ」と落とします。ノズル部分を操作して3種類の水形パターンに切り替え可能で、用途に合わせて使用可能です。カラーはグレーです。サイズは約幅3.5×奥行36×高さ14.5cmで、重量は約185gとコンパクトです。
用途高水圧で地面や壁の汚れの洗浄に。 グレー サイズ(cm)約幅3.5×奥行36×高さ14.5
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ケルヒャーパイプクリーニングノズル
エコ商品
業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用ノズルです。ノズルサイズ065、直径16mm、吐出口は後方3か所前方1か所。 パイプクリーニングホースをお使いのときにご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。 。 直径 (mm):16。 ノズルサイズ:65。 ねじ山:R 1/8"。
適合機種HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S (50Hz)、HDS 13/15 S (60Hz)、HDS 801 B 直径(Φmm)16 ノズル65 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。G1/2接続部はシャワーホースも接続できます。
材質アルミニウム、黄銅 アズワン品番64-6487-75
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ビーバー(アサダ)バリアブルノズル脱着式
洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする、脱着式のノズル。
適合機種10/100 型式B 接続口SUSワンタッチ
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1/4洗管ホース用ハンドガンに取り付けて洗浄用にする着脱式のノズルです。
仕様SUSワンタッチカプラ仕様 トラスコ品番198-0566 適合機種30/100GS・GSP アズワン品番64-6750-22
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

業務用高圧洗浄機用のパイプクリーニング用サイクロンジェットノズルです。 パイプクリーニングホースをお使いのときにこちらもご利用ください。 EASY!Lock対応で、簡単に取り付け可能。HD 4/8 Pほか多くの高圧洗浄機で利用可能。
ノズル40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。
仕様接続ナットG1/2(パッキン付き) 材質アルミニウム、黄銅、PVC ホース長さ(m)2 アズワン品番64-6487-76
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

洗浄剤を最大5%に希釈できます。強力な洗浄剤を使用した場合、ポンプが破損する恐れがありますが、本アクセサリーを使えば、強力な洗剤も使用することができます。 高圧ホース接続部位に取り付けます。インジェクター及びノズルは、機種に適合した部品をご使用ください。 ※別途ノズルセットが必要です。 。 接続ねじ:M22 x 1,5。 梱包質量 (kg): 0.9。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品) 接続ねじM22×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷

BIGM(丸山製作所)バリアブルノズル(1.3)
部品名称バリアブルノズル(1.3) 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.76MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.71MB) 展開図34(0.82MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(1.19MB) 図解NoGKW15B 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、MSW1511-2M-A(バーク) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.16、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MKW1210H(JP) 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.15、GSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品 バリアブルノズル(1.3)_No.11、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、MBW1511DX-S 付属品(ホース,ノズル)部品_No.14、エンジン洗浄機10型 ハリマーク、付属品部品_No.21、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.11、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.15、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15など
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ノズル長(mm)565 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AD 全長(mm)720 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

ノズル長(mm)60 ノズル口径(Φmm)3 仕様洗浄油ホース1.5m・洗剤量調整バルブ・プラグ付 エスコ品番EA122AC 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイカスト 使用圧力(MPa)0.7 適合コンプレッサ出力(kW)0.75 エア量(L/min)80
1個
9,210 税込10,131
翌日出荷

水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります トラスコ品番866-6101 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 質量(g)426 長さ(m)2 ホース長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。 材質プラスチック 質量(g)59 保証期間最大5年
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷