カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(373)
    • 洗浄びん(246)
  • 介護用品(12)
    • おしり洗浄用品(7)
  • 清掃用品(42)
  • 洗剤・除去剤(33)
  • 厨房用品(30)
  • 日用品(20)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 洗車・清掃(12)
  • 救急・衛生(10)
  • ヘルスケア(7)
  • 家電(7)
  • 卓上消耗品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ

「洗浄ボトル」の検索結果

598件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属検出システムシリーズ ボトルブラシS TD5714 ユニテール金属検出システムシリーズ ボトルブラシS TD5714ユニテール
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
小さなボトルやシリンダー、容器の洗浄に適したドームデザインにより素早い洗浄が可能です。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)185外形寸法(mm)全長390×直径70硬さハード線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120
金属検出システムシリーズ ボトルブラシL TD5716 ユニテール金属検出システムシリーズ ボトルブラシL TD5716ユニテール
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
シリンダーや大型ボトルの内側をスクロールしながら洗浄する事で素早く洗浄出来ます。
材質ポリエステル毛(PBT)質量(g)195外形寸法(mm)全長400×直径90硬さハード線径(Φmm)0.6耐熱温度(℃)120
PHコントロールケアワイプ5枚入 オオサキメディカルPHコントロールケアワイプ5枚入オオサキメディカル
229税込252
1袋(5枚)
4日以内出荷
洗浄と比べて使用物品が少なく、準備や後片付けの時間短縮につながります。洗い流し不要で環境整備が省力化され、ケア時間も短縮できます。使用物品は全て使い切りで再生処理が不要です。洗浄ボトルを使用しないため、洗浄時の汚水の飛び散りがなく感染リスクを軽減できます。フタシールを全て剥がし取ることができるため、1ケア1袋(5枚)使い切りを徹底できます。使い回しを防ぐことで、感染リスクの軽減にもつながります。非イオン界面活性剤が肌の汚れを取り除きやすくし、患者に爽快感を与えます。肌の清潔を保つことで、患者のQ O L向上につながります。エンボスタイプで柔らかなレーヨン100%の基布を使用しているため、デリケートな肌にもやさしい拭き心地です。肌にやさしい弱酸性で、香りが気にならない無香料です。グリセリンとヒアルロン酸Naの2種類の保湿成分を配合することで、肌にうるおいを与えます。電子レンジやホットボックスでも温めが可能です。清拭時のヒヤリ感がなく、患者に安心感を与えます。
成分水、カプリリルグリコール、グリセリン、1,2-ヘキサンジオール、エチルへキシルグリセリン、クエン酸、BG、クエン酸Na、アラントイン、ポリソルベート20、ヒアルロン酸Naサイズ(cm)18×27素材レーヨン
角形洗浄びん ナリカ角形洗浄びんナリカ
360税込396
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
ノズルが出っぱらないのでコンパクトに収納できます。
材質ポリエチレン[キャップ/ノズル]白容量(mL)250数量(本)1
洗浄びん ナリカ洗浄びんナリカ
250税込275
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな形の洗浄びんです。
材質ポリエチレン[キャップ/ノズル]白数量(本)1
マルチ洗浄びん ナリカマルチ洗浄びんナリカ
610税込671
1個
6日以内出荷
どんな角度からでも液量が少なくても使えます。容器が柔らかく、女性や児童でも扱いやすくなっています。
材質ポリエチレン容量(mL)500数量(本)1
マルチ洗浄びん ナリカマルチ洗浄びんナリカ
610税込671
1個
6日以内出荷
どんな角度からでも、液量が少なくても使えます。
材質ポリエチレン数量(本)1
ストロークリーナー まめいたストロークリーナーまめいた
219税込241
1個
5日以内出荷
ストロー・金属製ストロー・ストロー付きボトル・メイソンジャーなどに。約40cmまでのストローが洗えるブラシ。内側をキズつけずに洗える極細ナイロン毛。持ちやすいグリップ。柄が自由に曲がる。洗いやすいストロー用クリーナーです。日本製。
用途ストロー用 洗浄ブラシ ボトル洗い 水筒洗い材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン、線材/ステンレス鋼寸法(mm)約15×5×248耐熱温度(℃)100
アロマディフューザー Pellucid(旧MIRAREED)アロマディフューザーPellucid(旧MIRAREED)
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ネプライズ式ディフューザー。噴霧レベル3段階調整。エッセンシャルオイルを取付けるだけ。エンジンonで自動噴霧。停止タイマー1H/2H/4H。USBケーブルで電源供給。
用途車の芳香剤セット内容ディフューザー本体×1/USBケーブル(Type-A/Type-C)×1 /ドロッパーオープナー×1/高さ調整スペーサー(ウレタン素材 高さ10mm)×2 /ボトル(洗浄用)×1/取扱説明書×1幅(mm)100サイズ約H137×W70×D70 /mm高さ(mm)180奥行(mm)90
お散歩ハンディシャワー S Richell(リッチェル)お散歩ハンディシャワー SRichell(リッチェル)
479税込527
1個
4日以内出荷
お散歩時のペットの水分補給が出来ます。ボトルキャップ部分が受け皿になっていてボトルの水を注げます。ボトルキャップ部分に細かい穴があり、ボトルの水がシャワー状に水が出ます。お散歩中のおしっこ跡などに水のシャワーをかければ簡単な洗浄とニオイ消しになります。
材質受皿・ネジキャップ/ポリプロピレン、シャワーキャップ/ポリエチレン、カラビナ/アルミ容量(mL)受皿:49.5質量(g)32寸法(cm)7.2×7.8×高さ13.8
エアブローガン専用ボトル KTCエアブローガン専用ボトルKTC
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に装着し使用する専用ボトル。水や洗浄液を入れ、作業時に発生した塵や油、水などの洗い流しに最適です。泡ジェットノズルを脱着することで、泡・液体、エアーの使い分けが可能。
質量(g)315
ステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/600mm長 マクセルステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/600mm長マクセル
149,800税込164,780
1本
18日以内出荷
大容量の流動性のある粉末、顆粒や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。手元はボトル(別売:8165A-250もしくは8165A-500)が取り付けられる仕様です。スロット毎に採取したい場合は、ポケットサンプラー(1220A)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は動画および画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、採取粉末をボトルに取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:60全長(mm)630質量(g)1200横幅(mm)スロット:15縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17最大容量(mL)110スロット数(個)3
ステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/1500mm長 マクセルステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/1500mm長マクセル
219,800税込241,780
1本
18日以内出荷
大容量の流動性のある粉末、顆粒や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。手元はボトル(別売:8165A-250もしくは8165A-500)が取り付けられる仕様です。スロット毎に採取したい場合は、ポケットサンプラー(1220A)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は動画および画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:180全長(mm)1525質量(g)2900横幅(mm)スロット:15縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17最大容量(mL)300スロット数(個)5
ステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/1000mm長 マクセルステンレス 粉末用 スロットサンプラー(ボトルホルダ―付)直径25mm/1000mm長マクセル
189,800税込208,780
1本
18日以内出荷
大容量の流動性のある粉末、顆粒や粘性のある粉末を採取するサンプラーです。縦断的に複数個所から採取できます。高品質ステンレス316L製。外側と内側の2つのロッドの構成です。内側のロッドは仕切がなく、繋がっています。手元はボトル(別売:8165A-250もしくは8165A-500)が取り付けられる仕様です。スロット毎に採取したい場合は、ポケットサンプラー(1220A)をお買い求めください。分解して洗浄が可能です。採取方法は動画および画像を参照ください。【採取方法】サンプラー本体をスロットを閉じた状態で粉末に挿入します。採取したい深さに到達したら、ハンドルを回転させ、スロット部を開いて粉末を流入させます。ハンドルをさらに回転させ、スロット部を閉じたら、サンプラーを抜き取ります。サンプラーを逆さにし、ハンドル部から採取粉末を取り出します。
用途品証・製造・調剤他材質ステンレス幅(mm)スロット間:123全長(mm)1025質量(g)1900横幅(mm)スロット:15縦(mm)スロット:120ロッド径(Φmm)外側:25、内側:17最大容量(mL)190スロット数(個)4
アルカリ性洗剤インパクトA 20kg アテクトアルカリ性洗剤インパクトA 20kgアテクト
37,998税込41,798
1箱
3日以内出荷
浸漬洗浄または超音波洗浄により理化学器具(ガラス器具等)の洗浄をするための洗剤です。油脂・タンパク質の除去に最適です。特にマジックインキ・ダーマトグラフなどの除去に優れています。減容ボトルなので、小さく折りたたんで廃棄できます。ボトルの形状変更により、煩わしいノズル交換が不要になりました。ネジ蓋タイプなので必要な量だけを使用できます。使用頻度の少ないお客様にもおすすめです。ご使用方法浸漬洗浄の場合(濃度1%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを10cc入れて下さい。超音波洗浄の場合(濃度0.5%以上でご使用下さい)水1リットルにインパクトAを5cc入れて下さい。汚れの程度により任意に希釈してください。水温が18℃以上でより洗浄力がアップします。ご使用時は、手荒れを防ぐため炊事用手袋を着用してください。
内容量(L)20保存方法常温保存アズワン品番68-9386-85
シャカシャカボトルクリーナー ロケット石鹸シャカシャカボトルクリーナーロケット石鹸
499税込549
1個(350g)
翌日出荷
水筒・ボトル・弁当箱などを振るだけで簡単洗浄。水で適量を溶かし、こぼれないように上下に振って汚れを落とす。
スコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体 日本製紙クレシアスコッティ ウェットティッシュ 消毒 アルコール 本体日本製紙クレシア
7,498税込8,248
1セット(80枚×14個)
5日以内出荷
手指のバイ菌をしっかり洗浄する指定医薬部外品の消毒タイプコンパクトなのに大容量なボトルタイプフィルムをめくるとお部屋になじむシンプルデザインに!殺菌成分配合有効成分:塩化ベンザルコニウム0.05%取り出しやすいソフトキャップで使いはじめのセットも簡単食事前後や介護時の手を洗う代わりにもさっぱりとしたふきごこちのふんわり厚手シート無香料
用途scottie ウェットティシュー お手拭き おてふき おしぼり 厚手 外皮消毒剤 大容量 ボトル まとめ買い 日本製シートサイズ(mm)130×180香り無香料
カーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル) ケルヒャーカーペットリンスクリーナー専用洗浄剤 (1リットル)ケルヒャー
1,298税込1,428
1個(1000mL)
8日以内出荷
カーペットリンスクリーナー専用の速乾効果がある洗浄剤です。清水タンクの水に薄めて、スプレーしながら掃除に吸引ができます。カーペット、ラグ、布製ソファ、車のシートの洗浄に最適です。お子様やペット、アレルギー体質の方にも安心な成分で作られており、環境にも配慮しています。洗浄後に清水だけで仕上げ洗浄を行うと、洗剤の残留を防げますが、仕上げ洗浄なしでも安全にお使いいただけます。速乾性しっかり洗浄適度に使うのに理想的ケルヒャー製品に合わせて調整され、素材の互換性が保証されていますボトルは100%リサイクルプラスチックで作られていますドイツ製
用途・カーペットフロア ・毛足の短いカーペット ・室内家具 ・座席シート適合機種SE3材質ボトル:100%リサイクルプラスチックで作られています。質量(kg)1容量(L)1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×90×215特性速乾性、高い洗浄力
アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01 友屋アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01友屋
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具種別プレート無材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約3.3高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012繰り返し・詰め替え対応
アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P 友屋アルコール消毒液ポンプスタンドI型AS-01P友屋
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具種別プレート付材質スチール塗装仕上げ、MDF質量(kg)約4.4高さ(mm)机上面:710径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20耐荷重(kg)各段5等分布外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300繰り返し・詰め替え対応
Nalgene薬品識別洗浄瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1個(1個)
翌日出荷
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21胴径×全高(mm)72Φ×220
Nalgene薬品識別洗浄瓶 Thermo Fisher ScientificNalgene薬品識別洗浄瓶Thermo Fisher Scientific
1,898税込2,088
1個(1個)
翌日出荷
薬品名・ハザードコード・CASナンバー・NFPAダイヤモンド(薬品の危険度)など、化学薬品情報が容器に表示されています。カラーノズルにより薬品の識別が簡単です。ボトルは柔らかで壊れにくく、漏れ防止が保証されています。通気孔付キャップでノズルからの液だれを防止します。
材質本体/LDPE 蓋/PP ノズル/プロピレン共重合体容量(mL)500キャップタイプ28mm口内径(Φmm)21色(フタ)ナチュラル胴径×全高(mm)72Φ×220
あふれま洗瓶 サンプラテックあふれま洗瓶サンプラテック
669税込736
1個(1個)
翌日出荷
保管時はオートガスベントパーツのはたらきで自動的にガスが抜け、先端ノズルから勝手に薬液が垂れることがありません。エタノールやアセトンなど揮発性の高い薬液でも安心して保管できます。先端ノズルは取り外し可能で、ノズルポケットに収納できます。
材質本体・蓋/LDPE ノズル/HDPE ボール/PP容量(mL)500目盛(mL)20口内径(Φmm)40胴径×全高(mm)76Φ×250
エコノ丸型洗浄瓶 サンプラテックエコノ丸型洗浄瓶サンプラテック
229税込252
1本
当日出荷
ノズルとキャップを一体成形する事により、低価格で提供する事ができました。
トラスコ品番346-4783材質キャップ(ノズル付):HDPE、本体:LDPE容量(mL)250
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
アフロのひとまわし ワイドボトル用 サンコーアフロのひとまわし ワイドボトル用サンコー
599税込659
1個
5日以内出荷
冷水筒やステンレスボトルの底やスミが洗いやすいクリーナー。大きめサイズのクリーナーなので大容量ボトルも洗いやすい形状です。抗菌加工を施した糸を使用しています。特殊形状の繊維を使用しているので、水だけでも汚れをかき落とすことができます。洗剤を使用する場合でもごく少量で汚れが落とせるため、経済的です。洗浄部が繊維ですので冷水筒やステンレスボトルの底やスミまで届き、汚れをきれいにします。
用途ボトル洗い ボトル用 水筒用 クリーナー ブラシ スポンジ 柄付き材質柄/ポリプロピレン、毛/ポリエステル、リング/ポリプロピレン全長(cm)38耐熱温度(℃)80直径(mm)【ヘッド部】7.5繰り返し・詰め替え対応
スーパーサラセン 800g × 5袋 ニイタカスーパーサラセン 800g × 5袋ニイタカ
3,699税込4,069
1箱(4kg)
4日以内出荷
油汚れに強い油汚れを落とす力が強く、とくにプラスチックに付着した油汚れに効果があります。洗浄作業が楽になります。移し替えやすいパウチ包装移し替えのしやすい菱形のパウチ包装を採用。ボトルに注ぎやすく、うすめる作業が簡単かつ正確にできます。うすめても粘度があるから使い過ぎないうすめても適度な粘土があり、使い過ぎを防ぎます(6倍希釈時)
成分界面活性剤(56%)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、安定化剤(エタノール)液性中性使用量(目安)水1Lに6倍希釈液 1.5~3.0g
スーパーサラセン 100g × 10袋 ニイタカスーパーサラセン 100g × 10袋ニイタカ
1,798税込1,978
1袋(1kg)
当日出荷
洗浄力よし!6倍にうすめても、油汚れに強いので、食器や調理器具の洗浄に最適です。環境によし!パウチ包装のため、ボトルたぷに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。使い勝手よし!詰め替え・希釈がカンタンにできる形状です。軽くて持ち運びモラクです。※特許出願中
成分界面活性剤(56%)直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、安定化剤(エタノール)液性弱酸性使用量(目安)水1Lに6倍希釈液 1.5~3.0g
バスクリーナーコンク 1kg × 4袋 ニイタカバスクリーナーコンク 1kg × 4袋ニイタカ
6,198税込6,818
1箱(4kg)
4日以内出荷
洗浄力よし!5倍にうすめても、洗浄力が強いので、浴室洗浄ならこれ1品でOKです。除菌効果もあります。環境によし!パウチ包装のため、ボトルタイプに比べてゴミの量を大幅に削減できます。また、コンクタイプなので輸送時のCO2も削減します。使い勝手よし!メーカー独自の菱形のパウチにより、専用希釈ボトルへの詰め替えもカンタン。また、移し替えやすい専用の広口スプレーボトルを用意しています。パウチの特長ゴミを削減できます今お使いの一斗缶洗剤から本品に切り替えるだけで、ゴミの発生量も少なく、そのまま捨てることができます。パウチ包装で環境にやさしいボトルに注ぎやすく、薄める作業が簡単かつ正確にできます。軽くて扱いやすい省スペース在庫スペースも少なくて済みますし、軽くて作業者の負担も軽減できます。
成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸塩)、溶剤(グリコール系)、金属イオン封鎖剤、除菌剤、香料液性中性使用の目安5倍希釈液を1m2に対して10mL(スプレーガンで約10プッシュ)商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
無添加お肌のための洗濯用液体せっけん ミヨシ石鹸無添加お肌のための洗濯用液体せっけんミヨシ石鹸
799税込879
1本(1100mL)
翌々日出荷
配合は洗浄成分のみ、お肌が敏感な方にも優しい安心の無添加洗濯用液体せっけん。清潔感溢れる新デザイン、コンパクトなスリムボトルにより使いやすく改良しました。ボトルにサトウキビ由来の原料を使用した環境配慮型新ボトル(UL認証)です。
形状液体液性弱アルカリ性商品タイプ本体適合用途敏感肌繰り返し・詰め替え対応
ピクス液体トイレ芳香洗浄剤本体 ピクスピクス液体トイレ芳香洗浄剤本体ピクス
399税込439
1パック(2個)
翌日出荷から8日以内出荷
新開発の逆流防止弁で、ボトル内の洗浄液がうすまらず使い終わるまで便器をしっかり洗浄します。
ピクス除菌+液体トイレ芳香洗浄剤つけかえ用シャボンの香り ピクスピクス除菌+液体トイレ芳香洗浄剤つけかえ用シャボンの香りピクス
369税込406
1パック
翌々日出荷
除菌効果で便器の黒ズミの発生を抑えます。※黒ズミの発生原因になる菌の繁殖を抑えます。(すべての菌に効果があるわけではありません。)逆流防止弁でボトル内の洗浄液がうすまらず使い終わるまで便器をしっかり洗浄します。
薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズ アズワン薬品識別カラフル安全洗浄瓶 ASシリーズアズワン
1,090税込1,199
1本
翌々日出荷
薬品ごとに色分けしており、誤認防止に役立ちます。耐薬性のインクで印刷されています。
材質PE容量(mL)5001目盛(mL)50
細口洗浄瓶SCC PFA アズワン細口洗浄瓶SCC PFAアズワン
8,190税込9,009
1本
翌々日出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。クリーンルーム用樹脂(PFA)ボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●細口材質PFA
ハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセット アズワンハンディパウダーフィーダー HPF-1+HPF-Cセットアズワン
87,900税込96,690
1式
翌々日出荷
試薬調製の革命児。ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体をさらさらと落とすことができます。ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。電子天秤とHPF-1を接続することで目標重量まで半自動で供給させることができます。同じ重量での小分け(ルーティン作業)や、薬さじを使いたくない粉末の調整に便利です。HPF-Cは、供給速度を7段階で選択できます(供給速度を優先すると精度が低下します)。よく使う設定値を3つまで登録することが可能です。
仕様●振動モーター:ブラシモーター●設定質量(g):00.0~99.9材質HPF-1:本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴム、HPF-C:スチール塗装電源AC100~240V 50/60Hz 0.02Aアズワン品番4-4489-04設定項目目標質量、供給速度、オフセット値(目標質量を超えないようにしたい場合に使用します。)
NT洗浄瓶B型 250mL 安元化成NT洗浄瓶B型 250mL安元化成
429税込472
1本
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)250
NT洗浄瓶B型 1L 安元化成NT洗浄瓶B型 1L安元化成
699税込769
1本
翌々日出荷
液の注入に便利な広口タイプ。キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、ノズルの滴下を防止する、気圧調整機構がついています。ノズルチップ▼ノズル先端の機能性を向上し、さらに使いやすくなりました。▼カットする位置で口径を調節できます。▼※ノズルチップをカットする際は十分ご注意ください。気圧変化による液漏れ防止機構付き▼液の注入に便利な広口タイプのNT洗瓶B型は、キャップの上部にあるコックのワンタッチ操作で、室温の上昇によって生じる、ノズルからの液の滴下を防止する気圧調整機構を備えています。液漏れストップ▼コックを直立させると空気穴が通るので、瓶の内外の気圧が同じになり、液漏れを防ぎます。使用時▼コックをストッパーに当たるまで倒してご使用ください。注意▼当製品は、基本的に水の使用を前提としておりますので、有機溶剤等のご利用はお避けください。
容量(mL)1000
オートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応 アズワンオートプレートウォッシャー 各種96ウェルプレート対応アズワン
459,000税込504,900
1個
翌々日出荷
ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)質量(kg)約12電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)60インターフェース外部:USBアズワン品番4-6031-01
オートプレートウォッシャー APWシリーズ アズワンオートプレートウォッシャー APWシリーズアズワン
17,900税込19,690
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
SCC 広口洗浄瓶 純水洗浄処理済み アズワンSCC 広口洗浄瓶 純水洗浄処理済みアズワン
8,790税込9,669
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
クラス100のクリーンルームにてパックされています。
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品●広口材質PFA
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら