ウレタンに含まれた除菌剤で靴底を除菌し、芝状マットでホコリ等も取り除く。【芝状マット】材質はEVA樹脂製ですので、除菌材の作用による変質や腐敗がしにくく、いつまでも美しい色調を保ちます。【ウレタンスポンジ】ウレタンに除菌剤が浸透して、靴底を洗浄し衛生効果を発揮します。【マット枠】天然ゴムの一体成形ですので水漏れの心配がなく、またしっかりして、移動することがほとんどありません。
用途除菌マット、感染対策、衛生管理の厳しい食品工場や厨房等の出入り口に。
寸法(mm)695×995
トラスコ品番368-5616
材質マット:EVA樹脂
厚さ(mm)35
質量(kg)約6.5
材質(枠)天然ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
スタイリッシュ&コンパクト!!
じゅうたんマットからゴムマットまで豊富なラインナップで洗車作業をしっかりサポート!!
洗浄方式ブラッシング水洗(下面)・スポンジ脱水方式(上下面)
操作方法運転レバー(スポンジ分離連動式)、水バルブ独立
ブラシ径(Φmm)75
回転数(min-1[r.p.m])437
厚さ(mm)洗浄:約3~15
洗浄能力スピード:毎分約5.8/7.0m(50/60Hz)
給水口1/2B×Φ15
シリコン製の柔らかい無数のピンが器具を衝撃から守ります。裏面の凹凸加工で蒸気の流れを促し滅菌効率を高めます。全面に穴が開いており、蒸気や水流をスムーズに通します。コンテナやバスケットなどの使用サイズに合わせ自由にカットできます。
材質シリコン
穴径(Φmm)4
耐熱温度(℃)瞬間/280、長時間/200
ピン長さ(mm)14
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。消毒マット専用の消毒液「コンドル消毒液」と合わせてご使用ください。。入口に消毒ゾーンを設置することで、足元からの菌やウイルスの持ち込み、そして施設内の汚染対策が行えます。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)900
幅(mm)600
厚さ(mm)20
質量(kg)4.5
防炎性能試験番号EO.950548
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。
用途消毒マット用マット
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)1120
幅(mm)820
厚さ(mm)8
質量(kg)1.3
防炎性能試験番号EO.950548
衛生管理の厳しい厨房・食料品加工場などの出入り口に最適。
別売のF-38-6B 消毒マット(ベース)#6とセットで使用し、別売の消毒液(C108-04LX-MB)が必要です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO.950548)。
用途食品工場、食堂、病院。
厚さ(mm)8
質量(kg)0.7
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。
用途消毒マット用ベース
材質NBR
色ブラック
トラスコ品番382-9154
長さ(mm)1200
幅(mm)900
厚さ(mm)18
質量(kg)6.5
防炎性能試験番号EO.950548
1枚
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
マット全体に穴があいているのでウォッシャーディスインフェクターで効果的に洗浄でき、洗浄後の水切にも優れています。バスケットのサイズに合わせて自由にカットできます。高温洗浄・EOガス滅菌・オートクレーブ・薬液消毒可能。
材質シリコン
色ダークグリーン
穴径(Φmm)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×480×16
松吉医科器械コード24-2468-00
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
靴底の土砂や汚れを簡単に落としてくれます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×420×175
ブラシ270×120
TKG品番9-1461-1301
TKG品番(2017)6-1309-1401
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
玄関マット 吸水速乾タイプ
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。
マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。
マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。
エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。
材質表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工)
厚さ(mm)8
規格防炎認定商品
こんなお得な商品も!
平板マット ツヤマット PVC製
モノタロウ
¥13,980~
税込¥15,378~
ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。
材質軟質塩化ビニール
色緑
厚さ(mm)1.5
幅(mm)915
太くて長いブラシが靴底の泥を強力にキャッチ
耐久性が高く工場や作業現場で活躍します。
厚さ(mm)約32
色ブルー・グリーンの混色
種別玄関マット
材質(ブラシ部)再生PET100%
材質(フレーム)スチール
裏面の吸盤により床面に密着し、ずれにくく安全です。トレー内の突起でスリップ・転倒を防止します。
希釈した消毒剤をトレーに入れ、厨房・食品工場・研究室などの出入口で靴底を消毒します。トレー内の突起が靴裏の汚れをかき取り、汚染を防ぎます。
トレー内の高さ9mmの突起構造で液体飛散を防ぎます。
トレー裏面の吸盤で床とのずれがほとんどなく安心安全です。
出入口に設置し、通過時に簡単消毒ができます。
ホースなどで水をかけて汚れを取り除き、乾かすだけ。毎日の清掃も簡単です。※汚れが取れない場合はブラシでこすってください。
洗浄時の取り扱いが楽なサイズと重さです。
労働安全衛生法での「転倒防止」、HACCPでの「衛生管理」に役立ちます。
用途食品工場、飲食店・商業施設・宿泊施設の従業員出入口など
材質天然ゴム
厚さ(mm)19
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
歩くだけで足元を消毒。厨房や食品工場などの衛生管理に活躍。消毒マット#6用のゴムマットベースです。
厚さ(mm)20
トラスコ品番171-7448
質量(kg)3.8
アズワン品番0-2399-02
幅×長さ(mm)600×900
1枚
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
優れた洗浄効果に加え、消臭効果で不快なニオイも解消。
抗菌効果でダニやカビの発生も防止でき、仕上がりは爽やかなミントの香りで車内もリフレッシュ。
布シートやマットについた手アカや皮脂、タバコのヤニ、飲食物のシミなどを簡単にクリーニングでき、付属のブラシを使えば、布生地に目詰まりした頑固な汚れまでスッキリ落とせます。
有機溶剤を使っていないので、人と布生地に優しい処方。
付属品ブラシ
危険物の類別非危険物
1本(400mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
マットに注いだ消毒液が足元を洗浄し、バイキンを除去。マットとマットベースの2層式。
用途厨房や食品工場などの衛生管理に活躍
材質マット/ポリプロピレン(PP)、ベース/NBR
セット内容マット+ベース
長さ(mm)1200
幅(mm)900
厚さ(mm)18
質量(kg)7.8
防炎性能試験番号EO.950548
細かい繊維と消毒液で靴底の汚れを除去するマットです。
材質表面/ポリプロピレン100%、裏面/塩化ビニル、枠/塩化ビニル
付属品殺菌消毒液4L
寸法(mm)750×900×10
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
耐熱性・耐薬品性・無毒性のシリコーン製。
主にマイクロ器械などの手術器具を保護します。
裏面には簡単に切断できるカット溝があります。
材質シリコーン樹脂
寸法(mm)304×304×15
色ブルー
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。
20~25倍に薄めて使えるタイプ!
天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。
素早い泡切れで作業効率もUPします。
取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。
中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用
成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他
使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色緑
内容量(L)2
希釈倍率20~25倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
¥349
税込¥384
当日出荷
トラック・バス・乗用車を手軽に洗浄できます。
タイヤ・マットもこれ1本でOKです。
低コストタイプで経済的。
用途自動車のボディー・タイヤ
内容量(L)18
液性中性
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、脂肪酸アルカノールアミド、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、防腐剤、色素、水
希釈倍率10~25倍(汚れの度合いに合わせてご使用ください。)
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。
硬い毛質でコシの強い天然繊維のパキンを使用したハードに使用可能な洗車ブラシです。
用途農機具やトラック、ボディー、下回り、足回り、マットの洗浄。
材質柄:PE、ブラシ:パキン
幅(mm)65
全長(mm)380
色柄:黒、ブラシ:黄
毛丈(mm)50
寸法(幅W×長さL)(mm)【植毛部】約80×約140
適合ホース内径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
適合用途洗車
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
水切りマット付属 食洗器で丸洗いできる コンパクトな水切りカゴ。食洗機で丸洗いもできる、コンパクトな水切りカゴ。暮らしのスタイルに合わせて使い分けできる、豊富なサイズ展開。食器を洗うときだけ取り出して使うことで、シンク周りを広く活用。食洗器で丸洗いもOK。脚高なので、隙間をつくって水切り可能。使わないときはリングで吊り下げ収納でき、重ねて収納も可能。シンプルなデザインと、燕三条の技術が光る日本製の美しい仕上がりで滑らかな手触り。野菜などのザルとしても活躍
用途水切りかご 食洗機対応 ステンレス 水切りマット セット コンパクト 水切りラック ザル ざる キッチン 収納 台所 シンプル
材質18-8ステンレス
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能。
※別途小容量1Lのボトルタイプ(注文コード:47672697)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品専用コック
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)17.7
容器バックインボックス
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
豊かな泡立ちと抜群の洗浄力でボディに付着した頑固な汚れをきれいに落とす固形タイプのカーシャンプー。
用途自動車ボディ、タイヤ、マット、その他外装洗浄用に
種別車洗浄用固形シャンプー(コンパウンドなし)
色白
液性中性
危険物の類別非危険物
対応ボディー色ホワイト、メタリック車、カラー車
適合塗装色ホワイト、メタリック車、カラー車
1個(6kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
日本国内の有名メーカーと協業した高品質な商品になります。
100倍希釈可能なので長く使えます。
希釈倍率は高くても、豊かな泡立ちで水切れが良い。
100倍希釈の場合、普通車で約33台分の施工が可能。中性タイプの中では比較的脱脂力が高いタイプとなります。
黄砂の影響や樹液汚れなど、ガンコな汚れの場合は30倍程度の希釈でご利用いただくと、より汚れが落ちやすくなります。
ノーコンパウンド・中性でコーティング施工車に使用可能
※別途大容量18Lバッグインボックスタイプ(注文コード:47672706)もご用意しております。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用(手洗い洗車用)
付属品-
成分直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ヤシ油ジエタノールアミド、非イオン系界面活性剤、ジエタノールアミン(ヤシ油ジエタノールアミドに含有)、水
使用方法※作業をする際は保護手袋・保護衣・保護眼鏡・保護面を着用してください。1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で100~30倍(本品30~90mLに対し、水3L)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。
タイプ濃縮タイプ
液色透明
内容量(L)1
希釈倍率約30~100倍
pH値7
液性中性
性質ノーコンパウンド、防錆剤配合
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1L)
¥769
税込¥846
当日出荷
界面活性剤を一切含まず、無臭で強力な脱脂能力を保持。有機溶剤の代替品。食品添加物からできているため手肌にやさしく、生分解性も高いので環境への負荷が少ない。工場や事務所内、トイレなど多目的にいろんな掃除に使用可能。泡立たないので拭き掃除に便利。洗浄と同時に高い除菌消臭力を発揮。医療や介護の現場でも活躍。
用途各種金属樹脂の脱脂洗浄、フラックスの除去、フィルターやマット洗浄、車やOA機器などあらゆる掃除、じゅうたんの汚れ取り。
希釈倍率標準/5~10、落ちにくい脱脂/原液~5
バケツに入った車のタイヤ・マット用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途タイヤ・マット洗浄用。
容量(L)5.1
仕様バケツ入り
トラスコ品番858-7637
材質脂肪酸ナトリウム、ケイ酸塩
質量(kg)6.5
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ4 1588
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
自動車ボディ用の固形洗浄剤です。中性のため車を痛めません。タイヤ・マットの洗浄にもオススメします。
液性中性
危険物の類別非危険物
1箱(5kg×2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
泡の力で強力洗浄!!抗菌剤配合。ベトつかないスッキリ仕上げ!。汚れを強力に落とします。抗菌・静電気防止剤配合により、シートを清潔に保ちます。シートを傷めず、ふんわり仕上げます。ハンディブラシ付き
用途自動車用布シート、マット、内張り等車内の繊維製品及びビニールレザー、プラスチック等の洗浄用
危険物の類別非危険物
1本(420mL)
¥829
税込¥912
当日出荷
プラ舟専用サイズの中でずれない、ピッタリサイズの足ふきマットです!
プラ舟の中で靴をゴシゴシさせるとマットが動いて転倒する」や「マットのフレームを踏んでしまってすぐに壊れる」を解決!!
10~20mmのサイズ調整が可能!!
用途プラ舟に足ふきマットを入れて水を入れ、作業靴の泥落としや洗浄に使用して下さい。また事務所の玄関マットとして使用することも可能です。
材質スチール/PE
こんなお得な商品も!
エアガン パルス式
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)130
タイプ樹脂製コーン
接続接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160
流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)0~50
適合流体エアー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来の工業用洗剤をはるかに超える洗浄力。
機械や機械周辺、床の頑固な汚れも簡単に洗浄できます。
タイヤ痕も除去できます。
「汚れ落ちが良ければ手が荒れる」の常識を覆します。
環境負荷が非常に低い。
粘着マットの汚れを落として粘着力がもどる。
商品タイプ液体
RoHS指令(10物質対応)対応
車内をスバッと泡シャン!これ1本で車内を洗浄・除菌・ウイルスを除去が間完了。見えにくい手アカや汗汚れもしっかり落とします。抗菌・消臭・除電効果で車内の清潔が持続。抗菌効果に加え、優れた消臭パワーで汗由来のニオイも原因から除去。除電効果でダッシュボードやカーナビなどへのホコリの再付着を防止。※すべての菌・ウイルスに効果があるわけではありません。香料不使用で香りを残しません。高密度のもっちり泡が汚れを浮かせて包み込んでやさしく洗います。内窓、ダッシュボード、シート、ステップ、シートベルト、ルームミラー、ハンドル、ドリンクホルダー、マット、ドアパネル、天井など、車内の様々な内装パーツに使用できます。※本革には使用できません。
用途自動車用ガラス、プラスチック類、布シート、マット、合成皮革の表面洗浄
成分界面活性剤(アルキルグリコシド)、泡調整剤、エタノール、除菌剤、消臭剤
危険物の類別非危険物
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
マット固定用。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系
厚さ(mm)0.17
寸法(mm)【紙管】72
色クリア
長さ(m)50
主な用途マット固定用
粘着力(N/10mm)2.7
引張強度(N/25mm)162.5
最大テープ外径(Φmm)130
本品は、豊かな泡立ちと優れた泡切れが特長のバケツ入り石?で、乗用車やトラックのタイヤ・マットに付着した頑固な泥汚れや油汚れを、すばやくキレイに落とすことができます。
用途タイヤ洗浄用の固形石鹸です。マットの洗浄にもご使用いただけます。
危険物の類別非危険物
1箱(6L×2個)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
クリーナー効果に加え、天然フラボノイドによる強力な消臭・除菌効果を発揮。
布シートにしみついた悪臭を汚れもろともスッキリ解消し、長期間清潔なシートコンディションを保ちます。
チャイルドシートのクリーニングにも最適!
用途自動車用布シート、マット、プラスチック類の表面洗浄用
付属品専用ブラシ
トラスコ品番793-7962
危険物の類別非危険物
1個(420mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
極細毛が奥まで届く!適度なコシで汚れをかき出す!異なる毛材の大小2本セット!。大小で異なる毛材を採用し、エンブレムやボディの隙間などスポンジでは届かない細部まで徹底洗浄できるボディ専用の洗浄ブラシ。柔軟性に優れたワイドヘッドはグリルのような複雑な形状を一気に洗浄でき、腰のあるスリムヘッドは狙った隙間の汚れをピンポイントでかき出します。コーティング施工車やマット塗装車にも使用可能。クルマはもちろん、形状が複雑なバイクのパーツも細部までスッキリ洗浄できます。
用途自動車ボディ洗浄用
セット内容ワイドヘッドブラシ×1本、スリムヘッドブラシ×1本
材質ブラシ部:PBT、グリップ:PP、リング部:エラストマー、PP
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中性タイプなのにアルカリタイプに匹敵する洗浄力。化粧品原料を使用しているため、皮膚刺激性が低く、また地球環境に優しい製品です。洗浄に加え消臭、除菌、柔軟剤の効果あります。
2倍希釈、中性処方、洗浄・消臭、除菌・抗菌・防カビ、静電気防止コーティング
用途自動車内布地、マット、プラスチック類の洗浄 / ペット臭・タバコ臭の除去
危険物の類別非危険物
1個(4L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ