カテゴリ

  • 清掃用品(449)
    • 高圧洗浄機用アクセサリー(175)
    • 高圧洗浄機(262)
  • 空調・電設資材(13)
    • エアコン洗浄機(13)
  • 電動工具(8)
    • 掃除/集塵用部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
    • スプレーガン部品(2)
  • 卓上消耗品(45)
  • 厨房用品(19)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 測定用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 家電(4)
  • 農業機械(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「洗浄機 ガン」の検索結果

595件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機392PLUS トーエイライト高圧洗浄機392PLUSトーエイライト
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷
水道圧約40倍の威力で、清掃しにくいプールの壁面や排水溝なども隅々まで洗浄できます。
仕様電源単相100V(50/60Hz)、消費電力1400W、定格使用時間60分付属品スプレーガン、エクステンション、3種ノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、ワンタッチ蛇口、高圧ホース6m本体質量(kg)8寸法(cm)幅34×奥行31×高さ80
カーシャンプーボール Fluke Forest(フルークフォレスト)カーシャンプーボールFluke Forest(フルークフォレスト)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
【ボディもガラスもホイールもこれ一つ。コーティングも傷めず、しっかりした泡であらゆる汚れを洗浄!】バケツで洗車の場合20リットル以下のバケツにシャンプーボール1個を入れ、水を少量注いで30秒待つ水圧をかけてバケツいっぱいに泡が出来上がれば準備完了高圧洗浄機で洗車の場合高圧洗浄機を持っている場合はスプレーガンに500mLの水にシャンプーボールを1個入れて吹きかけます。シャンプーボールのPHは中性です。コーティング車にも使用できます。酸性、アルカリ性などの強い溶剤ではないのでコーティング、WAXだけでなくボディへも優しく、万が一洗剤の流し残しが発生してもシミになることがありません。1台1個で濃度が濃くなってもボディへの優しさは変わりません。パッケージはチャック付きでそのまま保管袋になります。
質量(g)約217.5対応濃淡両方対応(全色対応)主成分界面活性剤、強起泡剤危険物の類別非危険物入数(個)約15
ダイレクト コネクター50mm ケルヒャーダイレクト コネクター50mmケルヒャー
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
長さ50mm。ノズルチップ固定ホルダー(5.401-210.0)付き。
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5
サーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/h ケルヒャーサーフェスクリーナー ノズルセット 650-850L/hケルヒャー
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
サーフェスクリーナー用ノズルセット(洗浄用ノズル2個入り)。適応吐出水量:650-850L/h。
適合機種HD 7/10 C Food、HD 7/15 M、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage、HD 8/20 G、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C、サーフェスクリーナー FR 30 P、サーフェスクリーナー FR 30 Me、サーフェスクリーナー FR 50 Me接続ねじM22×1.5吐出水量(L/h)650 / 850
サーボコントロール EASY!Lock 1100l/h ケルヒャーサーボコントロール EASY!Lock 1100l/hケルヒャー
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。(1,100 - 1,300 l/h)
適合機種HD 13/15 S黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1100
サーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/h ケルヒャーサーボコントロール EASY!Lock 750-1100l/hケルヒャー
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
トリガーガンの圧力と水量を調節できるサーボコントロールです。 (750 - 1,100 l/h)
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/17 M、HD 10/22 S、HD 10/22 SX、HD 9/17 MX黄色接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)750 - 1100
ブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下 ケルヒャーブラシ 回転タイプ 耐熱MAX80℃ 800L/h以下ケルヒャー
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以下、接続口 M 18 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 U接続ねじM18×1.5耐熱温度(℃)80吐出水量(L/h)500 - 800
フレキシブルランス 1.0M ケルヒャーフレキシブルランス 1.0Mケルヒャー
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷
フレキシブルランス 長さ1050mm。先端角度を20-140°まで調整可能。接続ねじ M22 x 1.5
適合機種HD 7/20 G Classic、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 801 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 4/7 U、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX、HDS 801 B長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5最大圧力(bar)(作動)210
Inno ツインフォームランス セット ケルヒャーInno ツインフォームランス セットケルヒャー
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
INNO ツインフォームランス (インジェクターセット付属) 業務用高圧洗浄機用のランスで、「泡の噴射」と「高圧水でのすすぎ」をランスを交換せずに切り替えられます。
付属品インジェクターセット適合機種HD 13/15 S、HD 4/8 P、HD 4/8 P 60Hz ブースターセット、HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 6/12 G、HD 6/15 G、HD 728 B、HD 801 B フレーム接続ねじM22×1.5
スチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mm ケルヒャースチームノズル EASY!Lock 平型 50° 1.5mmケルヒャー
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機用のスチームノズル 50°平型。ノズルサイズ:1.5mm
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C角度(°)50接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル1.5mm
キャリングシステム ケルヒャーキャリングシステムケルヒャー
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
「太陽電池モジュール洗浄システム iSolar」を使用時に伸縮ポールを吊り下げる背負い式補助用具です。
適合機種MT 36 Bp、iSolar 専用ランス接続ねじM22×1.5
WR 100 ケルヒャーWR 100ケルヒャー
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
「温水除草」を行う際に使用する専用アクセサリーです。散布幅は1000mm。吐出水量500-1000L/hの温水高圧洗浄機にて使用可能。EASY!Lock非対応品ですので、使用の場合はアダプターNo.3(4.111-031.0)が必要となります。
適合機種HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/15 C、HDS 8/17 M、HDS 8/9 C質量(kg)1.2
Nozzle pack TR wet jet set 0055 ケルヒャーNozzle pack TR wet jet set 0055ケルヒャー
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
サンドブラストノズルと先端ノズル(鉄製)のセットです。ノズルサイズ:055
適合機種HD 7/10 C Food、HD 9/17-4 S、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 9/17 MX (60Hz)接続ねじEASY!Lock 簡単接続
HKF 30/14-E ケルヒャーHKF 30/14-Eケルヒャー
579,800税込637,780
1個
5日以内出荷
この内部洗浄用ヘッドは、65mm以上の開口部を持つドラム缶や容器の内部洗浄が行えます。24Vの低電圧電動モーターにより、驚くほど軽量で、一定の回転速度を提供します。ノズルは2つの軸を中心に一定の速度で回転し、容器の隅々まで届きます。
全長(mm)(取り付け)915質量(kg)4.9周波数(Hz)50‐60電圧(V)24能力スループット:3000(l/h)温度(℃)最大90ノズル1/4回転速度(min-1[r.p.m])19最大圧力(bar)(許容)140駆動方式電動タンク寸法(mm)開口部:最大65接続サイズ(高圧)G3/8″
回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/h ケルヒャー回転ブラシ EASY!Lock 900-1300l/hケルヒャー
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄の水流で回転するブラシです。表面を傷つけることなく汚れを落とします。耐熱温度80℃、仕様800L/h以上、接続口 EASY!Lock
適合機種HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA、HD 13/15 S、HDS 10/19 M、HDS 10/19 M ブースターセット、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HD 10/22 S、HD 10/22 SX接続ねじEASY!Lock 簡単接続吐出水量(L/h)1000 - 1300
スプレーランス AVS 1050mm ケルヒャースプレーランス AVS 1050mmケルヒャー
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
長さ1,050mm、AVSスプレーランス(360度回転式)
適合機種HD 7/20 G Classic、HDC Classic、HDC Standard、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HDS 10/19 M、HDS 1000 BE、HDS 13/15 S、HDS 8/17 M、HDS 8/17 MX長さ(mm)1050温度(℃)最大155接続ねじM22×1.5ハンドル回転式最大圧力(bar)(作動)300
低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050 ケルヒャー低振動サイクロンジェットノズルEASY!Lock 050ケルヒャー
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
業務用高圧洗浄機のための低振動サイクロンジェットノズル。ノズルサイズ:050
適合機種HD 10/22-4 S、HD 10/22-4 SXA、HD 8/16-4M Cage、HD 9/17-4 S、HD 9/23 G、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 8/20 G温度(℃)85接続ねじEASY!Lock 簡単接続ノズル50最大圧力(bar)(許容)300
高圧洗浄機アクセサリー ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリーケルヒャー
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
家庭用高圧洗浄機 K MINI用のショートトリガーガンです。
適合機種K MINI質量(kg)0.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×245×40
電動高圧洗浄機 新ダイワ電動高圧洗浄機新ダイワ
599,800税込659,780
1セット
3日以内出荷
1点吊3段積可能です。車輪止め付です。渇水防止自動運転機能搭載
仕様噴射ガン(呼称):RL30-200Vセット内容洗浄機本体+アタッチメント吐水ホース&噴射ガン電源(V)三相200(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)875×648×520モーター出力(kW)3.7ホース長さ(m)余水ホース:1/2"×3.0、吐水ホース:3/8"×20、吸水ホース:3/4"×3(ストレーナ付)吐出量(L/min)15.7/18.8吐出圧力(MPa)7.8(80kgf/cm2)乾燥質量(kg)103
高圧洗浄機 HydraClean GRACO(グラコ)高圧洗浄機 HydraCleanGRACO(グラコ)
1,298,000税込1,427,800
1台
14日以内出荷
防爆区域対応の高圧洗浄機エア駆動式高圧洗浄機の最上位クラス最大31Mpa(4500psi) まで圧力調整が可能温水・冷水による効率的な洗浄高品質な部品を使用ステンレス製スプレーガン、15m(50ft)ホース、ステンレス製カート、5種類のスプレーチップが付属、購入後すぐに使用できます。
用途海洋・船舶、鉱業、大型車両、衛生設備、農業
温水除草専用ガン スーパー工業温水除草専用ガンスーパー工業
72,980税込80,278
1台
7日以内出荷
温水高圧洗浄機に取り付け90℃~95℃の高温水をシャワー状に吐出し雑草を根絶やしにできます。環境への負荷がなく除草の回数を削減します。除草ノズルは分解し、掃除することができます。
用途除草に。適合機種SEL-1425V-3/SAR-1520VNS-2/SAR-1315VN-2奥行(mm)250使用圧力(MPa)(冬/夏)5/6.5接続金具:クイックカプラーメス水温(℃)適合:90~95
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ農業機械・自動車等の洗浄に最適!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)705×480×930吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
パワー&耐久性 エンジンタイプ・余水ホースを装備しており、ポンプ過負荷状態を抑え、ポンプトラブルを大幅に低減します。・20mホースを標準装備しているので圃場での作業が効率よく行えます。・あらゆる現場の洗浄に大型タイヤで移動が簡単
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル、M旋回ノズル質量(kg)41寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×570×915定格出力(kW)5.1最高圧力(MPa)15エンジンタイプGX270吸水量(L/min)最大:15吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
自吸式の本格派!移動に便利なカート式
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル最高圧力(MPa)15エンジンタイプGP200吐出ホース(mm)Φ6×10(ワンタッチカプラ付)吸水量(L/min)11関連資料(2.47MB)
高圧洗浄機 丸山製作所高圧洗浄機丸山製作所
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
低騒音&クリーン モータタイプ
仕様洗浄ガン:バリアブルノズル質量(kg)38.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)795×455×840最高圧力(MPa)10吸水量(L/min)【最大】50Hz:9、60Hz:10吐出ホース長(m)10関連資料(2.68MB)モータ出力(kW)2.2/200V
キンサール G-500 500mL 6本 クリーンケミカルキンサール G-500 500mL 6本クリーンケミカル
8,998税込9,898
1箱(6本)
6日以内出荷
環境清掃用除菌中性洗浄剤。床壁シンク作業台洗浄機器外壁ドアノブベット柵などの清掃・除菌。洗浄と除菌が同時に行える。少量タイプ(500ml)で使用しやすい。そのまま使用する事が可能(スプレーガンを取り付ける事で簡便にスプレーする事も可能)。中性のため各材質への影響もありません。
容量500mlアズワン品番69-4894-51性状緑色液状組成アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド(塩化ベンザルコニウム)、ジデシルジメチルアンモニウムクロライド、ポリヘキサメチレンビグアニジン塩酸塩、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル
ショートガンセット MEIHO(メイホー)ショートガンセットMEIHO(メイホー)
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
セット内容トルネードノズル(LC-4ランス付)、扇型ノズル(LC-0ランス付)、ショートガン対応機種HPW1010E、HPW1513E、HPW730E、HPW1513ESⅡ、HPW1513M
ラバーチップ(大) JTCラバーチップ(大)JTC
629税込692
1個
5日以内出荷
JTC1409A、JTC1409BJ用
用途エアガン用アダプター危険物の類別非危険物
ガンのみ JTCガンのみJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JTC1409A、JTC1409BJ用
危険物の類別非危険物
高圧洗浄機 K3 プラス ベランダ ケルヒャー高圧洗浄機 K3 プラス ベランダケルヒャー
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
洗練された、都会的で安定感のあるデザインです。ガンとノズルを簡単に収納できます。ゆったりとした背面に10mの高圧ホースがラクラク収納できます。ハンドルが伸ばしたとき既存モデルより6cm高くなり、移動のしやすさが向上しました。今まで面倒だった電源コードの収納も楽にできます。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途車、家周りの洗浄。付属品トリガーガン,バリオスプレーランス,サイクロンジェットノズル,高圧ホース(10m),デッキクリーナーPS20,自吸用ホース(3m),洗浄剤タンク,本体側カップリング,取扱説明書消費電力(W)1300本体質量(kg)12.73本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542吐出水量(L/h)最大:360最高許容圧力(MPa)10
ロイヤルブルー・インテンス フライパン 22cm T-fal(ティファール)ロイヤルブルー・インテンス フライパン 22cmT-fal(ティファール)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ガス火用で最高ランクのコーティング!高い耐久性で、使い始めのこびりつきにくさが長持ちします。エレガントなブルーの外面はエナメル仕上げ。キズや汚れに強く、美しい光沢が続きます。ティファールはPFOA・鉛・カドミウム不使用。安心してご使用いただけます。
用途ガス火用材質本体・底:アルミニウム合金 / 取っ手:フェノール樹脂幅(mm)397高さ(mm)84質量(g)600奥行(mm)234深さ(mm)70対応食洗機、熱源:ガス / 電気プレートコイル / セラミックヒーター / ハロゲンヒーター内径(mm)本体:220満水容量(L)2.5
高圧洗浄機 京セラ高圧洗浄機京セラ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
収納・移動・持ち運びがしやすい軽量3.0kgのコンパクトボディにソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業が可能なガン・ホースもワンタッチ接続で準備と片付けが手軽にできる高圧洗浄機です。ソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業ができて巻き癖もつきにくく優れた取り回しを実現しています。洗浄機本体の位置を変えず車全周洗車が可能です(トヨタ ノア(全長4,695×全幅1,695mm)の場合)。質量3.0kgで持ち運びが楽にできます。ガン・ホースは工具レス&ワンタッチで接続ができて手軽に準備、片付けも簡単です。市販のバスケット(カゴ)にスポッと収まります(サイズ:430×230×300mmのバスケットで検証、バスケットのサイズによっては収まらない場合があります)。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄付属品ガン×1・高圧ホース(8m)×1・中間ランス×1・ワンタッチジョイント×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・ノズルクリーナーピン×1・吸水コネクター×1・ワンタッチカプラ×1・ガンホルダー×1材質ハウジング・ガン・高圧ホース:PP・PA66GF30・PVC質量(g)3000電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×233×382電源コード(m)5高圧ホース(m)8最高許容圧力(MPa)8.2水温(℃)(許容)40以下最大吐出水量(L/min)7
トリガーガン ケルヒャートリガーガンケルヒャー
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
24,000税込26,400
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
洗浄用手元ホース フルテック洗浄用手元ホースフルテック
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
洗浄ガンと高圧ホースの間に接続ガンさばきが楽になります。
仕様3Tカプラ付き耐圧(MPa)21
ホットランス付洗浄ガン フルテックホットランス付洗浄ガンフルテック
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
ベントランス付き洗浄ガン フルテックベントランス付き洗浄ガンフルテック
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
プッシュプルランス付洗浄ガン フルテックプッシュプルランス付洗浄ガンフルテック
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
ランス付洗浄ガン フルテックランス付洗浄ガンフルテック
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
耐圧(MPa)21入力3TP水量(L/min)30耐熱温度(℃)160ノズル取付部1/8F
大容量洗浄ガン フルテック大容量洗浄ガンフルテック
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷
用途高圧洗浄機用型式2803A出力1/2F耐圧(MPa)12入力1/2F水量(L/min)120耐熱温度(℃)100
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら