カテゴリ

  • 清掃用品(19)
    • 高圧洗浄機(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
  • ケルヒャー(2)
  • マキタ(3)
  • エスコ(3)
  • 日動工業(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ディーエーピーネットワーク(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • 富士製砥(高速電機)(1)
  • REX(レックス)(1)
コードレス
  • -(2)
  • コードレス(7)
吐出圧力(MPa)
  • 4未満(2)
  • 6~8未満(6)
  • 8~10未満(4)
  • 10~12未満(2)
吐出水量(L/min)
  • 2~4未満(6)
  • 4~6未満(6)
  • 6~8未満(7)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 0.202(1)
  • 1(3)
  • 1.4(3)
  • 1.5(3)
  • 1.8(1)
  • 2(6)
  • 3(12)
  • 4(2)
  • 6(12)
  • 8(13)
  • 10(51)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 15(14)
  • 20(38)
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 50(3)
シリーズ
  • その他(2)
その他
質量(kg)
  • 0.27(1)
  • 0.282(1)
  • 0.67(2)
  • 3(1)
  • 3.4(2)
  • 3.9(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5.1(1)
  • 5.2(2)
0.27・0.282・0.67・3・3.4・3.9・4・4.5・5.1・5.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗浄機」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 REX(レックス)高圧洗浄機REX(レックス)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
質量(kg)約5(ガン・ホース含む)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×230×390電源コード(m)5騒音値(dB)88吐出圧力(MPa)常用8/最大11高圧ホース(m)5吐出水量(L/min)常用5.5/最大6.5給水温度(℃)50以下取扱説明書(2.7MB)給水圧力(MPa)最大1.2
高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPaYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機最大9MPaの水圧で強力洗浄!つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用小型・軽量 本体重量3.4kg噴射角度を調節できる噴射ノズル付属【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 9MPa 圧力 車 洗車 軽量 コンパクト 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)3.4電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1200電源コード(m)約5騒音値(dB)75吐出圧力(MPa)約6吐出水量(L/min)約4.6充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28.1×17.5×37.3(部品取り付け後)許容圧力(MPa)約9防水性IPX5給水温度(℃)最高40取扱説明書(4.33MB)最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7
高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa YAMAZEN(山善)高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPaYAMAZEN(山善)
14,980税込16,478
1セット
5日以内出荷
充電式のコードレス商品とは異なり、長時間の安定した強力洗浄が可能。高性能でハイパワーな高圧洗浄機最大11MPaの水圧で強力洗浄!つぶれにくく絡まりにくいしなやかソフトホース採用移動が楽なキャスターつき噴射角度を調節できる噴射ノズル付属【水道ホースセット】高圧洗浄機用の水道ホースセット20BAR耐圧の内径15mm水道ホースで、高圧洗浄機を使用する際の給水や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます高圧洗浄機との接続もワンタッチで簡単です
用途気になる汚れのお掃除に。高圧洗浄機 家庭用 洗車機 強力噴射 11MPa 圧力 車 洗車 持ち運び パワフル バケツ給水 水道不要 水道ホース かんたん接続 水道直結 付属品充実 おしゃれ質量(kg)4.5電源(V)AC100(50/60Hz)シリーズその他定格消費電力(W)1400電源コード(m)約5騒音値(dB)84吐出圧力(MPa)約7吐出水量(L/min)約4.8充電時間(時間)-本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)31×24.2×72.1許容圧力(MPa)約11防水性IPX5給水温度(℃)最高40取扱説明書(4.33MB)最大吐出水量(L/min)約7.0給水圧力(MPa)0.7
高圧洗浄機 K 2 Little ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Littleケルヒャー
16,480税込18,128
1台
翌日出荷
扱いやすい軽量&コンパクトタイプで、ムラなくキレイに汚れを落とす1(ワン)ジェットノズルがセットになっています。アクセサリーを本体フックに収納できるので、場所を取りません。これ1台で家の外まわり、車、さらには浴室など水回りのお掃除ができます。
ホース長さ(m)5最大圧力(MPa)8最大吐出量(L/h)330
ガジェットセット用ホース 日動工業ガジェットセット用ホース日動工業
759税込835
1本
翌々日出荷
車載ガジェットセットサンデークリーナーGG-SET01の付属品です。紛失、破損時の買い替え用です。
適合機種GG-SET01質量(g)282ホース長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
付属品:高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン。二重絶縁。手軽に移動ができるコンパクトボディ。ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納。噴射する水の力を無段階で調節できる。バリアブルノズル付。
用途自転車、バイクの洗浄。壁、塀、玄関周りの洗浄。厨房の床の洗浄。小型の農業機械の洗浄。小型の建設土木機械の洗浄質量(kg)5.2消費電力(W)1,200電源単相100V(50/60Hz)モーター出力(kW)1.20電源コード(m)2.5ホース長さ(m)高圧ホース:5吐出圧力(MPa)最大:8給水方式水道吐出水量(L/min)最大:7.7ポンプ形式:3連プランジャサイズ(mm)374×180×411(H)許容温度(℃)40以下
マジカルウォッシュ本体と予備バッテリー1個セット ディーエーピーネットワークマジカルウォッシュ本体と予備バッテリー1個セットディーエーピーネットワーク
8,998税込9,898
1式
取扱停止中
メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。
用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射)付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140電源専用バッテリー(21V)定格電圧(V)21ホース長さ(m)5使用時間(分)約15吐出圧力(MPa)2.5吐出水量(L/min)3.5充電時間(時間)ら約3から4バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
コードレス高圧洗浄機(充電器付属) ブロードウォッチコードレス高圧洗浄機(充電器付属)ブロードウォッチ
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m質量(g)約670ホース寸法(全長)(m)約5寸法(cm)約23×21×75バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2.4バッテリー容量(mAh)4500
コードレス高圧洗浄機(充電器無し) ブロードウォッチコードレス高圧洗浄機(充電器無し)ブロードウォッチ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m質量(g)約670ホース寸法(全長)(m)約5寸法(cm)約23×21×75バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2.4バッテリー容量(mAh)4500
充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車 ディーエーピーネットワーク充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車ディーエーピーネットワーク
8,098税込8,908
1台
5日以内出荷
家庭用向けの充電式ポータブル高圧洗浄機が登場しました。水道のない場所でも使用可能で、電源が不要なため屋外清掃や車洗浄に便利です。さまざまな噴射モードを備え、汚れをピンポイントから広範囲まで効果的に洗浄できます。バッテリー駆動で20~30分間の連続使用が可能で、水の消費も約50L~75Lです。便利な高圧洗浄機セットとして、日常のストレスを軽減し、清潔を維持するのに役立ちます。
用途コードレス、水道が場所も使用可能な充電式ポータブル高圧洗浄機は、洗車、屋外清掃、水やりなどに最適セット内容本体、先端アタッチメントx2、ホース取り付け部品、固定部品、ペットボトルアダプター、吸い上げフィルターノズル、バッテリー、アダプター、ホース、泡用ボトル、取扱説明書(保証書)幅(mm)22高さ(mm)7.2奥行(mm)20電源AC充電式ホース長さ(m)5使用時間(分)約20~30保証期間3か月充電時間(時間)約4動作圧(bar)吐出圧力:約24.5/350psi
超小型高圧洗浄機 エスコ超小型高圧洗浄機エスコ
10,000税込11,000
1本
翌日出荷
用途適用機種はEA115KR-2。材質ポリウレタン寸法(mm)200×220×30質量(g)270長さ(m)5
充電式高圧洗浄機 マキタ充電式高圧洗浄機マキタ
78,980税込86,878
1台
当日出荷
仕様清水専用/40Vmaxバッテリ2本(並列)使用時の自動切換/移動時に便利な伸縮ハンドル/段差に強いΦ140mm大径キャスター付属品トリガガン・高圧ホース・バリオスプレーノズル・エクステンション・洗浄ブラシ・サイクロンジェットノズル・フォームノズル・吸水コネクタG3/4・クリーナピン・ホースセット品(防藻タイプ)・自吸ストレーナフィルタセット品質量(kg)12.3※BL4080F×2本装着時、高圧ホース、トリガガン等除く電源(V)直流36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)344×383×520常用吐出圧力(MPa)モード3(高速):8.5/モード2(中速):5.5/モード1(低速):3.0機能ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替/3モード切替(高圧/中圧/低圧)/自吸機能付/各種アクセサリ収納(側面部・背面部)高圧ホース(m)5充電時間BL4040F:実用充電:約31分/フル充電:約45分、BL4050F:実用充電:約38分/フル充電:約50分、BL4080F:実用充電:約60分/フル充電:約76分バッテリー電圧(V)40※満充電時吐出水量(L/min)(常用)モード3(高速):5.5/モード2(中速):4.2/モード1(低速):3.0防塵防水性能IPX5/(バッテリIP56)防塵・防滴ウェットガード(WG)最高給水温度(℃)40蓄電池容量(Ah)BL4040F:4.0、BL4050F:5.0、BL4080F:8.0最大圧力(MPa)11.5適合バッテリー【推奨】BL4040F/BL4050F/BL4080F【使用可】BL4020/BL4025/BL4040関連資料(4.08MB)最大自吸力(m)1.0最大吐出量(L/h)420寸法(全長×全高×幅)(mm)ハンドル収納時:344×520×383最大吐出水量(L/min)7.01充電当たりの作業量【BL4050F-5.0Ah×2本】モード3(高速):約18分/モード2(中速):約30分/モード1(低速):約1時間【BL4080F-8.0Ah×2本】モード3(高速):約28分/モード2(中速):約48分/モード1(低速):約1時間36分
充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー 日動工業充電式高圧洗浄機 ジェットクリーナー日動工業
44,980税込49,478
1台
5日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる! 充電式の高圧洗浄機です。 洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。 バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。 水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。 バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。 噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。 付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ質量(kg)本体3.4/総質量5.1黒・白電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265ホース長さ(m)5噴射角度~160度まで(無段階調節)運転音(dB)74吐出水量(L/h)2.4使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)3動作時間18分使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX4最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
[家庭用]高圧洗浄機 50/60Hz・超小型 AC100V エスコ[家庭用]高圧洗浄機 50/60Hz・超小型 AC100Vエスコ
32,500税込35,750
1台
翌日出荷
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書品名K MINI電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約5本体質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)保護等級IPX5最大吐出圧力(MPa)9高圧ホース(m)5モーター出力(W)1000吐出水量(L/h)最大330定格使用時間(分)最大60アズワン品番65-2108-16
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ホース長さ(m)5吐出量(L/min)5(常用)吐出圧力(MPa)6.7(最大許容8.5)関連資料(1.7MB)
ハイパワーコードレス高圧洗浄機 富士製砥(高速電機)ハイパワーコードレス高圧洗浄機富士製砥(高速電機)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド質量(kg)3(バッテリー含む)消費電力(W)220ホース長さ(m)5吐出量(L/min)3.8吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2バッテリーリチウムイオン電池充電器入力AC100V-240V、50/60Hz充電時間(時間)約6使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)バッテリー容量(mAh)4000連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分RoHS指令(10物質対応)対応寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
高圧洗浄機 K MINI ケルヒャー高圧洗浄機 K MINIケルヒャー(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
こだわりぬいたミニデザイン、革新的なスマート収納と使いやすさの高圧洗浄機。 収納一体型であり、セットアップと片付けが簡単に行える。また収納場所の省スペース化も実現。 細く弾力性のあるプレミアムフレックス高圧ホースは絡まりづらく取り回しが簡単、コンパクトに畳める。
用途網戸、自転車、普通車、ベランダの掃除セット内容延長ランス、ショートトリガーガン、高圧ホースプレミアムフレックス5m、ショートバリオスプレーランス、本体側カップリング、取扱説明書寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×159×313(収納ケースなし)、280×233×313(収納ケースあり)常用吐出圧力(MPa)6騒音値(dB)70.2アズワン品番64-9300-10関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)防水性IPX5給水温度(℃)40
MPホース 弘進ゴムMPホース弘進ゴム
9,698税込10,668
1本(5m)
3日以内出荷
内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(5件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
エントリーモデル 手軽に移動ができるコンパクトボディ ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納 噴射する水の力を無段階で調節できる バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)6.5最大吐出水量(L/min)7.7吐出水量(L/min)4.7ホース長さ(m)5付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン質量(kg)5.2電流(A)12.5電源(V)単相100消費電力(W)1200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411電源コード(m)2.5給水方式水道ポンプ3連プランジャ水温(℃)40以下取扱説明書(1.25MB)
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
清水専用。電動タイプ。水道直結タイプ。驚きの洗浄力&付属品がスッキリ収まる。豊富な付属品がスッキリ収まる。水道水に比べ、高い吐出圧+サイクロンジェットノズルで驚きの洗浄力。頑固な汚れもサッと落とせる。高圧で一気に洗うから通常のホース洗い(1時間で比較)に比べ、水の使用量は約1/6。※一般的な水道をホースで1時間使用した場合と比較。使用状況により異なります。吸水コネクタの内部にフィルタを装着。ポンプ内部へのゴミの侵入を防ぎます。キャスタとハンドル付でサッと持ち出し、ラクに移動できます。ハンドルはボタン一つで伸縮可能。運搬時は持ちやすく、収納時はコンパクト。単相100V/トリガガン連動モータ
付属品トリガガン(高圧ホース5m付)、洗剤用ボトル付ノズル、エクステンション、バリアブルノズル、サイクロンジェットノズル、ノズル穴清掃ピン、ワンタッチジョイント質量(kg)4.4(※高圧ホース、トリガガン等除く。)周波数(Hz)50/60共用電流(A)13電源(V)単相100消費電力(W)1250寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×298×453コード長さ(m)5常用吐出圧力(MPa)7高圧ホース(m)5最高許容圧力(MPa)8.5吐出水量(L/min)4.7水温(℃)【許容】40以下最大吐出水量(L/min)6.3
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら