K-9型のスプレー角度を狭くしたタイプで、より強いインパクト(水圧による衝撃)が必要な場合に使われます。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が35°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、コンテナの洗浄など。
種類扇状スプレーノズル
コンパクトに設計されたノズル。
パイプ・配管洗浄で洗管ホースに取り付け。
ねじサイズ1/8ねじ
清掃用の直射と止水、上部つまみで流量調節ができます。
付属品壁固定フック1個付き
ホース長さ(m)1.3
ナットG1/2(パッキン付)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。G1/2接続部はシャワーホースも接続できます。
材質アルミニウム、黄銅
アズワン品番64-6487-75
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
洗管用ホースのオス金具に接続。噴射口が回転しながら洗浄します。
材質ステンレス
孔径(Φmm)×数1.0×後3
使用温度範囲(℃)-30~60
適合7992、7992K交換用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
6種類の噴射状態に切り替えが可能な洗浄ノズル 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として
関連資料専用部品(7.4MB)
『高圧洗浄ノズル』は、電源不要でホースに取り付けるだけで使用で使用できます。高水圧で地面や壁の汚れを「ズバッ」と落とします。ノズル部分を操作して3種類の水形パターンに切り替え可能で、用途に合わせて使用可能です。カラーはグレーです。サイズは約幅3.5×奥行36×高さ14.5cmで、重量は約185gとコンパクトです。
用途高水圧で地面や壁の汚れの洗浄に。
色グレー
サイズ(cm)約幅3.5×奥行36×高さ14.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
サイクロンジェットノズル品番 2.643-244.0、4.764-244.0、4.764-243.0、4.763-991.0、の後継品です
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル。1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応
スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄
材質真ちゅう
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の広噴角円錐ノズルです。
噴角が120°のため、他のどのノズルよりも広い噴霧面積をカバーできます。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを採用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
噴射角度120°(0.2MPa時)
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])噴量の区分/(015~060)0.2、(10以上)0.35(標準)
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
洗浄用スプレーノズルとしてもっとも多く使われている、扇状/Vジェットスプレーノズルです。インパクト(水圧による衝撃)が円形全面スプレーノズルよりも強いですが、当たり面は少し厚みのある線状です。圧力0.2~0.3〔Mpa〕で、スプレー角度が60°に広がります。
用途塗装設備洗浄、半導体設備洗浄、土砂洗浄、砕石洗浄、車両洗浄、熱交換器・タンクの冷却など。
種類扇状スプレーノズル
布用ノズルに取り付けて使用します。
タイル・壁面・カーペットなど汚れを浮かせて拭き取ります。
5枚セットなので、汚れても取り替えることができます。
用途EA115SA-1、-2用(スチームクリーナーの布用ノズルに取り付けて使用するパーツ)
エスコ品番EA115SA-12
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×100×20
1個
¥655
税込¥721
翌日出荷
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等
材質ポリエチレン(PE)
色グリーン
ノズル内径(Φmm)1
ノズル先端からの液漏れを防止した構造設計。先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付近からの液漏れがしにくいです。
用途ノズルの交換・液体の識別等
適合1L用
材質ポリエチレン(PE)
型式177
色ホワイト
ノズル内径(Φmm)1
アズワン品番63-1279-95
1組
¥219
税込¥241
5日以内出荷
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等
材質ポリエチレン(PE)
ノズル内径(Φmm)1
色レッド
耐圧補強糸入りの農業用散水ホース、外管が半透明で糸目が確認できます。黒の内管が藻の発生を抑えます。雌ねじ側を25mmのエンジンポンプに取付けると19mmのホースを介して勢いよく洗浄用ノズルから水が出ます。
材質軟質塩化ビニール樹脂
寸法(mm)19
使用温度範囲(℃)0~35
定尺(m)8
許容圧力(MPa[kgf/cm2])(23℃時)0.8[8]
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等
材質ポリエチレン(PE)
色イエロー
ノズル内径(Φmm)1
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途ノズルの交換・液体の識別等
材質ポリエチレン(PE)
ノズル内径(Φmm)1
色ブルー
洗剤タンクから吸い上げ、楽々泡洗浄できます。水形切り替えで水だけの洗浄も可能です。直射は水のみ、広角は洗剤+水で泡洗浄です。市販の家庭用・洗車用中性洗剤を使用できます。
用途洗浄・洗車用ノズル。
シャワー種類広角・直噴
材質PP・TPR
適合ホース外径(Φmm)20
ノズル2パターン
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TA351D用の洗浄ガンです。
アズワン品番65-4267-78
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
小さい庭やバルコニーに最適:長さが7.5 mのテラススパイラルホースは、小さい庭やバルコニー、テラスに特に適しています。ホースは使った後、元の形に戻ります。骨の折れる巻き取りや、ほどく作業はもう不要です。一体型のブラケット:保管に便利なホースブラケットが付属しています。純正システムの一部:システム製品では、蛇口やホースに対してあらゆるアクセサリをすばやく簡単に水漏れなく連結できます。
用途ガーデンホース、散水ホース。庭や芝生、花壇などの散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容テラススパイラルホース×1、洗浄用ノズル(18300)×1、止水用具×1、ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1
材質プラスチック、PVC
質量(g)830
長さ(m)7.5
保証期間最大5年
1セット
¥5,898
税込¥6,488
11日以内出荷
本体に凹凸が少ないため、埃や汚れがたまりにくく清掃もし易いので、厨房用の洗浄ガンとして最適です。先端のノズルを回すと直射と拡散の切替えができます。耐油性の高いホースを採用しており、厨房周りの清掃に最適です。
仕様接続ナットG1/2(パッキン付き)
材質アルミニウム、黄銅、PVC
ホース長さ(m)2
アズワン品番64-6487-76
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
せっけんの泡でノズルを洗浄&除菌!
洗いにくいトイレのノズル部分をカンタンお掃除。
シューッと吹き付ければ、細かい泡が汚れを浮かし、すっきり落とします。
長めのノズルで手が汚れにくいです。
さわやか石けんの香り。
成分界面活性剤[純石けん分(脂肪酸カリウム)]、除菌・汚れ溶解剤(アルコール)、発泡剤
寸法(cm)約5×6.5×18.5
1個(200mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。
Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。
ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。
材質(ノズルホルダー)S50C
シャンク径(Φmm)16
耐熱温度(℃)70
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース長さ(m)1.3
関連資料図面(0.02MB) 図面(0.02MB)
接続ねじサイズG1/2
水流切替直射・止水 (レバー切替)
1個(1個)
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
せっけんの泡でノズルを洗浄&除菌!
洗いにくいトイレのノズル部分をカンタンお掃除。
シューッと吹き付ければ、細かい泡が汚れを浮かし、すっきり落とします。
長めのノズルで手が汚れにくいです。
さわやか石けんの香り。
用途温水洗浄便座のノズル部の洗浄
寸法(cm)約Φ4×14.9
液性弱アルカリ性
使用の目安1回約1~2秒噴射(汚れに応じて量を調節してください)
1個(100mL)
¥789
税込¥868
当日出荷
液垂れの悩み解消!洗浄ボトルのノズルに取り付けることで液垂れを防止できます。伸縮性のあるシリコン製のリングでボトルに取り付けます。色での識別が可能で誤使用防止に便利です。
用途適応洗浄瓶、モールド洗浄瓶(4-5657-03・04/4-5658-02・03)、洗浄瓶カラフルバリエ(4-5663・5664・5665-03・04/5-5668・5669・5670-01~03)、ラベル付洗浄瓶(1-6974-31~34/1-8542-01~09、-14)
材質キャップ/PP、ワイヤー・取り付けリング/シリコン
農機などの汚れを落とす洗浄向けノズルです。
高圧噴霧で頑固な汚れも落とせます。
全長(mm)740
質量(g)600
取付ねじG1/4
穴径(Φmm)噴板:2.3、噴板:1.5
吐出量(L/min)[噴板穴径Φ2.3]【2.0Mpa】12.8【2.5Mpa】14.5【2.9Mpa】16.1、[噴板穴径Φ1.5]【2.5Mpa】6.0
噴射角度【2.0Mpa】直のみ
付属品Φ1.5ノズルチップ
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)59
保証期間最大5年
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合全容量共通(細口タイプ)
1個
¥29
税込¥32
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ