カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
    • トイレタンク部品(12)
    • トイレ配管部品(13)
    • 水栓パッキン(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ

「洗浄管 38mm」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2
用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/2
BS シリンジ用キャピラリーチップ カーブ 50個入 bitstrongBS シリンジ用キャピラリーチップ カーブ 50個入bitstrong
2,098税込2,308
1袋(50個)
6日以内出荷
・洗浄用シリンジに取り付け、根管などの洗浄、薬液の注入に使用します。・唾液排出吸引ホルダーの先端にアダプター経由で取り付けて根管内の液体の吸引にも使用できます。
用途洗浄用シリンジに取り付け、根管の洗浄、薬液の注入に使用します。材質PP樹脂寸法(mm)11.5×21×38乳白色質量(g)0.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000406医薬品医療機器等法一般医療機器
マット固定用テープ クリアタイプ クリア 日本緑十字社マット固定用テープ クリアタイプ クリア日本緑十字社
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
マット固定用手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップマット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.17寸法(mm)【紙管】72クリア長さ(m)50主な用途マット固定用粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/25mm)162.5最大テープ外径(Φmm)130
38mm隅付ロータンク用洗浄管(洋風用) INAX(LIXIL)38mm隅付ロータンク用洗浄管(洋風用)INAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
洗浄管用パッキン(38mmパイプ用) エスコ洗浄管用パッキン(38mmパイプ用)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4アズワン品番64-7858-89
38mm隅付ロータンク用洗浄管(洋風用) INAX(LIXIL)38mm隅付ロータンク用洗浄管(洋風用)INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
長さ(mm)横引:265タイプ洋風用パイプ径(Φmm)38
HTDV継手ツマミ式掃除口 東栄管機HTDV継手ツマミ式掃除口東栄管機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC茶色RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄管異径アダプター カクダイ洗浄管異径アダプターカクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質黄銅、NBR
隅付ロータンク用洗浄管(横引267mm) TOTO隅付ロータンク用洗浄管(横引267mm)TOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
寸法(mm)38種類隅付ロータンク用
洗浄管パッキン INAX(LIXIL)洗浄管パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合ロータンク用洗浄管
洗浄管エルボ90°異径 ミヤコ洗浄管エルボ90°異径ミヤコ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
止メ金具 ミヤコ止メ金具ミヤコ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
洗浄管支持金具の止め金具です。
材質ZDCクロームメッキ
洗浄管用パッキンセット ミヤコ洗浄管用パッキンセットミヤコ
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
洗浄管用パッキンセットです。
スミ付ロータンク用洗浄管 ミヤコスミ付ロータンク用洗浄管ミヤコ(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。 配管スペースに応じてご使用ください。
材質黄銅管クロームメッキ
排水アダプタ ミヤコ排水アダプタミヤコ
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
洗浄管と塩ビ管との接続用継手です。 洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。
材質PVC
洗浄管パッキン INAX(LIXIL)洗浄管パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
洗浄管などから水がもれているときに交換します。
洗浄管連結ソケット SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管連結ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
洗浄管どうしの連結に使用
適合パイプ径32mm、38mm用
45°洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)45°洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
73°洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)73°洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、73度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、パイプ径38mm
材質黄銅
洗浄管アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
洗浄管用のアダプター
材質NBR、黄銅、PVC適合パイプ径(Φmm)38
ロータンクサイフォン用袋ナットパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
用途ロータンクサイフォンと洗浄管の接続部用材質SBR、塩化ビニル樹脂
排水アジャストパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)排水アジャストパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
排水管どうしの接続部用 ロータンク洗浄管および洗面器トラップ用 アジャストパッキン、スリップパッキン各1枚入り
用途洗面所用材質NBR
洗浄管袋ナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管袋ナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
639税込703
1個
当日出荷
仕様パッキン付
ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から6日以内出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
ナイスジョイント(SUS304)製ブッシュ ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製ブッシュONK(オーエヌ工業)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状ブッシング使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
ナイスジョイント(SUS304)製横座付水栓エルボ ONK(オーエヌ工業)ナイスジョイント(SUS304)製横座付水栓エルボONK(オーエヌ工業)
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状エルボ使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
ユニオンティー 30シリーズ フロウエルユニオンティー 30シリーズフロウエル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から85日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
ユニオンエルボ 30シリーズ フロウエルユニオンエルボ 30シリーズフロウエル
2,298税込2,528
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンエルボ材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
異径ユニオン 30シリーズ フロウエル異径ユニオン 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
バルクヘッドユニオン 30シリーズ フロウエルバルクヘッドユニオン 30シリーズフロウエル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から8日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状バルクヘッドユニオン材質(本体)フッ素樹脂材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
貫通コネクタ 30シリーズ フロウエル貫通コネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から32日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状貫通コネクタ接続ねじ種類R(PT)材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
ロータンク洗浄管上部38mm SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部38mmSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
寸法L(mm)450寸法L1(mm)450
便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズ カクダイ便器洗浄管(継手) 異径さしこみチーズカクダイ(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
便器洗浄管(継手) さしこみエルボ カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみエルボカクダイ
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質黄銅
便器洗浄管(継手) さしこみ 45°エルボ カクダイ便器洗浄管(継手) さしこみ 45°エルボカクダイ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
外ネジ洗浄管アダプター カクダイ外ネジ洗浄管アダプターカクダイ
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途鉄管と洗浄管の接続用材質黄銅
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら