カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(85)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 研磨材(2)
  • テープ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「洗浄管38」の検索結果

117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスフェッチ CA クリーンケミカルナイスフェッチ CAクリーンケミカル
33,878税込37,266
1本
6日以内出荷
●医療・理化学用CAE配合浸漬・超音波洗浄機用洗浄剤。●特殊活性剤とCAEの相乗効果により、優れた洗浄力と除菌作用を兼ね備えています。●一般細菌やウイルスに汚染された血液・血清に使用された試験管・ピペット・チップ・金属類の除菌をかねた洗浄に適しています。
仕様20kg使用方法浸漬洗浄の場合は2%~5%、超音波洗浄の場合は0.5%~1%、洗浄後は充分にすすいで下さい。容量20kg主成分高級アルコール系非イオン界面活性剤、CAE、洗浄助剤アズワン品番69-4894-38
防臭排水アダプターセット カクダイ防臭排水アダプターセットカクダイ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用VP・VU管兼用壁排水・床排水兼用挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
防臭排水アダプターセット(ジャバラ用) カクダイ防臭排水アダプターセット(ジャバラ用)カクダイ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
外径32・38ミリのジャバラホース用32・38ミリ洗浄管兼用洗面化粧台、洗濯機、キッチンのジャバラホース用ジャバラホースが挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-424-50、621-750-Hのセット
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
999税込1,099
1個
7日以内出荷
38ミリ洗浄管用呼50VP・VU管兼用(内面接続)VP管接続の際はOリング不要
その他【アキレスジョイント】AL-5038
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2
用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/2
洗浄管チーズ M61Tシリーズ ミヤコ洗浄管チーズ M61Tシリーズミヤコ
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
洗浄管に使用するチーズ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管ソケット M61Sシリーズ ミヤコ洗浄管ソケット M61Sシリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
洗浄管に使用するソケット継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管エルボ M61Lシリーズ ミヤコ洗浄管エルボ M61Lシリーズミヤコ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
仕様●主材質:黄銅製クロームメッキ
洗浄管支持金具ネジ棒 M61BNシリーズ ミヤコ洗浄管支持金具ネジ棒 M61BNシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
洗浄管支持金具のネジ棒です。長さを、施工現場に合わせて加工できます。
仕様●材質:黄銅製
外ネジアダプタ M135シリーズ ミヤコ外ネジアダプタ M135シリーズミヤコ
6,298税込6,928
1個
8日以内出荷
洗浄管と鋼管との接続用継手です。外ねじタイプ。洗浄管をアジャストパッキンと締めナットにより固定します。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
カフス付排水ホース Φ25×長380 アイワ医科工業カフス付排水ホース Φ25×長380アイワ医科工業
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
製品に標準附属している各種附属品等は、単体にてお求め頂けます。追加等でご希望の場合は、ご利用下さい。
仕様●コード番号:U0027021●外形寸法(取手・足寸法除):Φ25×長380mm●備考(共通器種):ピペット洗浄器(サイフォン管取付用)●材質:PVC(軟質塩化ビニル)●蛇腹ホースアズワン品番67-3156-01
洗浄管 カクダイ洗浄管カクダイ
969税込1,066
1個
4日以内出荷
トイレ配管
材質PP使用温度(℃)1~50
ロータンク洗浄管 38ミリ カクダイロータンク洗浄管 38ミリカクダイ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
トイレ配管
材質PP使用温度(℃)1~50
BS シリンジ用キャピラリーチップ カーブ 50個入 bitstrongBS シリンジ用キャピラリーチップ カーブ 50個入bitstrong
2,098税込2,308
1袋(50個)
6日以内出荷
・洗浄用シリンジに取り付け、根管などの洗浄、薬液の注入に使用します。・唾液排出吸引ホルダーの先端にアダプター経由で取り付けて根管内の液体の吸引にも使用できます。
用途洗浄用シリンジに取り付け、根管の洗浄、薬液の注入に使用します。材質PP樹脂寸法(mm)11.5×21×38乳白色質量(g)0.3医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10446000406医薬品医療機器等法一般医療機器
ゴウセイジユシマルパッキン BIGM(丸山製作所)ゴウセイジユシマルパッキンBIGM(丸山製作所)
249税込274
1セット(5個)
7日以内出荷
規格9.5X15XT1.5関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(1.26MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(0.78MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.78MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.78MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.25MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(0.7MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.98MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.98MB)図解NoBSM-840SLT-C2S オプション6 (延長ノズル1.2M)部品_No.66、BSA-420LDASH 第1段ブーム噴管、ノズル 左部品_No.5、SSA-α510-110 薬液配管部品_No.32、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機2 MS800S部品_No.18、BSA-420JDSG G-4 延長ノズル 右部品_No.45、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.31、BSM-1270SLT(18) オプション9 (ブームマーカランプ スイッチボックス取付台 ジェットノズル タンク洗浄ノズル)部品_No.34、BSM-630SLT-BC2 希望付属品4 (ホース巻取機)部品_No.36、BSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.50、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.34、BSM-1230L 第2段ブーム ノズル 左部品_No.17、KBM-500D-1(改訂版) 薬液配管部品_No.14、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.12、BSM-640SLT-B 14M 第1段ブーム ノズル部品_No.46など
マット固定用テープ クリアタイプ クリア 日本緑十字社マット固定用テープ クリアタイプ クリア日本緑十字社
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
マット固定用手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップマット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます
材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系厚さ(mm)0.17寸法(mm)【紙管】72クリア長さ(m)50主な用途マット固定用粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/25mm)162.5最大テープ外径(Φmm)130
洗浄管用ゴムアダプター カクダイ洗浄管用ゴムアダプターカクダイ
599税込659
1個
3日以内出荷
呼38差込接続部に呼32洗浄管を接続できます。
材質EPDM
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ BRIDGESTONE(ブリヂストン)スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズBRIDGESTONE(ブリヂストン)
159,800税込175,780
1本
翌日出荷から3日以内出荷
用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2最小破壊圧力(MPa)12適合流体スチーム流体温度(℃)+4~+210推奨雰囲気温度(℃)-40~+70材質内管・外被:耐熱性合成ゴム補強層1W外被:黒
排水金具変換アダプタ ミヤコ排水金具変換アダプタミヤコ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
排水金具38を洗浄管32に変換が可能!排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
38mm隅付ロータンク用洗浄管(洋風用) INAX(LIXIL)38mm隅付ロータンク用洗浄管(洋風用)INAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
洗浄管用パッキン(38mmパイプ用) エスコ洗浄管用パッキン(38mmパイプ用)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
材質スリップワッシャー:硬質塩化ビニル、パッキン:NR外径×内径×厚さ(mm)スリップワッシャー:42×38.5×0.5、パッキン:43.5×37×4アズワン品番64-7858-89
38mm隅付ロータンク用洗浄管(洋風用) INAX(LIXIL)38mm隅付ロータンク用洗浄管(洋風用)INAX(LIXIL)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
長さ(mm)横引:265タイプ洋風用パイプ径(Φmm)38
HTDV継手ツマミ式掃除口 東栄管機HTDV継手ツマミ式掃除口東栄管機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC茶色RoHS指令(10物質対応)対応
排水特殊継手 排水耐熱エルボ 前澤化成工業排水特殊継手 排水耐熱エルボ前澤化成工業
649税込714
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
VP排水用耐熱継手 食洗機の排水管屈曲部に最適です。HT用接着剤で接続します。
形状エルボ
防臭アダプター カクダイ防臭アダプターカクダイ
979税込1,077
1個
4日以内出荷
40ミリ塩ビ継手と洗浄管の接続用
用途38ミリ洗浄管用材質PVC、NBR呼び40
洗浄管異径アダプター カクダイ洗浄管異径アダプターカクダイ
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
洗浄管サイズを1段落とす金具です。異径さしこみソケットより短く配管できます。
材質黄銅、NBR
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)
359税込395
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質天然ゴム、ポリエチレン
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク) GAONA(ガオナ)ガオナ トイレ洗浄管用パッキン (水もれ修理 排水管 隅付ロータンク)GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
超音波ピペット洗浄器 AU-106CR ナリカ超音波ピペット洗浄器 AU-106CRナリカ
378,000税込415,800
1個
8日以内出荷
高出力の超音波と噴流ノズルの水道圧の噴流・攪拌作用により、細部に至るまで、精密な洗浄とすすぎが行えます。
付属品水ホース1.5m、排水ホース38cm、サイフォン管、かご受架台、ふた、洗浄かご材質水槽:PVCM透明、外装:SUS304寸法(mm)295×295×775質量(kg)8.5出力(W)250電源AC100V消費電力3.1A水量(L/min)2~5発振周波数(kHz)28タイマー0~15分内寸法(Φmm)137×500
マイスコガラス管洗浄ブラシ 松吉医科器械マイスコガラス管洗浄ブラシ松吉医科器械
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
柄は使いやすいスチール線仕様。日本製。
隅付ロータンク用洗浄管(横引267mm) TOTO隅付ロータンク用洗浄管(横引267mm)TOTO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
寸法(mm)38種類隅付ロータンク用
洗浄管パッキン INAX(LIXIL)洗浄管パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合ロータンク用洗浄管
ツバなし洗浄管 ミヤコツバなし洗浄管ミヤコ
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
洗浄管の延長用としてご使用頂けます。
材質黄銅管クロームメッキ
両アジャスト洗浄管 ミヤコ両アジャスト洗浄管ミヤコ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
大便器用の両アジャスト洗浄管です。 洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管チーズ ミヤコ洗浄管チーズミヤコ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するチーズ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
片アジャスト洗浄管 ミヤコ片アジャスト洗浄管ミヤコ
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
大便器用の片アジャスト洗浄管です。 洗浄管の短い時に継ぎ足してつかいます。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管ソケット(異径) ミヤコ洗浄管ソケット(異径)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するソケット継手です。
材質黄銅管クロームメッキ寸法L(mm)82
洗浄管ソケット ミヤコ洗浄管ソケットミヤコ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するソケット継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管エルボ45° ミヤコ洗浄管エルボ45°ミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
洗浄管エルボ90°異径 ミヤコ洗浄管エルボ90°異径ミヤコ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
洗浄管に使用するエルボ継手です。
材質黄銅管クロームメッキ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら