163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

洗濯機トラップを10ミリかさ上げでき、床下寸法がないときの排水勾配確保に有効です。 付属のインナーで、軟質ホースに対応 自動閉止機構付き
用途VP・VU管兼用 付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取出し金具、バンド、インナー、キャップ、ビス 材質ABS、ポリ塩化ビニル アズワン品番64-6503-14
1個
8,298 税込9,128
4日以内出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 キャップは着脱可能です。
材質ABSクロムメッキ 寸法50
1個
719 税込791
当日出荷


カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗面器用トラップの排水口に使用する化粧カバーです。 排水口をきれいにカバーできます。 適応排水金具はM1、M2用です。
材質黄銅管クロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のインナーで、軟質ホースに対応。 つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き 材質ABS、PVC、ステンレス、鋼 入数20/箱 適合配管呼50VU管用 商品タイプ床直結
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

糸くずなどが引っ掛からない構造でつまりを防止します。
仕様VU、VPパイプ兼用 種別締付と緩み止めができるロック式 材質TPS、ABS樹脂、ポリプロピレン
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質ABS タイプタテビキ 商品タイプタテビキ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付 付属品締付治具付 材質ABS樹脂 適合配管VU、VPパイプ兼用 商品タイプ縦引
1個
2,198 税込2,418
当日出荷


排水管に本体を差込むだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属品ビス(SUS304/3×16)×2 材質本体/SUS304、ホース差込部/EPDM 寸法50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ) 適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
1個
209 税込230
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホース
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)2
1個
939 税込1,033
当日出荷


1個
4,298 税込4,728
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホース
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)1.5
1個
829 税込912
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホース差込口
洗濯機排水ホースの接続口
材質塩化ビニル樹脂 アイボリー ホース内径(Φmm)30
1個
259 税込285
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水ホースキャップ
洗濯機排水ホースの先端に接続。
適合ホース内径30mm用 材質ABS樹脂 アイボリー
1個
229 税込252
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップ(横引き)
トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途H5412用 仕様VU、VPパイプ兼用 材質ABS樹脂 適合穴径(Φmm)142
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボフタ
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。 接続部径(Φmm)直径:32
1個
449 税込494
当日出荷

洗濯機パンなどの掃除がしにくいすき間に使用できる取り外し可能なパッキン。 2~20mmのすきまに使用できる。コーナー(角)用シール1枚付き。 ハサミで必要な長さに切って使用できる。取り外し可能なので汚れが気になったらさっと水洗いできる。 すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的。水まわり以外でも色々なすき間に使用可能。 接着せずにはさみこむだけなので、引越しや賃貸の撤去時にも簡単に取り外し可能。
用途すき間へのものの落下、ほこり防止などに効果的
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップ
カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
材質ABS樹脂
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップ
VP・VUパイプ兼用。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機排水トラップとして 材質ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップ
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。トラップが付いているので、嫌なにおいを防ぎます。VP・VUパイプ兼用です。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機の排水トラップとして
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップ
洗濯機の排水トラップです。SANEI品番:H5412-W-640・H5412-W-700用のトラップです。
用途洗濯機用の排水トラップとして 材質ABS樹脂 ホワイト 適合品番H5412-W-640、H5412-W700
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷