23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・昇圧防止 ・緊急止水 ・ワンタッチ
仕様90度開閉ハンドル 呼び径13 口数1 ハンドル形状レバーハンドル
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
欠品中

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。 簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
仕様自動閉止機能付き
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 床配管用 オートストッパー付き 混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。 22・25兼用さや管ホルダー付き 屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅 使用温度範囲(℃)0~40 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 使用流体冷温水(上水道水)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。 ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。) レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして 適合壁厚(mm)12.5・9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。 給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。 排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。 また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。 ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
ニューホワイト 材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのように手軽で便利な水栓。壁面に埋め込まれるため外観がスッキリとします。
仕様品確法に対応 規格JIS ねじ寸法(接続)R1/2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●重量(g):1000●サイズ(mm):80×150×36mm●材質:ハンドル・カバー・埋込ボックス/樹脂 本体・吐水口/金属●埋込タイプ(屋内専用・樹脂配管用)●適用樹脂管(呼び13)●水道用架橋ポリエチレン管M種(E種は不可)●緊急止水弁付 アズワン品番65-9255-74
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120 材質ポリプロピレン 有効内寸法(mm)W609×W609 質量(kg)約3.4 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m) 仕様専用ガードなし 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13 ハンドル90°開閉 仕様逆止弁、吐水口固定式 使用場所屋内専用
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。 また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。 壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。 床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。 給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。 ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。 バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120 材質ポリプロピレン 有効内寸法(mm)W609×W609 質量(kg)約3.4 耐荷重(kg)200 付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1) 仕様専用ガードなし 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。 通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル アズワン品番64-5155-60
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

カバープレートを外して壁裏配管の接続部が点検できます。
厚さ(mm)9.5・12.5(対応壁) 入数16/箱
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
仕様吐水口固定形 機能とめるぞう(緊急止水機能) JIS規格日本工業規格品 呼び径13 口数1 ストッパーあり ハンドル形状グリップハンドル
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥機台などに水栓が干渉する場合に使用。
用途水栓本体 仕様自動閉止機構付き、サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ付き、シールテープ1付き 寸法(mm)140×88
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷