自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格
呼び径13
呼び13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状レバーハンドル
入数10/箱
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
仕様寒冷地用
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品ツバ付ワンタッチノズル
JIS規格日本工業規格品
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品ワンタッチノズル
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
商品タイプ壁付タイプ
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
レバーで吐水量の調整および止水ができ、ハンドルで吐水温度の調整が出来ます。※サーモスタット機能は付いていないため、ハンドルの中央位置で適温(40℃)にならない場合があります。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
床配管用
オートストッパー付き
混合栓(ワンハンドルミキシング)タイプで簡単に温度調整が出来ます。
22・25兼用さや管ホルダー付き
屋内用混合栓
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
呼び径13
口数1
ハンドル形状グリップハンドル
仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×147×85mm
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適
最高温度(℃)出湯:45
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
仕様緊急止水機能付
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS
使用地区一般
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
仕様緊急止水機能付
付属品逆止弁解除付
使用地区寒冷地
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホースが外れると瞬時に止水する緊急止水機能付。給水接続は簡単なワンタッチ式
呼び径(mm)13
ハンドル90°開閉
仕様逆止弁、吐水口固定式
使用場所屋内専用
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。
お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。
万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として
適合場所洗濯機用
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
取付ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在170
呼び径13
口数1
仕様逆止弁、セルフストッパー付
JIS規格日本工業規格品
接続口径(Φmm)13
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0696
材質POM、黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじW26山20
仕様自動閉止機構付き
材質黄銅
幅(mm)44
呼び径13
縦(mm)44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用
材質黄銅
呼び径13
取付ねじW26山20
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
トラスコ品番419-0688
材質黄銅
呼び径13
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
呼13の混合栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、自在水栓用
材質POM、黄銅
呼び径13
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用
材質黄銅
呼び径13
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
ストッパーあり
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
自動閉止機構付き
用途呼13の混合栓、自在水栓用
材質POM
アズワン品番64-6502-57
1個
¥899
税込¥989
欠品中
適合呼び13の混合栓、万能ホース水栓、自在水栓
エスコ品番EA468CF-10
1個
¥2,750
税込¥3,025
翌日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓
エスコ品番EA468CF-1A
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在58
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
洗濯機水栓用のカップリングです。
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13W26
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。
口金やニップルに、ワンタッチで接続ができます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-08
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エスコ品番EA468CF-5B
付属品整流器
適合呼び13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓
材質黄銅
ねじ径W26山20
サイズ(mm)63.5(D)×40(H)
1個
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ