全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。
抗菌仕様。
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能です
材質PVC、POM
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
全自動洗濯機用給水ホースです。
洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。
ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口なし
質量(g)300
ホース長さ(m)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
洗濯機の給水ホースです。
ほとんどの全自動洗濯機に使用可能!
水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる!
給水ホース用口金付
材質PVC、POM
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂
材質(ジョイント)POM樹脂
材質(パッキン)塩化ブチルゴム
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
表面処理(レール)ニッケルメッキ
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)1
トラスコ品番816-3790
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)3
トラスコ品番816-3792
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR
長さ(m)2
トラスコ品番816-3791
再生紙使用マーク適合
1セット(12個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
全自動洗濯機用給水延長ホースです。
使用中の給水ホースにワンタッチでつないで延長します。
ロックレバー付きでホースの抜けを防止します。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
色アイボリー
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
耐荷重(kg)30
材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック
セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
iBo×を内引き出しで使用する場合のブラケットです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し
材質PA6/GF
コンセントからiPhone・iPad・iPodの充電ができる
Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPad・iPod対応
ライトニングケーブル着脱型
2.4Aの高出力で急速充電
Apple正規認証品(Made for iPhone/iPad/iPod)
取扱説明書(0.88MB)
ケーブル長(m)約1.0
色ホワイト
ケーブルコネクタUSB Type-A/Lightningコネクタ
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.3A(MAX)
定格出力電圧USB Type-A 5V(直流) 2.4A(MAX)
出力端子USB Type-A×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×41×28
質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約40
対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone R、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5thgeneration)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPadmini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!
LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるLightningケーブル。
用途USB‐A端子を搭載したパソコン及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone、iPad、iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。
コネクタ形状Lightning(オス) 、USB‐A(オス)
対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini /iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s /iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air /iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad mini 2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation) /iPod touch(7th generation)、iPod touch(6th generation)
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電 データ転送
Lightningコネクタ搭載のiPhone/iPod/iPadの充電・データ通信ができる!LightningコネクタとパソコンやAC充電器のUSBポートを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル。※iPadはパソコンからは充電出来ません
用途USB(A)端子を持つPC及び充電器とLightningコネクタを搭載したiPhone,iPad,iPodを接続し、充電・データ転送が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。
コネクタ形状(1)Lightningコネクタ(オス) 、(2)USB Aコネクタ(オス)
対応機種【iPhone】iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、【iPad】iPad Pro10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch(2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch(1st generation)、iPad Air(3rd generation)、iPad Air 2、iPad Air
インターフェイスLightning
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電・データ転送
データの通信、充電が可能
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
長さ(m)1
色ホワイト
ケーブル種類ストレート
取得規格MFi認証
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
適合用途充電・データ転送用
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。
ケーブル付け根も強度アップ。
破損しにくいアルミアダプター。
データの通信、充電が可能。
アップル社正規MFI認証商品。
コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)
色グレー
ケーブル種類高耐久ストレート
取得規格MFi認証
仕様高耐久ケーブル
出力電流(A)最大2.4
対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)
インターフェイスUSB2.0/USB1.1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合用途充電・データ転送用
スマホとiPhoneを置くだけで急速充電可能です。Quick Charge2.0対応のQi (チィー) ワイヤレス充電器です。角度を0~90度まで調整できるため、顔認証や動画鑑賞がしやすくなります。また、厚さ11.5mmの薄型デザインにより、持ち運びに便利です。スタンドとして使えるワイヤレス充電器なのでテレワークやリモート会議の時にも便利です。内部に充電コイルを2個搭載しているため充電範囲が広がり、縦置きだけでなく横置きも可能です。安心のQi規格認定製品です。
出力(W)5/7.5/10(max)/、10はQuick Charge対応機種のみ
付属品電源ケーブル(1.5m)
質量(g)(本体)約120/(パッケージ込み)180
使用温度範囲(℃)0~40
規格Qi:WPC Version1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128.5×68.5×11.5
対応機種iPhoneX/iPhone8/iPhone8Plus/galaxyS9/S9+/S8/S8+/S7Edge等 Android Qi対応機種
保証期間2年間
保護機能過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、異物検出
端子電源:micro USB
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧5V/9V
関連キーワード