水栓コンセントを防水バンに内蔵し、給水・排水のユニット化をはかった水栓一体型の防水バンです。
洗濯機の天面が完全にフリースペース化し用途が多目的に広がります。
仕様緊急止水機能付
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×132
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。
意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)、水栓キット(1式)
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)640×640×180
内寸(mm)584×584×47
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)17
商品タイプ横引
1セット
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
洗濯機用水栓が付いている洗濯機パン。
仕様排水トラップは別売。(SANEI製H5554-50、H5555-50)
付属品洗濯機給水ホース2m、専用ユニット取り出し金具
材質(洗濯機パン)ポリプロピレン
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)(4点)400
給水栓付タイプの為、二次加工(壁配管)にかかるコストを軽減!
壁配管による二重壁をつくる必要がないので設計スペースが有効活用できます。
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途給水栓付嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)640×640×115
内寸(mm)600×600×110
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)6.5
取付ビスM5×65(4本入)
自動閉止機構付き(緊急止水弁)、キャップナット付き
用途洗濯機パンのかさ上げ時に洗濯機水栓パイプなどが洗濯機フタに干渉する場合に使用します。
材質黄銅
呼び径13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
アズワン品番64-6502-56
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
材質ABS樹脂
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)200(4点)
トラップ穴あり
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×123
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
フラップ扉設置により、設置後の漏水確認が簡単に行えます。
意匠性・安全性どちらにも配慮したフォルム。
台座工事不要でコストダウンに最適!
用途設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
セット内容防水パン(1台)、透明横引排水トラップ(1台)、フラップ扉(1個)
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
外寸(mm)640×640×180
内寸(mm)584×584×47
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146
満水容量(L)17
商品タイプ横引
1セット
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50
仕様トラップ穴なし
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)200
取付穴径(Φmm)穴無し
有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
適合品番PJ2005、PJ2006、PJ2007
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
仕様水栓無洗濯機を設置した状態でも排水トラップを取外し、掃除ができます。トラップ(EA468CJ-71、EA468CJ-72)は別売です。高圧洗浄を行う場所では、目皿が簡単に取り外せて作業が容易なトラップを推奨します。
付属品ビス、キャップ
材質ポリプロピレン
寸法(mm)640(W)×640(D)×120(H)
色ホワイト
型番426-411-W
耐荷重(kN)2.9(洗濯機脚4点支持)
アズワン品番64-7852-19
1個
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
4点ビス止めで施工が簡単。
材質(本体)PP樹脂
タイプ横排水、縦排水
寸法B(mm)640
材質(キャップ)PP樹脂
締付ねじ数量(本)4
ねじの形式トラスタッピン4×60
入数(キャップ)4個
大型ドラム式洗濯機の場合、給水栓に手が届きやすくなります。
また、万が一水栓が水漏れしても防水パン上なので安心です。
壁内埋込配管施工や、配管のスペース確保のためのふかし壁(二重壁)施工が不要となります。
床下配管から給水栓を設置することで、壁立ち上げ配管がなくなり、施工部材及び工事費が削減できます。
給水栓は90°開閉にボール機構を採用し、気密性に優れ、長寿命。
ハンドルは開閉しやすい形状となっており、水栓の開閉も一目でわかるので蛇口の締め忘れが無くなります。
バルブ保持部にはスリットが入っており、万が一の漏水の際も防水パン上に排水されます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×640×120
材質ポリプロピレン
有効内寸法(mm)W609×W609
質量(kg)約3.4
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×97)×4、ビスキャップ×4、SE専用給水栓/専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、フォーセットパン専用ガード×(0~1)
仕様専用ガードなし
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
仕様●サイズ(W×D×H)mm:740×640×55●材質:PP●耐荷重:200Kg●重量(g):4100●付属品:固定取付金具(コーナー固定ねじ、化粧キャップ)
防水パン・台座・給水栓が一体型仕様となっているため、従来のトラップ設置スペースの確保のための現場作り付け架台の制作や、給水栓の壁内埋込配管施工、二重壁施工が不要となります。
給水栓は国内工場で防水パンに組み込んだ状態で出荷するため、取付施工が不要です。
排水トラップは透明のため、防水パンを外すことなく点検を行うことができます。
また、洗濯機の給水・排水が集約されているため、メンテナンスが容易となります。
ドラム式洗濯機の場合、前扉の一が高くなるため洗濯物が取り出しやすくなります。また、従来壁奥にあった給水栓にも手が届きやすくなり、前面で操作することができます。
色ニューホワイト
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
付属品ビス(5.2×120)×4、ビスキャップ×4、TPRF専用給水栓、洗濯機用給水ホース(2m)、専用排水トラップ
素材はエラストマーなので、専用工具を必要とせずハサミやカッターで切断できます。
コーキングなど特殊な施工を伴わず、隙間に差し込むだけなので容易に設置することが出来ます。
特殊形状で、洗濯機パンと壁や巾木の隙間にピッタリフィットします。
差込部分は突起に入りやすく、抜けにくい構造になっています。
材質TPO
洗濯機パンとトラップを設置する際、トラップの引き上げに大変便利です。
本体を引上げたままフランジを通すことができ、楽に締付けることができます。
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用送り座水栓
ねじ径PJ1/2
取付ねじPJ1/2
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
水栓金具接続部の漏水確認が簡単にできます。施工現場でのフレキシブルな対応ができます。二次加工(壁配管)にかかるコストを大幅に軽減できます。安全性や維持管理性に配慮しました。業界トップクラスの洗濯機設置面。
用途給水栓付設置後の漏水点検可能な床上排水型の洗濯機防水パン
セット内容防水パン(1台)、排水トラップ(1個)、フラップ扉(1枚)、カプラーホース2m(1本)、固定ビス・カバー
寸法(mm)740×640×180
タイプ(付属トラップ)透明ヨコ引き排水トラップ
内寸(mm)705×605
取付ビス数(固定ビス)ステンレス M4.5×60(4本入)
色(本体)スノーホワイト(SNW)
入数(個)(フラップ扉)1個、(ビスカバー)4個入
トラップ(取付部)Φ146
1セット
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
洗濯機パンのかさ上げ時に、洗濯機水栓パイプなどが洗濯機ふたに干渉する場合に使用します。
仕様自動閉止機構付、キャップナット付
材質青銅
ねじ径W24山20
1個
¥9,500
税込¥10,450
翌日出荷
別売のトラップは縦引MB44PTK・M44PTS・M44PTT、横引MB44PEK・M44PES・M44PETが適合します。横引トラップに便利なジョインターPF-504、LJS、UP5025がございます。《ご注意》設置する前にサイズを確認してください。トラップは別売りです。
仕様●材質:PP
省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)2700
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂
色アイボリーホワイト
取付穴径(Φmm)142
耐荷重(kg)(4点)200
寸法(mm)600×600×123
付属品木ビス(ステンレス)4本
材質PP
色スーパーホワイト
耐荷重(kg)200
関連資料寸法図
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×600×123
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
給水栓付き防水パン(フォーセットパン)専用取り付けガード。
ガードを全面に取り付けることができ、見た目もスッキリします。
材質ポリプロピレン
カバー付で安全性も意匠製も抜群!
洗濯機下の清掃やトラップ部品清掃などの作業もラクラク行えます。
用途嵩上げ一体タイプの洗濯機防水パン
仕様トラップ位置:センター
材質耐衝撃性PP
色スノーホワイト(SNW)
耐荷重(kg)200
外寸(mm)640×640×115
内寸(mm)600×600×110
材質(ビス)ステンレス
取付径(Φmm)146(トラップ)
トラップ穴あり
満水容量(L)6.5
商品タイプパン(かさ上げ)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×115
床上配管対応(給水栓付)防水パン用(TPU/TPR/TPRF)排水トラップ部品です。
色グレー
材質エラストマー
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
水栓胴長アダプターを鋼管支持金具で固定する場合の防振、電食防止に使用します。
適合鋼管支持金具
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。
《ご注意》
M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用です。
他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番67-7247-82
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
防水パンと台座の一体成形型になっているので、現場作り付け架台を手作りする必要がなく、省施工・コストの削減・施工品質の安定へ繋がります。
ユニット工法や特殊床構造(直貼りタイプの床やセラミック系床材)で穴開が難しい場合や、既築のアパートやマンションなど床下に配管を這わすスペースがない場合にお使いいただけます。
トラップを手前に配置し清掃性を向上させ、配管の取り回しに考慮した設計です。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)200
トラップ穴あり
商品タイプパン(かさ上げ)
寸法(mm)570×570×10
材質ポリスチレン
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)570×570×10
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
関連キーワード