2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

場所を選ばず設置できる小型衣類乾燥機。ブルーLEDで乾燥ドラムを抗菌。つまみを回すだけの簡単操作。デュアル温度制御で安全設計。【温風運転モード】小物を短時間で乾かしたいときにおすすめ。【送風運転モード】デリケート衣類の乾燥におすすめ。衣類を自然乾燥させた状態に仕上げたい時や長期保管した際についた臭いを取り除きたいときにもご使用いただけます。【1度に乾燥できる目安】Tシャツの場合:2~3枚、ベビー服の場合:2~3枚、ハンカチの場合:4~5枚、よだれかけの場合:4~5枚
用途洗濯物の乾燥に。梅雨の時期や、すぐに乾かしたい時に。衣類乾燥機 小型 コンパクト 工事不要 材質ABS樹脂、ステンレス 質量(kg)5.1 消費電力(W)285 電源AC100V(50/60Hz) 容量(kg)標準乾燥:1 ヒーターPTC 保証期間メーカー:1年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)38×31×39
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷