96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・化粧フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品バンド 材質TPE、ステンレス アズワン品番64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

1個
799 税込879
当日出荷

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷


洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ) 適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド 適合Φ36ミリ用 材質TPE、PA 適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質TPO 内径(Φmm)32 外径(Φmm)31
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
979 税込1,077
当日出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス アイボリー 使用温度(℃)1~50
1個
719 税込791
当日出荷

洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
1個
959 税込1,055
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用 アズワン品番64-6503-17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
4,298 税込4,728
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用 アズワン品番64-6503-16
1個
999 税込1,099
当日出荷


SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボフタ
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。 接続部径(Φmm)直径:32
1個
449 税込494
当日出荷

カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU50用 商品タイプ床直結
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷

75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO タイプビス有り 寸法VU・VP75 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

排水口内径36ミリに取付できます。 ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ナイロン 使用温度(℃)1~50
1個
789 税込868
当日出荷

75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ 材質本体:ABS、エルボ:TPO タイプビス無し 寸法VU・VP75 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VU・VP75 商品タイプ床直結
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS 材質(本体)ABS 寸法VP・VU50 材質(キャップ)PE 材質(インナー)PP 材質(ロックナット)ABS 材質(ビス)SUS304 適合配管VP、VU50 材質(バンド)SWM-B 材質(化粧カバー)ABS 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)31
1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷

75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
寸法VU・VP50 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス 材質本体:ABS、エルボ:TPO 寸法VP・VU50 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ナイロンバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ナイロン 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)36
1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン ホワイト 寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×220(エルボ含む) 商品タイプ縦引
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

VP・VU管兼用 エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。 角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。 バンド、インナー、ビス付き
材質ABS アズワン品番64-6503-11
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

用途洗濯機用パンで排水ホースとトラップの接続に 材質TPE 適合サイズ直径31・36mm兼用
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。。。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
材質本体/黄銅、エルボ/TPO
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷