20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。
仕様【放置時間】12時間 成分次亜塩素酸ナトリウム 適合縦型全自動洗濯機 容量(mL)1500
1本(1500mL)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム式洗濯機用の洗濯槽クリーナーです。洗剤の使用量や商品の長期使用により、洗濯槽に付着した洗剤カス・汚れなどを洗浄します。1回分(750ml)
1個(750mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯層カビはもちろん見えない菌まで強力分解カビ胞子除去率99.9%独自の浸透成分配合
用途洗濯槽の洗浄(全自動洗濯機、乾燥機能付き全自動洗濯機、ドラム式洗濯機)※洗濯槽に穴がないタイプの洗濯機にも使えます。 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム) 使用方法機種によって使用方法が異なる場合があるので取扱説明書を参照してください。 シリーズカビキラー 容量(g)550 本体サイズ(mm)102(W)×193(H)×55(D) アズワン品番64-1137-57
1本(550g)
399 税込439
当日出荷

洗濯物のイヤなニオイや黒いシミの原因となる洗たく槽の裏側の隠れた、カビ・汚れを取り除きます。カビ胞子除去率99.9%で除菌・洗浄
性質弱アルカリ性 タイプ粉末
1個(120g)
99 税込109
当日出荷

C00491 茂木和哉 洗濯槽クリーナー(塩素系)縦型用 茂木和哉 動画あり
テレビやネットで話題の洗剤エキスパート「茂木和哉」が開発した、プロ仕様の強力洗濯槽クリーナー放置してあきらめていた洗濯機のカビ・汚れを落とす業務用仕様の最強タイプ高濃度塩素パワー+1.8kgの大容量で黒カビを超強力分解カビ除去率99.99%! 生乾き臭の原因菌(モラクセラ菌)もしっかり除菌1.8kg全量投入の1回分使い切りタイプ。縦型洗たく機専用です(ドラム式には使えません)。 ステンレス・プラスチック槽両用。防錆剤配合なので、ステンレス槽にも使用できます。強力な除菌・消臭効果もあります。つぶして破棄しやすいボトルを採用。
用途洗濯機のカビ取り、洗浄。12kgまでの縦型全自動洗濯機、二層式洗濯機の清掃 成分次亜塩素酸塩、防錆剤、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム) 使用方法電源を入れてから本品を全量入れる。「洗い」コースのみで、最長時間・高水位に設定し、そのまま3時間放置する。※汚れがひどい場合は11時間程度つけ置くと、より効果的です。 シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)130×90×H275 液性アルカリ性(塩素系) 使用場所洗濯機 商品タイプ液体1回分
1本(1.8kg)
2,198 税込2,418
当日出荷

「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます) 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
279 税込307
当日出荷

濯槽の裏側に隠れたカビや汚れをしっかり洗浄します。 除菌効果もあり、定期的なお手入れにおすすめ。 1袋1回分で便利な使いきりタイプで、ステンレス槽、プラスチック槽のどちらでもお使いいただけます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、界面活性剤(純石けん分[脂肪酸ナトリウム])、アルカリ剤(重曹) アズワン品番64-1220-09
1個(500g)
529 税込582
当日出荷

塩素系強力液体タイプ。洗たく槽のカビや石けんカスを根こそぎ落とす。除菌・消臭効果。全自動・乾燥機能付き全自動・ドラム対応。
アズワン品番64-1219-76
1個(550g)
199 税込219
当日出荷

酸素系漂白剤の強力発砲で、洗濯槽の裏側にへばりついたカビを丸ごとはがし取ります。
1個(750g)
899 税込989
当日出荷

酸素系漂白剤・重曹・石けん3つの相乗作用で、洗濯槽や排水パイプ等洗いにくい部分の汚れを落とします。全自動洗濯機や二槽式にも使えます。
成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(重曹)、界面活性剤(純石けん分) 液性弱アルカリ性 使用場所浴室
1箱(300g×3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1個(250g)
359 税込395
翌々日出荷

自動ニオイセンサー技術自然発想の抗菌成分独自の自然発想成分 ”BIOコート”テクノロジーがトイレの隅々にまで広がり、床^やトイレマットを有効成分でコーティングし、菌の成長を防ぎ続けます。 約8週間つづく壁と床 1 の防臭抗菌^まで!^一般的なビニールクッションフロアやトイレのマットを抗菌します。 特定の菌・条件下で試験。 全ての菌に同様の効果が得られるものではありません。 ニオイの染み込みやすい壁紙、ビニールクッションフロアや布製品などを防臭します。
シリーズファブリーズ 使用場所トイレ 危険物の類別非危険物 商品タイプ本体
1セット(6mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

洗たく槽に潜むカビ・水アカを強力発泡洗浄!衣類への菌移りの元をスッキリ。除菌・消臭効果も。
シリーズハイター 液性弱アルカリ性 アズワン品番65-0417-85 商品タイプ本体
1個(180g)
379 税込417
当日出荷

ノズル モノタロウ 動画あり
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。 パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
1箱(10個)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩素系液体タイプなのですばやく汚れに浸透して、洗濯槽の裏側に隠れたカビ汚れを漂白し分解します。除菌・消臭効果で清潔な状態を保ち、ニオイもスッキリ。洗濯槽を清潔に保つため、1~2ヶ月ごとの定期的な使用が効果的です。
アズワン品番64-1226-73
1本(550g)
249 税込274
当日出荷

頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。 容量(L)5 幅(mm)130 高さ(mm)272 奥行(mm)230 質量(kg)5 トラスコ品番440-4467 主成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤 液性アルカリ性 使用場所浴室、厨房 PRTR法非該当 使用濃度原液 商品タイプ業務用
1個(5L)
5,298 税込5,828
当日出荷

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りがスティックから広がります。 液体タイプと比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合。ぜいたくな香りです。 スティックの本数で香りの強さの調節ができます。 フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます。 香りは通常約1~2ヶ月持続します。(スティック6本の場合)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1個(50mL)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

置き型消臭+抗菌剤【玄関用】 「360°消臭+抗菌 テクノロジー」玄関の隅々まで消臭+玄関の床、マット、スリッパの抗菌まで!
危険物の類別非危険物
1個(7mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗たく槽カビトルデス UYEKI 動画あり
酸素系成分がカビ汚れに瞬間浸透。発泡パワーではがし取ります。塩素系成分不使用なので、ツンとしたニオイがありません。1本でしっかり使える5回分なので、1~2ヶ月のこまめなお手入れに最適。全自動、ドラム式、二槽式(洗濯槽のみ)、ステンレス槽、プラスチック槽すべての機種に使えます。エアホールドパウチ採用で、片手でラクラク注げます。
1個(900g)
1,398 税込1,538
欠品中

1袋(120g)
289 税込318
翌日出荷