洗濯機排水トラップ用エルボのバンドです。
材質ステンレス
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。
材質ステンレス
直径(Φmm)34
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します。
材質SWM-B
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
排水口内径36ミリに取付できます。
ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ナイロン
使用温度(℃)1~50
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド
適合Φ36ミリ用
材質TPE、PA
適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
洗濯機の排水ホースと排水トラップを固定するバンドです。
ホースの抜けを防止します。
洗濯機排水トラップ用エルボGA-LF006用
用途洗濯機の排水ホースの抜けを防止
材質ステンレス
アズワン品番64-5155-27
1個
¥259
税込¥285
欠品中
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
材質ABS
色FW1(ホワイト)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボ
用途Φ31・36ミリ兼用
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質ABS
色FW1(ホワイト)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
三栄水栓製洗濯機排水トラップ用バンド(PH554FSA)用
適合PH554FSA用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×10(パックサイズ)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)
適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー・化粧フタ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質インシュロックタイ:ナイロン66
材質(本体)TPE
内径(Φmm)32
外径(Φmm)32
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。
排水ホースとエルボの固定に使用します
仕様●材質:SWM-B
アズワン品番67-7249-48
1個
¥219
税込¥241
10日以内出荷
洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
バンド付。
材質TPO
内径(Φmm)32
外径(Φmm)31
洗濯機排水トラップ用のエルボです。
バンド・インナー・フタ付です。
退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
排水口内径31ミリに取付できます。
ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
426-001-50、426-002、426-010-50、426-020-50、426-021-50、426-023-50、426-024-50、426-025-50、426-031-75、426-040用
材質銅
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。
ほとんどのメーカーに取付可能
ステンレスバンド付き
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5150-81
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)31
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ナイロンバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ナイロン
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)36
1セット(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50用
商品タイプ床直結
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50
商品タイプ床直結
材質本体:ABS、目皿:ポリエチレン、泡止め・オワン:PP、結束バンド:ナイロン
色ホワイト
寸法(直径Φ×高さH)(mm)142×220(エルボ含む)
商品タイプ縦引
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO
適合配管VP・VU40用
商品タイプ床直結
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
洗濯機パン用のエルボバンドです。
《ご注意》
M44PT・M44PE・M44PTT・M44PET用です。
他の排水トラップには使用できませんので、ご注意ください。
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番67-7247-82
1個
¥219
税込¥241
8日以内出荷
75サイズで大排水量を確保しました。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
タイプビス有り
寸法VU・VP75
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。
コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。
これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。
トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
色ホワイトグレー
寸法VP・VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP・VU50
商品タイプ床直結
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。
今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。
カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。
豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
75サイズで大排水量を確保しました。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
付属品バンド、インナー、キャップ
材質本体:ABS、エルボ:TPO
タイプビス無し
寸法VU・VP75
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU・VP75
商品タイプ床直結
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50mmで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
寸法VP・VU50
材質本体:ABS、エルボ:TPO
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
VP・VU管兼用
エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。
角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。
バンド、インナー、ビス付き
材質ABS
アズワン品番64-6503-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
寸法50
材質(本体)ABS
材質(キャップ)PE
材質(バンド)SWM-B
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
関連キーワード
1
2
次へ