●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲200~225cm・高さ95cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:200-225
材質ポリエステル
色ブルー
サイズM
適合高さ(mm)950
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲226~254cm・高さ100cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:226~254
材質ポリエステル
色ブルー
サイズL
適合高さ(mm)1000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
洗濯機を雨やホコリから守るカバー。寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。
材質本体/ポリエステル ボタン/PVC 面ファスナー/PA 天然ゴム
質量(g)196
寸法(cm)洗濯機周囲:210~260
高さ(cm)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
直射日光や風、ホコリから、洗濯機を守ります
小物収納ポケットつき
全自動・二槽式兼用
材質ポリエステル
適合サイズ外周の合計:220~260cm、洗濯機容量の目安:全自動10kgまで/二槽式7kgまで ※調整ヒモでサイズ調整ができます。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約650×800×650
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
#4000の超厚手タイプ!
#3000ブルーシートより重量があり、ドッシリとしている為、厚みは0.25mmながら、強風などによる引裂にも抜群に強く、耐水力は盤石です。
更に、紫外線耐候剤を配合しているので、屋外での作業、野ざらしでの作業に最適。
耐候性に優れているので、#3000ブルーシートより4倍長持ち。
長期間(2~3年)野ざらしでの使用には、最適のシートです。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
シート厚さ(mm)約0.33
厚さ#4000
材質ポリエチレン
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
ハトメピッチ(mm)900
基準質量(g)約4300/(3.6×5.4m)
織り方スルーザー編み
ハトメ内径(mm)Φ12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐水、耐候
ハトメアルミハトメ
軽量のため、取り扱いが簡単。側面開放部1面 両サイドファスナー付。普及品のため低価格になっています。
用途ハイテナーに積まれた商品の保護(埃・ゴミ付着防止)カバー
仕様開放1面部 両サイドファスナー付
材質/仕上エステル150デニールオックス、シルバーアクリルコーディグ
表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。
用途紫外線対策として。
材質(シート)ポリエチレン(PE)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
ハトメピッチ(cm)90
引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cm
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候
引裂強度(N/cm)縦140N横90N
使い捨てタイプと比べ、厚手のシルバーシートを使用しているため耐候性に優れます。
用途野積み時の雨よけ、日覆いに。
材質PE
寸法(mm)1300×1300×1300H
質量(kg)約2.2
色(表面)シルバー/(裏面)シルバー
シート厚さ(mm)0.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
♯4000相当の厚手タイプ。
ブラックヤーンを基材に使用することで耐候性をUP。
更にポリエチレン原料とUV剤の配合をベストな比率にすることで高耐候を実現しました。屋外使用目安約3年!(自社試験による使用目安)
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、5倍の強度でつぶれにくい!
3.6×5.4m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に。
仕様ハトメ付き
材質ポリエチレン
色シルバー
厚さ#4000
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)タテ約19.1×ヨコ約20.5
引張強度(N)タテ約1010×ヨコ約1120
ハトメ内径(mm)12
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
UV剤を配合し耐候性に優れる。
#4000なので、厚く、しっかりしていて、耐久性が強い。
用途屋外での養生、農作業、レジャーなど紫外線対策に
厚さ#4000
色シルバー
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
材質(ハトメ)アルミ
特性耐候
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
丈夫で軽いハイテナー用不織布カバーです。不織布にコーティング加工を施してあり多少の水や汚れなどをはじきます。(防水加工ではありません)
用途カゴ車内の荷物の保護に。
材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコート)
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)3.2
硬さ(デュロメータA)64
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シルバーシート UVタイプ #4000
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。
紫外線に強いUVシート。
防水性があり、強くて長持ち。
環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。
シート厚さ(mm)約0.35
仕様ハトメ付
種別スルーザー編み
形状折りたたみタイプ
色シルバー
厚さ#4000
材質(シート)ポリエチレン(PE)
ハトメピッチ(mm)約900
伸度(%)縦18.8、横17.1
基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)
引裂強度(N)縦131、横109
織り方スルーザー編み
引張強度(N/50mm)縦806、横663
材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐UV、耐候、防水
シーズンオフのエアコン室外機内部への落葉やホコリの侵入を防ぎ、雪、雨からも守る室外機カバー。
側面(片側)には配管ホース用のスリット入り。ヒモで絞って結ぶ巾着式。
サイズが特殊なエアコン室外機は入らない場合があるため、使用中のエアコン室外機のサイズを必ず確認すること。カバーのスリットは側面対応であり、それ以外のところから出ている配管ホースには非対応。
材質ポリエステル
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
開放面がファスナー付のため取り扱いが大変便利です。
軽量のため、脱着が簡単です。
ネットパレット内の商品の紛失防止にもなります。
用途ネットパレット内の保護。
仕様側面一面ファスナー付
材質エステル150デニールオックスシルバーアクリルコーティング
厚さ(mm)0.1
飛沫の拡散を軽減しながらも、通気性の高い生地と立体形状で呼吸のしやすさを確保します。
口と鼻を覆う生地には、通気性の高い「ダブルラッセル」を使用。
通気性は不織布マスクの約10倍で、着用時に感じる呼吸のしづらさを軽減します(自社調べ)。通気性がよく、眼鏡もくもりづらく快適に使用できます。
口元にあたる部分に立体縫製を施すことで、口との間に空間を確保し、呼吸時に口元にまとわりつくことを防ぎます。
耐久性にも優れ、洗って繰り返し使用可能。洗濯ネットに入れて、洗濯機でも洗えます。
用途飛沫対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、建築現場や屋外での作業時に。
仕様洗濯可
形状立体
色ライトグレー
入数(枚)2
ひもタイプ耳かけ型
ポリ袋素材で簡易カバー用としてお使いください。透明なので中身の確認もスッキリ。急な雨にもワンタッチで装着で便利
用途ハイテナーに積まれた商品保護。(ホコリ防止)。雨天時用カバー。輸送時の簡易カバーとして。
材質ポリエチレン(PE)
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5
仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品
種別吐出延長高圧ホース5m
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
温室効果ガスを30%削減。地球温暖化を抑制する、環境に優しい製品です。焼却処分時に発生するCO2を25%削減。同時にメタンガスも75%削減して、従来のシートと比べ環境負荷を30%削減することに成功。厚み、強度、耐候性も世界最高峰の高機能。4~5年活用出来る安心シート。3、6m巾以下継ぎ目なしの一枚もの。大型シートも継ぎ目が少ない。
用途長期(4~5年)野積カバー。
簡易倉庫の被膜用。
シート厚さ(mm)0.47
厚さ#5000
材質(シート)ポリエチレン(PE)(UV剤配合メタンガスCO2抑制剤配合)
ハトメピッチ(mm)900
引裂強度(N)縦300、横300
引張強度(N/50mm)縦1750、横1510
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
形状折りたたみタイプ
色ODグリーン
特性耐UV、耐候
ハトメアルミハトメ
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード