振動が気になる洗濯機に、防振効果抜群です
洗濯機用防振ゴム
振動吸収力の高いブチルゴム製です
天然ゴムの3倍以上の防振効果があります
低反発タイプです
厚さ(mm)9
寸法(mm)60×60
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
床に伝わる振動を軽減
直接脚が触れないので、床に伝わる洗濯機の振動を軽減させることができます。マンションにお住まいの方、深夜に洗濯をされる方に。
排水ホースのスペース確保
高さを上げることで、洗濯機の下にスペースを作ることができます。
洗濯物の取り出しが楽に
縦型・ドラム式どちらの洗濯機でも、高さが上がることで体に負担をかけずに楽に洗濯物を取り出すことができます。
洗濯機の下、排水トラップの掃除が楽に
洗濯機下の掃除はもちろん、排水管の洗浄時にも洗濯機を動かす必要がなくなります。
用途洗濯機の脚上げ
色黒
材質ゴム
防音・防振+高さも調整できる優れもの
ハイパー防振ゴムマット
重ねて使えば底上げでき、洗濯機の真下排水に最適!
防音・防振効果+高さ調整機能もついた優れものです。
材質非移行性EPDMゴム
厚さ(mm)25
径(Φmm)70
適合サイズ(mm)40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
気になる音に効果を発揮します
色移りのしにくい非移行性ゴム素材を使用しています
寸法(mm)25
直径(Φmm)58
1セット(4個)
¥759
税込¥835
3日以内出荷
マットの中心に脚が来るように洗濯機などを載せて下さい。
材質発泡EVA
エスコ品番EA997XD-15
寸法(mm)Φ100×13
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
こんなお得な商品も!
防振パット
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。接地面に多少黄ばみます。石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途洗濯機、オーディオ、室外機などの防振に。
厚さ(mm)8
材質NR(天然ゴム)
ゴム硬度60±5
RoHS指令(10物質対応)対応
洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。
かさ上げの高さ約100ミリ
洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。
防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。
耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。
ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム
色アイボリー
耐荷重(kg)370
耐荷重(kN)約3.6(370kgf)
アズワン品番64-5150-76
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
振動吸収、洗濯機の脚に!
衝撃吸収力の高いブチルゴム製。
低反発で耐油・耐薬品性に強く、耐水性に優れたブチル系ゴムを使用しており、振動吸収力が通常天然ゴムの3倍以上で色移りしにくい万能タイプの防振ゴムです。
ドラム式洗濯機にも使用できます。
材質ブチルゴム
厚さ(mm)13
寸法(mm)91×91
硬度約50度
耐荷重(kg)約120~150(4枚使用時)
1パック(4個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗濯機や冷蔵庫のモーターから発生する音や振動を吸収し振動音をやわらげます。
材質スチレン系エラストマー樹脂
厚さ(mm)8
寸法(mm)70
1パック(4枚)
¥859
税込¥945
当日出荷
1袋(4個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台
商品タイプかさ上げ台
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
敷くだけで振動吸収する防振ゴム。
防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。
厚さ(mm)10
材質ウレタンエラストマー
タイプ洗濯機用
防音、防振に効果があります。
形状角形
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振
材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム
幅(mm)480~780
色シルバー・グレー
高さ(mm)100
奥行(mm)390~610
耐荷重(kg)150
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。
洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン
耐荷重(kg)150(4個使用時)
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
仕様VU50用
適合本体MB44KF
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
定期高圧洗浄の際など、大きくて重い洗濯機の移動が必要なくなりました。既存の防水パンに設置することにより、洗濯機下に約100mmの空間スペースが生まれ、排水口のお手入れやメンテナンスが可能となります。
既存の防水パンに設置してかさ上げすることにより、有効内寸が広がります。
有効内寸が広がるので、より大きな洗濯機の脚が乗るようになります。
取り付け作業は置くだけで実に簡単!現在お使いの防水パンに接着テープで簡単に取付け出来ます。
洗濯の振動音も軽減。防振パットの使用により、振動や振動音を軽減させる構造です。
材質本体/PP、防振パット/ゴム(t10.5)
色アイボリーホワイト
耐荷重(kg)200
商品タイプかさ上げ台
振動の気になる家電などに最適です
洗濯機・冷蔵庫・オーディオ機器などに
色移りのしにくいゴムを使用しています
振動を吸収します
材質非移行性ゴム
厚さ(mm)10
洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。
用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。
材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM
色ミルキーホワイト
規格ハイグレードモデル
耐荷重(kg)500
縦(mm)100
商品タイプかさ上げ台
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
1セット(4個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲200~225cm・高さ95cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:200-225
材質ポリエステル
色ブルー
サイズM
適合高さ(mm)950
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。
エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50
材質EPDM
寸法50
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
●ポリエステル素材なので、寒い時期にベランダや屋外に置いても硬くならず、雨やホコリから洗濯機を保護します。●生地の表面に撥水加工を施していますので、雨水などから洗濯機を守ります。●周囲226~254cm・高さ100cmまでの縦型全自動、二槽式洗濯機にご使用いただけます。●本体カバーはすっぽりかぶせる筒型タイプですので、風で飛ばされる心配がありません。●本体カバーはギャザー部分が伸び縮みしますので、かぶせるだけで洗濯機にフィットします。●フタカバーは給水ホース口が5箇所付いていますので、ホースの位置に合わせてすっきりセットできます。また、給水ホース口は、雨水などが入りにくい仕様になっています。●本体カバーとフタカバーをヒモで固定しますので、風でフタカバーが飛ぶのを防ぎます。●本体カバーとフタカバーにゴム入れ替え口がありますので、ゴムが劣化した時に取り替えられます。(ゴムを取り替える場合は、市販のゴムをご使用ください)
用途※この洗濯機カバーは、ドラム式洗濯機、及び乾燥機付き洗濯機の乾燥運転時には使用できません。
仕様●対応洗濯機:縦型全自動・二槽式洗濯機●適応サイズ(洗濯機の周囲)cm:226~254
材質ポリエステル
色ブルー
サイズL
適合高さ(mm)1000
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50用
商品タイプ床直結
給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。
各メーカーの全自動洗濯機に適合します。
給水ホースがワンタッチで着脱できます。
ロックレバーで脱落を防止してくれます。
耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂
材質(ジョイント)POM樹脂
材質(パッキン)塩化ブチルゴム
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター
適合国内全自動洗濯機給水口
ねじ径G3/4
取付ねじG3/4
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
洗濯機を雨やホコリから守るカバー。寒い時期でも硬くならないポリエステル素材で、カバーを付けたまま使用可能。カバーを洗濯機本体に巻きつけ、テープで止めるだけの簡単取り付け。ズレ落ちなどを防ぐゴム付き。全自動4.2kg~10kg、二槽式洗濯機3.5kg~7kgは使用OK。
材質本体/ポリエステル ボタン/PVC 面ファスナー/PA 天然ゴム
質量(g)196
寸法(cm)洗濯機周囲:210~260
高さ(cm)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50
商品タイプ床直結
本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。
80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
MB7664(廃番品)用のゴムエルボです。
材質TPO
内径(Φmm)33
外径(Φmm)28
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
すぐに使えて磁石でスッキリ収納!
洗濯機のフィルター・細部のお掃除に
材質ブラシ/ナイロン、グリップ/ポリプロピレン、磁石/ゴム磁石
寸法(mm)17×230×61
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用
トラスコ品番818-7351
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM
質量(g)177
口数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS
材質(本体)ABS
寸法VP・VU50
材質(キャップ)PE
材質(インナー)PP
材質(ロックナット)ABS
材質(ビス)SUS304
適合配管VP、VU50
材質(バンド)SWM-B
材質(化粧カバー)ABS
商品タイプ床直結
仕様SU、VP、VUパイプ兼用ゴムシール付
材質ステンレス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。
付属品パッキン
トラスコ品番144-3350
材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)44
高さ(mm)70
使用温度範囲(℃)0~60
寸法A(mm)44
寸法B(mm)70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ