3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AK-M60 マルチ洗浄機 アルミス 動画あり
約6秒毎に、水流回転方向が自動的に変わる強力洗浄です。 タオルや軍手などちょっとした洗濯に最適です。
容量(kg)(洗濯)0.6 容量(g)(洗濯)600 トラスコ品番759-0229 幅(mm)362 質量(kg)4.5 高さ(mm)525 種類ハンディ洗濯機 奥行(mm)362 容量(L)10(最大) 電源単相100V 消費電力85W 設定方式標準・弱 洗濯可能量(/回)(目安)軍手約20双 タイマー設定3・6・9・12・15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

付属品給水ホース(1本)長さ:約80cm、マジックつぎ手(1個)、ホースバンド(1個)、排水ホース(1本)長さ:約120cm 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷