381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質フレーム・パイプ/鉄製・エポキシ樹脂粉体塗装ジャッキ/ナイロン樹脂・鉄製・メッキ仕上げキャスター/PP樹脂・ウレタンゴム・鉄製・メッキ仕上げ固定ねじ/PP樹脂・鉄製・メッキ仕上げゴムパッド/合成ゴム 幅(mm)480~780 シルバー・グレー 高さ(mm)100 奥行(mm)390~610 耐荷重(kg)150
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台。工具不要で届いたらそのまま組み立て可能。重たい洗濯機を動かせて、お掃除もラクラク。洗濯機サイズに合わせて、幅・奥行き伸縮して調整可能なスライド台。
用途洗濯機置台として。スライド台 キャスター 台車 平台車 ランドリーラック 質量(kg)2 商品タイプキャスター付
1台
5,088 税込5,597
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯機の下に敷くことで、洗濯機の位置が6cmアップします。 洗濯機の振動を抑えます。
材質ポリプロピレン 耐荷重(kg)150(4個使用時) 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×104×62/1個
1セット(4個)
3,898 税込4,288
当日出荷

洗濯機を動かせる、キャスター付き洗濯機台です。重たい洗濯機の移動や掃除の時に便利な商品です。伸縮機能があり、洗濯機サイズを選びません。
用途洗濯機の移動などに 仕様キャリー360°回転 付属品水平レベル 防振パッド 寸法(mm)640×640×120 質量(g)3500 耐荷重(kg)約120
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

形状の仕様を変更。洗濯機の底上げに高さの調整ができるように2段重ができるように形状を変更。 防振パット(滑り止め)の改良。防振パットの改良により滑り止め効果向上。
アイボリー 高さ(mm)50 耐荷重(kg)(1ヶ当たり)100 1ヶ当たりの耐荷重(kg)100 下部寸法(mm)100 上部寸法(mm)100 商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯機の下側に排水口がくる場合でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 かさ上げの高さ約100ミリ 洗濯機の下に空間が出来るので、洗濯機パンや排水口の掃除が簡単です。 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。
付属品防振ゴム 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム アイボリー 耐荷重(kg)370 耐荷重(kN)約3.6(370kgf) アズワン品番64-5150-76 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×100/1個
1セット(4個)
5,998 税込6,598
当日出荷

洗濯機全体を持ち上げることで排水ホースの設置が困難な場所でも洗濯機を設置可能。軟質樹脂素材の使用によりゴム特有の臭いもなく振動を吸収。重ねて高さの調節も可能。FSB-50との併用も可能。
用途洗濯機かさ上げ台 商品タイプかさ上げ台
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

洗濯機と独立して使用が可能です。
用途日立衣類乾燥機用の独立スタンド トラスコ品番201-3588 幅(mm)610~850 厚さ(mm)513 質量(kg)11.5 シルバーグレー 高さ(mm)1040~1330 奥行(mm)513 アズワン品番64-8484-60
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能。排水口周りの掃除が簡単にできます。ドラム式の洗濯機を置くことができます。洗濯機の振動音を軽減します。
仕様かさ上げの高さ約50ミリ、両面テープ付き 材質PP 耐荷重(kN)1.96 アズワン品番64-6503-06 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1パック(4個)
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。
種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプ ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
1セット(4個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

省スペースでも設置できる洗濯機パンです。
仕様ネジ×4、ネジキャップ×4 材質ポリプロピレン ホワイト 質量(g)2700 トラップ穴あり 商品タイプパン(かさ上げ) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×60
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50 仕様トラップ穴なし 材質ポリプロピレン ホワイト 耐荷重(kg)200 取付穴径(Φmm)穴無し 有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580 トラップ穴なし 商品タイプパン(フラット) 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

幅・奥行き伸縮自在で洗濯機サイズに合わせて設置できる角パイプ洗濯機スライド台です。キャスター付きで洗濯機の移動も簡単、掃除や雑排水点検の時も便利です。大型ジャッキ採用により洗濯機をしっかり固定できるので、ドラム式洗濯機でも安心してお使いいただけます。洗濯機より出っ張らないスリム設計、清潔感のある白色でスッキリ! 洗濯機周りをもっと便利に快適にするアイテムです。
材質【パイプ・フレーム】鉄・エポキシ樹脂粉体塗装【ジャッキ】ナイロン樹脂・鉄・メッキ【キャスター】PP樹脂・ウレタンゴム・鉄・メッキ【固定ネジ】PP樹脂・鉄・メッキ【ゴムパッド】合成ゴム 寸法(mm)480‐780×390‐610×100 ホワイト
1個
5,498 税込6,048
7日以内出荷

洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)。2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。
用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。 材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM ミルキーホワイト 規格ハイグレードモデル 耐荷重(kg)500 縦(mm)100 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
1セット(4個)
3,500 税込3,850
当日出荷

かさ上げの高さ 約50ミリ 防振ゴムで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 耐荷重約3.6kN(370kgf)で、ドラム式の洗濯機も置くことができます。 両面テープで簡単に設置ができます。 ほとんどの洗濯機パンメーカーに取付可能です。 掃除やメンテナンスに最適です。
用途洗濯機の下側に排水口がくる真下排水でも排水ホースのスペースが確保できるかさ上げ台です。 材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム 耐荷重(kg)200 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50/1個
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)かさ上げ台安全プレート
洗濯機用防振かさ上げ台PH54130Sを使用した際に、洗濯機と床面とのすき間に手足を入れないよう警告するための安全プレートです。
材質発泡ポリプロピレン
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」 質量(kg)約24 消費電力(W)1240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680 メーカーパナソニック
1個
74,500 税込81,950
当日出荷

ほとんどのメーカーの洗濯機パンに取付可能 両面テープ付き 耐荷重:1.96kN(200kgf)
材質PP 耐荷重(kN)1.96 商品タイプかさ上げ台 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)105×105×50
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

お掃除のとき、洗濯物が落ちた時、移動が必要なときに、洗濯機を移動させるのはとても大変ですが、キャスターが付いた洗濯機置き台を使えば、大変だったお掃除がラクラクできます!。縦横ともに44~69センチの範囲で調節可能なので、洗濯機の大きさに合わせて調節が可能です。防振パッドが台の4隅にあるので、洗濯・脱水等の洗濯機の振動を強く吸収し、騒音を軽減します。移動可能なキャスター付きで、前側2つのキャスターにはストッパーがついているので、洗濯機を使用する際は、ストッパーを止めて安心して、お使いいただけます。4枚の防振・キズ防止パッドが付いているので、キャスターの下に敷くことで、洗濯機の振動・騒音を軽減し、床のキズ防止もしてくれます。
用途・洗濯機の下掃除したい、洗濯物が落ちてしまう、洗濯機を移動したい方などに。 付属品本体×4、スライドパイプ×4、キャスター(ストッパー付・無)×各2、ネジ×8、スパナ×1、防振パッド×4 質量(kg)1.9 耐荷重(kg)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440~690×440~690×100
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷

真下排水ホースのスペース確保!。洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!。ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!。1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!
用途洗濯機の脚をかさ上げ。 材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDM ミルキーホワイト 耐荷重(kg)500 縦(mm)100 商品タイプかさ上げ台
1セット(4個)
2,498 税込2,748
当日出荷

床排水トラップの上に洗濯機が移動でき、洗濯機まわりのスペースを有効活用することが出来ます。 大きくて重い洗濯機を簡単に移動することができ、洗濯機下の清掃もできるようになります。 前部2つのキャスターにはストッパーが付いており洗濯機をしっかり安定させます。 洗濯機サイズに合わせて自由にサイズ調整が可能。 本体裏面の目盛は調整の際も目安にお使いいただけます。 国内で組み立てた状態で出荷するため、到着後すぐに使用することができます。 主要国内メーカーの洗濯乾燥機、全自動洗濯機に対応するサイズです(各社総合カタログメーカー調べ)。
寸法(mm)562~760×562~760×121(内キャスター69) ホワイト 材質ポリプロピレン、アルミ 寸法(幅W×奥行D)(mm)【有効脚】425~620×425~620 質量(kg)2.6 耐荷重(kg)200
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

寸法H(mm)46.5 寸法D(mm)73.0 寸法D1(mm)56.0 寸法D2(mm)38.5 寸法H1(mm)40.5 適合パイプVP50、VU50 寸法D3(mm)32.5 Oリング不要 寸法D4(mm)25 寸法D5(mm)58 適合ホース口径32、38
1個
579 税込637
当日出荷

洗濯機の高さを約10cmかさ上げできる洗濯機置き台。洗濯機の脚の下に設置して使用します。洗濯機下にスペースを作ることで、洗濯機の真下に排水ホースを通すことができます。排水口の位置が洗濯機の真下にある場合に便利です。水回りで気になる通気スペースの確保にも。洗濯機下にスペースができるので、お掃除ラクラク。いつも清潔。10cm高さが上がるので、洗濯物の取り出しもちょっぴり楽に。上下の弾性シートで洗濯機の振動を軽減します。
材質本体/PP樹脂 シート/EVA樹脂 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×10.5 質量(kg/個)0.2
1セット(4個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として 呼び径13 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 取付ねじサイズPJ1/2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


平安伸銅工業洗濯機ラック
コンパクト性と機能を両立しました。2つのタオル掛けが付いて便利です。幅は伸縮自在で洗濯機に合わせてスペースの有効活用ができます。下段の棚の高さが2段階選べます。
トラスコ品番511-1150 材質パイプ類、棚、タオル掛け:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 幅(mm)610-810 マットホワイト 高さ(mm)1490 奥行(mm)290
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

積水樹脂商事洗濯機置き台
キャスター付きで洗濯機の移動が簡単にできる。幅、奥行とも伸縮式。(1層式、2層式どちらでものせられます)床からの高さが約9cmアップ、スムーズに排水できます。キャスターは4輪ともストッパー付です。振動をやわらげるゴムシート付です。ドライバー不要で組立て簡単です。※ドラム式洗濯乾燥機には使用できません。
用途洗濯機台 材質本体/スチールパイプ(粉体塗装)Φ25.2mm、部品/ナイロン樹脂・ポリプロピレン樹脂・合成ゴム、金属部品/スチール(メッキ) 質量(kg)約2.2 耐荷重(kg)約120まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59~83×42~66×10
1台
6,998 税込7,698
7日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機パン
RoHS
トラップ穴のない洗濯機パンです。
用途洗濯機用のパンとして。 寸法(mm)640×640 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷


トクハラ・テクノロジーバケツ洗濯機
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか? 1.ペットのタオル、服 2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾 3.幼児のパンツ、衣類 4.砂まみれの海水着 5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し) 寸法(mm)345×345×500 質量(kg)約4.0 消費電力(W)160 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.4 運転音(dB)62 タイマー15 洗濯容量(g)約500 水量(L)最大使用水量:8
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用二口横水栓
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付 吐水口が回転するタイプの水栓です。 ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。 幅(mm)132 高さ(mm)153 質量(g)1600 奥行(mm)80 呼び径13 ねじ径1/2(配管取付部) 口数2 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状三角ハンドル 使用地区一般地
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

ちょこっと洗いにちょうどいい1.2kgポータブル洗濯機。本体重量4.5kgと女性でも楽に持ち運べる軽量が魅力です。ワイシャツ2枚、Tシャツ3枚、靴下なら5足と結構洗えちゃいます。さらに靴洗い用ブラシを装着して靴もそのまま洗濯OK。ペット用品の洗濯や、土のついた野菜の土落としにもオススメです。「洗い」「すすぎ」「脱水」モードを選択してタイマーをセットするだけのシンプル操作です。
付属品給水ホース、靴洗い用ブラシ、脱水用カゴ、脱水用押さえフタ、ドライバー、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅320×奥行40×高さ460 質量(kg)4.5 消費電力(W)260 電源AC100V50/60Hz(コード長1.5m) 洗濯容量(kg)最大1.2 防水IPX4
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!※疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用の水栓として
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース 材質鉄、ABS樹脂 質量(g)28000 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835 電源コード(m)1.9 保証期間お買い上げ日より1年間 定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330 防水性IPX4 運転時間(分)所要:46 標準使用水量(L)89、(標準水量)45 洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

組立が簡単で工具不要です。洗濯機上部を有効活用できます。ちょっと掛けに便利なハンガーパイプ付きです。細かいピッチのネット棚で小物も置けます。
トラスコ品番511-1149 材質パイプ類、棚:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:PP樹脂、ABS樹脂、ねじ類:鉄・メッキ 幅(mm)610-810 マットホワイト 高さ(mm)1810 奥行(mm)530
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

誰でも簡単に操作できるベーシックな操作パネルを搭載。 洗い、すすぎ、脱水の基本動作を手早く簡単に操作できます。 衣類へのダメージを少なくするソフトコース機能も搭載しており、 洗濯時間と脱水時間を短縮するので、節約にも繋がります。
仕様(洗濯コース)標準、ソフト、強洗、自分流、毛布、(水位)4段階 付属品給水ホース、マジックつぎ手、排水ホース(各1個) 質量(kg)30 種類縦型洗濯機 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60共用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×534×835 機能チャイルドロック、糸くずフィルター搭載、予約機能、柔軟剤自動投入 保証期間1年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスパイプのランドリーラック。 本体はサビに強いステンレスパイプを使用。 ちょっとした洗濯物を掛けられる便利な仮り掛けバー付き。 カフェカーテンを取り付けることで、収納物の目隠しができます。(カフェカーテンは付属していません。) 幅は伸縮調整でき、洗濯機や防水パンのサイズに応じて設置できます。 脚はアジャスター付きで5cmまで高さ調整可能。
材質本体/ステンレスパイプ、成型部品/ポリプロピレン、その他 耐荷重(kg)トータル/15まで、各棚/5まで、バー/5まで 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)内/62~81 外/72~91×56×185 棚板有効寸法(mm)奥行:約2.6
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用送り座水栓
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。 コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。 水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。 90度開閉なので出し止めが楽に行えます。樹脂製の白いハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に給水するための水栓です。 呼び径13 ねじ径PJ1/2 口数1 ストッパーあり 取付ねじPJ1/2 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区寒冷地
1台
4,288 税込4,717
翌々日出荷

YAMAZEN(山善)洗濯機
シンプル機能の縦型洗濯機。センサーで洗濯量を自動測定し、適した水位を表示。8つのコースを搭載。 チャイルドロック機能あり。アジャスター付きで高さ簡単調節。
用途小型洗濯機 洗濯機 洗濯 脱水 すすぎ 引っ越し 単身 部屋干し 毛布 キレイ きれい 洗濯器 コンパクト 縦型洗濯機 シンプル 保証期間1年
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)