洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)1
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え用です。
洗濯機本体に直接取付けできます。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5155-21
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)0.93
ホース長さ(mm)930
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860
材質EVAC、PP
ホース内径(Φmm)30.5
ホース長さ(m)0.86
アズワン品番64-6503-21
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
洗濯機用排水ホースの取替え及び延長用のどちらにも使え便利な排水ホースです。
ホース内径30ミリです。
ジャバラの伸縮タイプで33cmから84cmの間で伸縮します。
ホースの抜けを防止するバンド付です。
直接真下排水には使用できません。
ホース長さ(cm)33~84
付属品バンド
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
使用温度(℃)1~50
ホース内径(Φmm)30
アズワン品番64-5151-63
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F
種別2方差し単面使用型
質量(kg)5.4
外寸(mm)650×500×125
対応ハンドリフト
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)500
外寸法・間口(mm)650
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)2
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ホース長さ(m)1
エスコ品番EA468CJ-51
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
曲げ伸ばし自由自在!
用途洗濯機の排水接続
ホース内径(Φmm)30
材質PP、PE
ホース長さ(cm)33~84
アズワン品番64-6503-20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
ホース長さ(m)1.5
1個
¥829
税込¥912
欠品中
・接続部はナット回転式です。
洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30
色アイボリー
長さ(m)3
ホース長さ(m)3
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ホース長さ(m)4
色アイボリー
ホース内径(Φmm)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
自動洗濯機給水ホース
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口付
洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30
付属品ホース差込口、ホースエンド
材質塩化ビニル樹脂
色アイボリー
使用温度(℃)1~50
ホース外径(Φmm)34
サンコー製の高品質な商品です。
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
片面4方差。
型式4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!
再生樹脂パレット 軽量薄型タイプ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様種別:D4-1111-11
種別4方差し片面使用型
質量(kg)7.1
タイプ普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
こんなお得な商品も!
排水ジャバラホース 口元なし
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
・巻物ホースです。お好みの長さにカットしてご使用ください。
取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。
材質PP、PE
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(cm)33~93
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)31
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ナイロンバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ナイロン
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)36
1セット(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。
付属品バンド
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレス
タイプ伸縮タイプ(330~930mm)
使用温度(℃)1~50
適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
排水口径(Φmm)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。
付属品バンド
材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス
長さ(mm)930
使用温度(℃)1~50
適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
排水口径(Φmm)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
関連キーワード