カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(7)
絞り込み

「洗濯機 排水ホース l型」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペース GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水ホース用エルボ 省スペース 既存ホースと接続 直接接続 狭いスペースGAONA(ガオナ)
819税込901
1個
7日以内出荷
◆既存ホースと合わせてL字型のホースに変更できる継手です。◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆排水ホース取付時に壁と差込口とのスペースがなく、既存ホースだけでは折れてしまう場合にも便利です。◆既存ホースの先端につけるだけでコンパクトに曲げる配管ができます。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。◆引っ越しなどで洗濯機を設置する業者様のいざという時の備えにおすすめです。
用途洗濯機本体に接続することで排水ホースを省スペースで取付けできるエルボです。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)
これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ)これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続GAONA(ガオナ)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス長さ(mm)930使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続 GAONA(ガオナ)これエエやん 伸縮式洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 直角に曲がる 洗濯機に直接接続GAONA(ガオナ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)◆部分的に伸縮できるので、直角に曲げることができます。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。
用途洗濯機に直接取付けられるL字型の伸縮式排水ホースです。付属品バンド材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスタイプ伸縮タイプ(330~930mm)使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
洗濯機排水ホース(L型) カクダイ洗濯機排水ホース(L型)カクダイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
取替用。伸縮タイプ(最小330~最大930ミリ)。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質PP、PEホース内径(Φmm)30ホース長さ(cm)33~93
洗濯機排水ホース(L型) カクダイ洗濯機排水ホース(L型)カクダイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
取替用。洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機用排水ホースの取替え用。材質EVAC、PPホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.93ホース長さ(mm)930
これカモ 洗濯機真下排水用パイプセット 簡単取付 (排水継手 排水ホース L型パイプ) GAONA(ガオナ)これカモ 洗濯機真下排水用パイプセット 簡単取付 (排水継手 排水ホース L型パイプ)GAONA(ガオナ)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。 パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド材質ポリエチレン
洗濯機排水ホースL型 ミツギロン洗濯機排水ホースL型ミツギロン
799税込879
1本
当日出荷
材質ホース:軟質PVC、接続用カウス:軟質PVC、L型カウス:軟質PVC、ラセン芯:PEホース内径(Φmm)30直径(mm)30
水廻り部材カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら