適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用
材質軟質塩ビ
色グレー
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)66
ホース内径(Φmm)58
寸法L3(mm)45
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。
呼び50
仕様バンド付き
材質PVC
ホース内径(Φmm)50
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。
呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。
内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。
塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。
材質塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径50
最小曲げ半径(mm)180
ホース内径(Φmm)50
パイプ挿入状況の確認が容易です。
用途洗濯機防水パン接続用
材質軟質塩ビ
色透明
寸法L1(mm)45
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)67
寸法L3(mm)45
フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー
半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能
内管フラットでスムーズ排水
片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC
最小曲げ半径(mm)90
使用流体排水
適合塩ビ管Φ50
拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし
内管フラットでスムーズ排水
一体構造により接着箇所が減少
両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS
最小曲げ半径(mm)186
使用流体排水
適合塩ビ管Φ50
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂
呼び径(mm)50
ホース内径(Φmm)50
用途管と管の接続用
長さ(mm)300
仕様角度調節自在、バンド付き
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。
芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。
パイプ径(Φmm)50
最高使用温度(℃)60
ホース内径(Φmm)50
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質PVC等
呼び50
ホース内径(Φmm)50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300
仕様角度調節自在
材質塩化ビニル樹脂
呼び50
ホース長さ(m)0.3
最高使用温度(℃)60
ホース長さ(mm)300
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
ホース部内面はフラットです。
芯ずれに対応でき、施工性に優れています。
耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
設置場所屋内配管用
関連キーワード