13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC 全長(mm)350 質量(g)800 ホース長さ(m)0.35 ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。 呼び50 仕様バンド付き 材質PVC ホース内径(Φmm)50
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。 材質塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1~50 呼び径50 最小曲げ半径(mm)180 ホース内径(Φmm)50
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持 硬質塩ビ管用接着剤で楽々施工 両端部にソケット(硬質ABS樹脂)を一体成形。塩ビ継手の施工と同じ要領で、簡単かつ確実。
用途洗濯機防水パン接続用 材質TPE、ABS ダークグレー タイプ接着タイプ 口径(Φmm)50 ホース内径(Φmm)50 許容偏芯(mm)60 曲り角度(最大)90°
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

拡管構造により、パイプ内管との段差がほとんどなし 内管フラットでスムーズ排水 一体構造により接着箇所が減少 両端拡管(受け口)タイプ 接続方法:接着+バンド 1本に2個付
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP、バンド:SUS 最小曲げ半径(mm)186 使用流体排水 適合塩ビ管Φ50
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ずれなどの調節がスピーディー 半透明パーツ採用で、通水・挿入の目視確認が可能 内管フラットでスムーズ排水 片側ソケットタイプ 接続部品・バンド不要 接続方法:接着のみ
材質チューブ材:軟質PVC、補強線:硬質PVC、ソケット:硬質PVC 最小曲げ半径(mm)90 使用流体排水 適合塩ビ管Φ50
1本
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキ
用途管と管の接続用 長さ(mm)350 仕様角度調節自在、バンド付き 材質塩化ビニル樹脂 呼び50 ホース長さ(m)0.35 ホース長さ(mm)350
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキ
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
呼び50 ホース長さ(mm)350 仕様角度調節自在 材質塩化ビニル樹脂 長さ(mm)350 ホース長さ(m)0.35 最高使用温度(℃)60
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 設置場所屋内配管用
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)