カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「洗濯機 給水ホース 5m」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全自動洗濯機 6.0kg アイリスオーヤマ全自動洗濯機 6.0kgアイリスオーヤマ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
ライフスタイルに合わせた使い方ができる1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、手洗い、槽洗浄、槽乾燥の8つです。しっかり脱水することにより部屋干しのニオイの発生を防ぎ、乾燥時間を短縮する「部屋干しモード」搭載。省スペースな折りたたみ式の蓋で、ラックを設置してもスムーズに開閉できます。既存品(IAW-T605シリーズ)より、標準使用水量が132L⇒92Lになり約3割節水になりました!また、標準運転時間55分⇒41分と14分時短になり、脱水時運転音54dB⇒46dBと静かになりました。高さも920mm⇒835mmとコンパクトになったので、ラックを設置したりスペースの有効活用が可能です!小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。操作パネルで水量・洗い時間・すすぎ回数・脱水時間を各4段階で設定できるので、洗濯物に合わせて細かくお選びいただけます。※変更できないコースもあります。
付属品給水ホース、保護カバー、ねじ(保護カバー取り付け用)質量(kg)28定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)容量(kg)標準:6.0/6.0(洗濯/脱水)コード長さ(m)電源:約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×535×835保証期間お買い上げ日より1年間運転音約36dB/約46dB(洗濯/脱水)標準使用水量(L)92所要時間(標準)41分水量(L)標準:45
WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用 オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント 寒冷地用オンダ製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。寒冷地用で、水抜き時に水栓内部に水が溜まらないように逆止弁無し仕様。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセントオンダ製作所
4,798税込5,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付 オンダ製作所WF1型 洗濯機用コンセント ウォーターハンマー緩衝機能付オンダ製作所
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
樹脂管や洗濯機用給水ホースとの接続が楽々なワンタッチ接続(ダブルロックジョイント内蔵)。緊急止水機能、漏水検知機能付。カバープレートを外すことで樹脂管接続部が点検可能。サヤ管がワンタッチで着脱可能。電源コンセントと同等サイズで見た目もスッキリ。壁厚9.5mmと12.5mmに適合。ウォーターハンマー緩衝機能付。
材質(本体)青銅使用温度範囲(℃)0~40使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75使用流体冷温水(上水道水)
自動洗濯機給水ホース モノタロウ自動洗濯機給水ホースモノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
・ロックレバー付きでホースの抜け防止に役立つ
用途全自動洗濯機給水用材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~60外径(Φmm)17
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。 ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。) バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。 ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。 内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。 天井・床配管兼用 オートストッパー付き 品確法 維持管理対策等級3に対応 別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。 22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして適合壁厚(mm)12.5・9.5
水道用コンセント シンプレット SANEI(旧:三栄水栓製作所)水道用コンセント シンプレットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。 付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm 自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。 バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。 【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
ニュー水中ポンプ セフティー3ニュー水中ポンプセフティー3(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
二槽式洗濯機給水ホース カクダイ二槽式洗濯機給水ホースカクダイ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
二槽式洗濯機の給水用ホース
材質PVCホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
スリムホースジョイント SANEI(旧:三栄水栓製作所)スリムホースジョイントSANEI(旧:三栄水栓製作所)
669税込736
1個
当日出荷
洗濯機用給水ホースを外して散水用の細いホースを使用可能。 ホースがワンタッチで接続。 内径7.5~9mm、外径11~13.5mmまでのホースに適合。
使用温度範囲(℃)0~50
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース  ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単) GAONA(ガオナ)ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)GAONA(ガオナ)(20件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース   ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単) GAONA(ガオナ)ホリダー・シモン 自動洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)GAONA(ガオナ)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。 給水ホースをワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
1.5m 洗濯機用ホース(ストッパー付) エスコ1.5m 洗濯機用ホース(ストッパー付)エスコ
5,450税込5,995
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468CJ-22
1.5m 洗濯機用給水ホース エスコ1.5m 洗濯機用給水ホースエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)1.5エスコ品番EA468CJ-13
0.5m 洗濯機用給水ホース エスコ0.5m 洗濯機用給水ホースエスコ
3,850税込4,235
1個
翌日出荷
ホース長さ(m)0.5エスコ品番EA468CJ-11
風呂水給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂水給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
浴槽のお湯を洗濯機に給水する際のホースとノズルのセット。
用途洗濯機用材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
全自動洗濯機用給水ホース1.5m 三洋化成全自動洗濯機用給水ホース1.5m三洋化成
29,980税込32,978
1セット(12個)
3日以内出荷
材質PVC、PP、POM、ステンレス、亜鉛、アルミニウム、NBR、IIR長さ(m)1.5トラスコ品番816-3793再生紙使用マーク適合
風呂給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)風呂給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動洗濯機給水ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動洗濯機給水ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールタイプ元口付
洗濯機給水ホース(口金付) 十川産業洗濯機給水ホース(口金付)十川産業(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用材質PVC、POM使用温度(℃)60以内耐圧(MPa)1.72/5分
ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所ファミリーポンプ寺田ポンプ製作所(54件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
柔軟な衛生用ホース RS PRO 2.5m RS PRO柔軟な衛生用ホース RS PRO 2.5mRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
長さ = 2.5m材質 = PVC使用流体/用途 = 家庭用機器WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
柔軟な衛生用ホース RS PRO 1.5m RS PRO柔軟な衛生用ホース RS PRO 1.5mRS PRO
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
長さ = 1.5m材質 = PVC使用流体/用途 = 家庭用機器WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
柔軟な衛生用ホース RS PRO 1.5m RS PRO柔軟な衛生用ホース RS PRO 1.5mRS PRO
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
長さ = 1.5m材質 = PVC使用流体/用途 = 家庭用機器WRAS認定. 手で絞め付け - レンチは使用禁止. 洗濯機 / 食器洗い機インレットホース. 電気機器用インレットホース 取り付けやすい90°の角度 識別カラー付き
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら