2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD CADデータあり
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム コイルハウジンググロメットリード線 最高使用圧力(MPa)5 作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形) 耐圧(MPa)25(水圧) 使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下) 流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと) 材質(ボディ)黄銅 耐熱クラスB 取付姿勢自在 雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所 弁構造直動式ポペット 弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準) 周囲温度(℃)-20~60
1個
2,974 税込3,271
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD CADデータあり
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2 作動方式パイロット式 ねじの種類Rc 作動区分ノーマルクローズ形
1個
6,667 税込7,334
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

関連カテゴリ