79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。 付属品バンド 材質TPE、ステンレス アズワン品番64-6503-07
1個
609 税込670
当日出荷

洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ) 適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズ31ミリ・36ミリに取付できます。 ほとんどのメーカーに取付可能 ステンレスバンド付き
付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5150-81
1個
899 税込989
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品ナイロンバンド 適合Φ36ミリ用 材質TPE、PA 適合品番426-121、426-131、426-144、426-154用
1個
689 税込758
当日出荷

洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質TPO 内径(Φmm)32 外径(Φmm)31
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
979 税込1,077
当日出荷

用途ABSトラップ用 適合機種PJ2005、2006、2007 セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・化粧フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水口内径36ミリに取付できます。 ナイロンバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ナイロン 使用温度(℃)1~50
1個
789 税込868
当日出荷

洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VU管用の洗濯機トラップ(426-001-50、426-010-50)用 アズワン品番64-6503-16
1個
999 税込1,099
欠品中

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ 適合VP、VU50兼用 材質本体:ABS、エルボ:TPO 耐熱温度(℃)60 連続使用温度(℃)40 適合配管VP、VU50兼用 商品タイプ床直結
1個
2,398 税込2,638
当日出荷



洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー・フタ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
材質エルボ:TPO、化粧蓋:ABS
1個
1,098 税込1,208
当日出荷





1個
199 税込219
当日出荷

洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。
用途洗濯機パーツ 材質TPE、ステンレス
1個
549 税込604
4日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷

洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。 バンド付。
材質インシュロックタイ:ナイロン66 材質(本体)TPE 内径(Φmm)32 外径(Φmm)32
1個
989 税込1,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機排水トラップエルボフタ
ほとんどのメーカーの床用排水トラップに使用可能。 ポリエチレン製。
用途床用洗濯機排水トラップのエルボからにおいが上がる場合の臭気止め用フタ。 接続部径(Φmm)直径:32
1個
449 税込494
当日出荷


洗濯機防水パン用排水トラップのエルボです。退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。付属のアダプターとOリングを使用することで。排水口内径Φ36・Φ32・Φ31に対応することができ。国内メーカーのほとんどの洗濯機防水パン用トラップに適合します。
材質TPE
1個
959 税込1,055
当日出荷


洗濯機用排水トラップの補修用エルボセットです。
適合VP・VU管兼用の洗濯機トラップ(426-020-50、426-021-50、426-040)用 アズワン品番64-6503-17
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します
仕様●材質:SWM-B アズワン品番67-7249-48
1個
219 税込241
10日以内出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)31
1セット(10個)
5,498 税込6,048
当日出荷

洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ナイロンバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 付属品バンド 材質エラストマー、ナイロン 使用温度範囲(℃)1~50 適合排水口径(Φmm)36
1セット(10個)
5,898 税込6,488
当日出荷

短管、エルボ接着済製品です。短管、エルボ接着不要により作業効率化を図れます。横引き、縦引き兼用でご使用可能です。
用途エルボソケット付洗濯機防水パン接続用 材質軟質塩ビ グレー 寸法L1(mm)45 寸法D1(mm)59.8 寸法D2(mm)58 寸法L3(mm)45 寸法L4(mm)40 寸法D3(mm)59.8 寸法D4(mm)69
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排水口内径31ミリに取付できます。 ステンレスバンド付き
用途洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 付属品バンド 材質エラストマー、ステンレス アイボリー 使用温度(℃)1~50
1個
719 税込791
当日出荷