本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。
床下寸法110mm以上で施工が可能です。
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
封水は25です。
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
仕様SU、VP、VUパイプ兼用ゴムシール付
材質ステンレス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水トラップです。
トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
カバーをスライドさせるだけで取外しができるので、掃除が簡単です・
コンパクトなので、壁際や狭いスペースでも設置できます。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー、ビス
材質ABS樹脂
アズワン品番64-5150-80
適合配管VP・VU50
商品タイプ床直結
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
特殊ホルダーは自伸縮し、各メーカーの排水ホースの出し入れが簡単。特殊ホルダーは排水ホースに密着し臭気、水、泡、虫などを完全にシャットアウト。
サイズ50
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
仕様バンド付き
材質ABS
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50ミリで臭気上がりを防止します。
付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス
材質本体:ABS、エルボ:TPO
寸法VU50
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VU50
商品タイプ床直結
排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼び75
呼び径(A)75
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。
トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。
VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。
カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
仕様クロームメッキ
適合VP、VU50兼用
材質本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)60
連続使用温度(℃)40
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
洗濯機の排水延長ホースです。
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
トラップ封水:25mm。床下に余裕のない所で御使用下さい。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
サイズ50
1個
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにすることで、床下が狭くて排水勾配の取れない現場に対応しています。付属のインナーで、軟質ホースに対応
仕様バンド、インナー、キャップ、ビス付き
材質ABS、PVC
タイプVP・VU管兼用
バンド付き、Φ31・32ミリ兼用
用途洗濯機パンに排水ホースを差し込むためのエルボです。
付属品バンド
材質TPE、ステンレス
アズワン品番64-6503-07
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
特殊ホルダーは自伸縮し、各メーカーの排水ホースの出し入れが簡単。特殊ホルダーは排水ホースに密着し臭気、水、泡、虫などを完全にシャットアウト。
呼び寸法(mm)50
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
H56-50用
適合H56-50、H565-50用1550
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
VP・VU管兼用
エルボが床面とフラットなのでホースを接続した際に水がたまりにくく、排水がスムーズです。
角型でコンパクトなため、ランドリールームの隅の省スペースに設置できます。
バンド、インナー、ビス付き
材質ABS
アズワン品番64-6503-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
付属のインナーで、軟質ホースに対応。
つば部分がステンレス製のためビス止め時の割れの心配がありません。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス付き
材質ABS、PVC、ステンレス、鋼
入数20/箱
適合配管呼50VU管用
商品タイプ床直結
必要な長さに切ってご使用ください。
接続には塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
長さ(m)20
材質PVC
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)20
ホース外径(Φmm)34
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様呼50VU管用、通気弁内蔵
付属品バンド、インナー、ビス
材質ABS、ステンレス
適合配管呼50VU管用
商品タイプ床直結
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC
全長(mm)350
質量(g)800
ホース長さ(m)0.35
ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
1個
¥8,030
税込¥8,833
翌日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
アダプター付で、2つの排水口サイズに取付けできます。
ほとんどのメーカーに取付可能です。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)31・36
1セット(10個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ステンレスバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ステンレス
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)31
1セット(10個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
ホース長さ(m)2
エスコ品番EA468CJ-53
ホース内径(Φmm)26.5
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
ホース長さ(m)1
エスコ品番EA468CJ-51
1個
¥930
税込¥1,023
翌日出荷
洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。
ナイロンバンド付き
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
付属品バンド
材質エラストマー、ナイロン
使用温度範囲(℃)1~50
適合排水口径(Φmm)36
1セット(10個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
洗濯機の真下に排水口がある時に使用します。
材質PE
アズワン品番64-6503-13
1セット
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
仕様ステンレスバンド付
材質ポリプロピレン ポリエチレン
寸法(mm)直径30×330/840
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(cm)33~84
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
洗濯機の排水ホースの延長用です。
接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30
ホース径(Φmm)30
洗濯機排水ホースの延長用。
ホース内径(Φmm)30
必要な長さに切って使う洗濯機用排水ホースです。
接続部品としてM44HC、M44SKが使用できます。
《ご注意》
連続使用温度40度。
接続には塩ビ管用接着剤をご使用ください。
出荷は1巻き単位です。
仕様●材質:SPVC
アズワン品番67-7247-81
1個
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ横引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)3
トラスコ品番816-3720
再生紙使用マーク適合
1セット(15個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)1
トラスコ品番816-3718
再生紙使用マーク適合
1セット(30個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)4
トラスコ品番816-3721
再生紙使用マーク適合
1セット(10個)
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS
長さ(m)2
トラスコ品番816-3719
再生紙使用マーク適合
1セット(20個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
G2 1/2ナット付パン排水ホースおよび外径50ぱん排水ホース(差し込み)が接続できます。
仕様VU、VPパイプ兼用締付治具付
付属品締付治具付
材質ABS樹脂
適合配管VU、VPパイプ兼用
商品タイプ縦引
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ