カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(13)
    • 洗濯機用品(13)
絞り込み
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
  • カクダイ(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
  • ミヤコ(4)
  • エムツーエムJ(1)
ホース長さ(m)
  • 0.3
  • 0.15(1)
  • 0.1535(1)
  • 0.2(4)
  • 0.24(2)
  • 0.25(14)
  • 0.309(2)
  • 0.33~0.84(3)
  • 0.35(11)
  • 0.4(9)
  • 0.5(3)
  • 0.62(4)
  • 0.93(3)
  • 1(8)
  • 1.5(6)
  • 2(8)
  • 3(7)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 20(3)
呼び
  • 50(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「洗濯機用排水ホース」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機防水パン接続用 エムツーエムJ洗濯機防水パン接続用エムツーエムJ
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VU 洗濯機防水パン接続用です。管と管の接続にもご使用可能です。ジャバラ構造により曲げの調整が可能な為、広い用途でご使用可能です。
用途洗濯機防水パン接続用/管と管の接続用材質軟質塩ビグレー寸法L1(mm)45寸法D1(mm)58寸法D2(mm)66ホース内径(Φmm)58寸法L3(mm)45
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から翌々日出荷
透明で塩ビ管が奥まで挿入されているか確認でき、接着剤の塗り忘れを防ぎます。 芯ずれの調整が楽にできます。
用途洗濯機の排水フレキとして。パイプ径(Φmm)50最高使用温度(℃)60ホース内径(Φmm)50
これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
パン用フレキ 透明継手付 受口×受口 ミヤコパン用フレキ 透明継手付 受口×受口ミヤコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径 ミヤコパン用フレキ 透明継手付 受口×パイプ同径ミヤコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。 継手部が透明で塩ビ管との接続が確認できます。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×受口 ミヤコパン用フレキ 受口×受口ミヤコ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン用フレキ 受口×パイプ同径 ミヤコパン用フレキ 受口×パイプ同径ミヤコ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
ホース部内面はフラットです。 芯ずれに対応でき、施工性に優れています。 耐震性に優れています。
材質ホース部/SPVC、差込部/HPVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40設置場所屋内配管用
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
用途管と管の接続用長さ(mm)300仕様角度調節自在、バンド付き材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.3ホース長さ(mm)300
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質PVC等呼び50ホース内径(Φmm)50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
芯ずれや角度調節が楽にできます。耐震性に優れ、内面はフラットで流れもスムーズ。
長さ(mm)300仕様角度調節自在材質塩化ビニル樹脂呼び50ホース長さ(m)0.3最高使用温度(℃)60ホース長さ(mm)300
排水フレキパイプ(洗濯機パン用) カクダイ排水フレキパイプ(洗濯機パン用)カクダイ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
拡管タイプなので、排水管とホース内部が完全にフラットになりゴミ詰まりの心配がありません。
用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用。両端呼50塩ビ管接続。呼び50仕様バンド付き材質PVCホース内径(Φmm)50
パン排水フレキ SANEI(旧:三栄水栓製作所)パン排水フレキSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
芯ずれの調整が楽にできます。
材質塩化ビニル樹脂呼び径(mm)50ホース内径(Φmm)50
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら