無香料の作業着用液体洗濯洗剤です。酵素のパワーで付着した皮脂汚れ、機械油や植物油などの油汚れや泥汚れなどをしっかり落とします。無リン・蛍光増白剤無配合。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
付属品ノズル
成分界面活性剤(29%、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ポリオキシチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、安定化剤、酵素
形状液体
色黄色透明
pH8.5~10.5(25℃)
液性弱アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
商品タイプ業務用
適合用途作業着用
1本(4kg)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
蛍光増白剤を配合していませんので安心してふきんの洗浄ができます。また、着色料・着香料を使用していませんので、色移りや匂い移りが起こりません。
洗濯機の使用でも優れた洗浄力を発揮しますが、とくにひどい油汚れや魚や肉の血液汚れは、浸け置き洗いすると、よりいっそう効果的に除去できます。
用途食材を扱うふきんの洗濯に。
液性アルカリ性
商品タイプ詰替用
成分界面活性剤(23%脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、金属イオン封鎖剤、粘度調整剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)206×132×290
繰り返し・詰め替え対応
1個(5kg)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
自動投入洗濯機に合わせて専用設計した、高濃度洗剤。超濃縮技術により標準使用量がたった6gと、従来液体洗剤の約1/4で済む超濃縮技術採用。1本で従来液体洗剤の4倍多くお洗濯ができるから、洗剤タンクへの詰め替えの手間が4ヶ月不要。投入タンク内の抗菌・抗カビ性能と、タンク内に洗剤を長期間入れても液が固まりにくい設計で、面倒なタンクのお手入れも楽に。もちろん、ガンコ汚れも、部屋干し臭も徹底洗浄します。
形状液体
シリーズNANOX
商品タイプ詰替用
繰り返し・詰め替え対応
1個(720g)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
ニオイの原因となる2種類の菌(皮膚由来のグラム陽性菌、湿った環境由来のグラム陰性菌)に対応です。菌由来のニオイ「部屋干し臭」「戻り生乾き臭」「干し忘れ臭(洗濯してから干すまでの時間が長いことで発生するニオイ)」を解消する高い抗菌効果が24時間(全ての菌に対して効果を有するわけではありません)続きます。内容液がさらさらなので、液切れが良く、洗濯機の洗剤投入口に残りにくいです。すすぎ1回OKです。蛍光剤無配合です。微香性(さわやかなフレッシュフローラルの香り)です。
用途綿・麻・合成繊維のお洗濯用に。
付属品注ぎ口
トラスコ品番339-2192
形状液体
液性弱アルカリ性
香りさわやかなフレッシュフローラル
内容量(kg)4
使用量水30Lに対し25g
商品タイプ業務用
適合用途部屋干し
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード