仕様自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き、水抜可能共用タイプ、JIS規格
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地
アズワン品番64-6502-45
1個
¥18,980
税込¥20,878
13日以内出荷
洗濯機に給水するための混合栓です。洗濯機給水ホースをワンタッチで接続することが出来ます。
お湯と水のバルブを回して温度を調整できます。
万一ホースが外れても安心の自動ストップ機能付き。※給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。
用途洗濯機用の混合栓として
適合場所洗濯機用
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
取付ねじサイズPJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品ツバ付ワンタッチノズル
JIS規格日本工業規格品
自動閉止機構付き(緊急止水弁)
規格JIS規格
呼び径13
呼び13
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状レバーハンドル
入数10/箱
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
省スペース設計
緊急止水機能付
ウォーターハンマー緩和機能付
仕様緊急止水機能付
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
付属品ワンタッチノズル
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
商品タイプ壁付タイプ
・緊急止水
・ワンタッチ
・逆止弁
万一ホースが外れた時にも安心な緊急止水弁付の洗濯機用水栓です。
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
適合場所洗濯機用
取付方式全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)自在170
呼び径13
口数1
自動閉止機構付き。水温を手で確認できない、ドラム式洗濯機に最適
最高温度(℃)出湯:45
普通に使っていても節水効果があります。
適合場所洗面所
仕様逆止弁
機能とめるぞう(緊急止水機能)
JIS規格日本工業規格品
既設の給水と他所から配管した給湯を混合することができます。
自動閉止機構付き
材質青銅
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):200×147×85mm
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS
使用地区一般
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる洗濯機用の混合栓。
規格JIS
使用地区寒冷地
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
洗濯機給水ホースがワンタッチで接続できる。万一ホースが外れても水が自動で止まるオートストップ機能付きで安心。
用途洗濯機用
タイプ流量調節弁、ストレーナー内蔵
呼び径13
ねじサイズPJ1/2
使用地区寒冷地
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
自動閉止機構付き。水抜可能共用タイプ。上部:104-010(湯水共通)
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
既設の給水と他所から配管した給湯を混合できます。自動閉止機構付き。上部:104-010(湯水共通)
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
仕様逆止弁、セルフストッパー付
JIS規格日本工業規格品
接続口径(Φmm)13
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
洗濯機水栓用のカップリングです。
呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
材質本体/青銅製クロームメッキ、パッキン/NBR
寸法13W26
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50
使用圧力(MPa)0.05~0.75
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
取付ねじW26山20
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-62
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード