3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トクハラ・テクノロジー折りたたみ洗濯機
マスク洗い専用として! 下着、ハンカチ専用として! 他の洗濯物といっしょに洗いたくない物専用コンパクトウォッシャー! 洗濯が終わったら、たたんでしまえます! たたんだ時の高さナント10.5cm!
材質ABS樹脂 本体寸法(mm)285×285×240 本体質量(kg)1.8 収納時寸法(mm)285×285×105 洗浄水量(L)最大4.5(標準3.5) 洗浄時間10分 洗濯容量(kg)0.2
1台
7,988 税込8,787
4日以内出荷

折りたたんでコンパクトに収納でき、ちょっとした小物のお洗濯ができるポータブル洗濯機。洗濯容量200g(Tシャツ1枚程度)、パワフル水流でしっかりお洗濯できますので通常の洗濯と分けて洗いたい小物類の洗濯にぴったり。小さくたたんで収納できるので収納にも困りません。
付属品取扱説明書、ACアダプター(1.5m) 適合標準水使用量:約7L 寸法(mm)使用時:幅303×奥行310×高さ310、収納時:幅303×奥行310×高さ143 質量(kg)1.5 消費電力(W)18 電源入力AC100-240V50/60Hz、出力DC12V 2.0A 容量(kg)洗濯:0.2 機能洗濯目安:Tシャツ1枚(200g)、靴下5足(200g)、タオル2枚(100g)、洗えるマスク13枚(15g)、ベビー服2枚(80g)、ペット用服1枚(200g以下のもの)※素材いや厚さ大きさなどにより洗濯量は異なります。※種類ごとに選択できる目安です、全てを同時に洗濯できる量ではありません モード選択:2・5・10(min) 素材本体:TPR、PP、フタ:MABS
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ファミリー・ライフ折りたたみ洗濯機
コンパクトに持ち運べて万が一の備えに大活躍。少量だけ洗いたい時や色柄物の分け洗いにも。水量約4.5L。底面に滑り止め付き。1/2サイズに折り畳める!場所を取らずに収納できます。小型でもパワフル水流でしっかり洗える!。洗濯量目安/Tシャツ:約1枚、靴下:約5足、タオル:約2枚、ペット服:約1枚。洗濯物に合わせて選べるコース時間:2分・5分・10分。排水時や持ち運びに便利な取っ手付き。1年間保証書付き
仕様洗濯モード:2・5・10分間 付属品ACアダプター(約1.5m)、取扱説明書 材質PP-TPE 質量(kg)(約)1.49 ブルーグレー 電源AC100-240V(50/60Hz)・DC12V/2.0A 定格消費電力(W)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×27×25、収納時:(約)27×27×12 水量(L)標準:約4.5(最大) 洗濯容量(kg)約0.2
1台
8,198 税込9,018
12日以内出荷