一人暮らしや、毎日お洗濯をする方におすすめのコンパクトサイズの洗濯機です。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。洗濯コースは、標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥の8つです。汚れの少ない洗濯物におすすめの「お急ぎコース」搭載で、時間の短縮・電気代・水道代の節約になります。チャイルドロックを搭載。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにすることができます。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。
付属品給水ホース
材質鉄、ABS樹脂
質量(g)28000
種類縦型洗濯機
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835
電源コード(m)1.9
保証期間お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)300/330
防水性IPX4
運転時間(分)所要:46
標準使用水量(L)89、(標準水量)45
洗濯/脱水容量(kg)4.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
清潔お洗濯「抗菌Bigパルセーター」。便利「風呂水専用給水口」(3)風を取り込み、脱水をサポート「風脱水ウィンドウ」搭載
幅(mm)(ボディ)760
容量(kg)洗濯・脱水 4
本体質量(kg)24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)785×435×918
運転音(dB)洗い:43/45 (50/60Hz)、 脱水:48/52(50/60Hz)
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗い:200/250、脱水:110/130
水量(L)43・36・30(水流:標準/ソフト)
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
赤外線でON/OFFできるふろ水ポンプ機能搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。節水にもなる「標準(B)コース」
毎日が忙しい人に。最短10分で洗濯終了「お急ぎコース」
スーツは自宅で洗う時代に。スーツを優しく洗浄「洗えるスーツコース」
除菌水で部屋干し臭もしっかり洗浄「除菌コース」
お気に入りの香りをもっと楽しむ「香アップコース」
輝く白さを追求。洗剤2倍でしっかり洗う「白さ追求コース」
2分間槽洗浄を含む3種類の「槽洗浄(1,2,3)コース」
仕様標準洗濯時間:33分、水位:5段階/12-39L、インバーター:無、毛布洗い:可(2.1kgまで)、風呂ポンプ:可(別売品使用)、予約タイマー:有(2~24時間)、待機電力ゼロ:有、チャイルドロック:有、真下排水:可、Yシャツ洗濯可能枚数:15枚、しわケア脱水:有、自分流:無
付属品マジックつぎ手(1)、ホースつぎ手、給水ホース(1)、糸くずフィルター(1)
材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス
質量(kg)25.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×500×890
電源(単相/V)100(50/60Hz共有)
電源コード(m)1.9
ホース長さ(m)給水ホース:0.8、排水ホース:0.6(背面から出た長さ)
機能標準/ジェルボール/お急ぎ/香アップ/白さ追求/洗えるスーツ/除菌/槽洗浄(1.2.3)
乾燥質量(kg)2
運転音(dB)洗濯時35/35、脱水時47/48(50Hz/60Hz)
排水左右2方向
定格消費電力(W)(50/60Hz)洗濯時256/290
消費電力量(Wh)洗濯時67/67(50/60Hz)
対応寸法(mm)防水パン:幅490×奥行500
標準使用水量(L)73
洗濯/脱水容量(kg)4.5
乾燥方式風乾燥
温水洗浄で汚れをしっかり落とす。さらに除菌も。すっきり収まるコンパクト設計。シンプルなタッチパネル。15分でお洗濯できる「快速コース」。しっかり洗う「念入りコース」。アイロンがけの手間を削減できる。「しわケア脱水」
材質洗濯槽・脱水槽ステンレス
質量(kg)50
色W/ホワイト
タイプコース:標準・自分流・快速・念入り・ソフト・脱水のみ・槽洗浄
種類ドラム式洗濯機
容量(kg)4.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(給・排水ホース含む)516×537×790 ※実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。
消費電力(W)(50/60Hz)55
電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用)
機能【液体洗剤・柔軟剤自動投入】 なし、【お湯洗い機能】 ○、【DDインバーターモーター】 なし、【ステンレス槽】 ○、【チェッカードタンク】 ○、【乾燥機能】 なし、【3Dウィングパルセーター】 なし、【香アップ】 なし、【すすぎ1回設定対応】 ○、【しわケア脱水】 ○、【高濃度洗浄】 ○、【無段階水位】 なし、【液体洗剤投入】 ○、【柔軟剤投入】 ○、【残時間表示】 ○、【待機時消費電力ゼロ】 なし、【予約タイマー】 ○、【つけおきモード】 なし、【ちょっと槽洗浄】 なし、【快速コース】 ○、【チャイルドロック】 ○、【ドアロック】 ○
時間(高水位時)目安:標準コース43分、快速コース15分
排水方式背面
運転音(dB)洗い時・脱水時:39 / 49(50Hz/60Hz) ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
消費電力量(Wh)(50Hz/60Hz)40
標準使用水量(L)41
取扱説明書(9.79MB)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:507×11以上 ※防水パンの奥行内寸が545以上であっても、左右の幅内寸が小さい場合はトラップが洗濯機の下に位置する場合があります。
洗濯/脱水容量(kg)4.5
水量(L)標準:15
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
関連キーワード