「洗眼器」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き) 日本エンコン緊急用シャワー(洗眼器・足踏み板付き)日本エンコン
509,800税込560,780
1個
30日以内出荷
足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。
材質シャワーヘッド・配管部分・洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ステンレス(SUS304)質量(kg)23使用圧力(MPa)0.2~0.55本体寸法(mm)2420アズワン品番4-3324-01給水口Rc1-1/4(32A)作動温度(℃)16~38
眼科用使い捨て受水器 1箱 50個入 テイエムアイ眼科用使い捨て受水器 1箱 50個入テイエムアイ
23,998税込26,398
1箱(50個)
8日以内出荷
いつでも清潔使い捨ての受水器です。外来での感染症患者の洗眼用や術前の眼の消毒用に役立ちます。使い捨てなので洗う必要はありません大変なゴシゴシ洗いから開放されます。
材質ライフェル(R)シート(フィラー入りポリプロピレン)サイズ192(W)×115(D)×80(H)mm容量約100ccアズワン品番8-728-01
ホワイト BT-18シリーズ サンワホワイト BT-18シリーズサンワ
21,980税込24,178
1箱(500個)ほか
5日以内出荷
ボリュームのある泡が簡単につくれる体洗い用のシャボンボールです。、ホテル・旅館などの宿泊施設や温浴施設のアメニティとしてもお使いいただけます。
緊急用洗眼器 303-40シリーズ 日本エンコン緊急用洗眼器 303-40シリーズ日本エンコン
299,800税込329,780
1個
30日以内出荷
JIS規格ですので設置場所での配管接続が容易です。洗眼器の配管内部にフロートコントロールゴムを内蔵していますので、水圧による眼球への衝撃を和らげます。大きい穴のシャワーヘッドを採用しておりますので、水流による衝撃を和らげ多くの水量で洗い流します。
仕様世界的規格ANSI Z358.1に対応しています。足踏板はチェーンやスプリングといった構成部品もステンレス製です。材質洗眼ボウル・洗眼ヘッド/ABS樹脂、配管部/ステンレス(SUS304)質量(kg)約8圧力運転:0.2~0.55MPaG温度(℃)運転:16~38本体寸法(mm)1011アズワン品番4-3322-01給水口Rc1/2(15A)
ポケット洗眼器 Bel-Art Productsポケット洗眼器Bel-Art Products
5,998税込6,598
1個
予約販売
便利なポケットサイズの洗眼器です。 目にフィットするアイピース付きです。 アイピースの横側には穴が開いており、洗眼後の液体を排出します。
サイズ本体(アイピース込)/65×30×155mm、アイピース口サイズ/40×25mm容量(mL)120アズワン品番4-4833-01
コンパクト洗眼器 切替式 Buerkleコンパクト洗眼器 切替式Buerkle
35,980税込39,578
1個
当日出荷
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。 適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。 水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。 ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1サイズ(mm)70×32×65アズワン品番4-2769-01水圧DIN EN 15154-2準拠
洗眼器 Broen洗眼器Broen
117,000税込128,700
1台
当日出荷
ハンドル部を押すとロックされ再度押すとロックは解除されます。壁に取り付けたままでの使用も可能で、緊急時に即座に洗眼できます。
全長(mm)239タイプダブル接続方法G1/2"アズワン品番1-6933-13水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26
洗眼器 Broen洗眼器Broen
118,000税込129,800
1台
10日以内出荷
"PUSH"板を押すだけの簡単操作です。受け器はステンレス製でパイプ部は耐薬コーティングされています。防塵カバーは軽量で水の噴出により容易にはずれます。
タイプ受け器付接続方法IN G3/4"(メネジ)、OUT G1/4A"(オネジ)アズワン品番1-6933-11水圧最小:1.5bar(21.8psi)、最大:5bar(72.5psi)水流(L/min)26直径(mm)274
可搬型洗眼器 Sysbel可搬型洗眼器Sysbel
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分材質PE(FDA規格)寸法(mm)420×416×735質量(kg)8.3規格ANSI Z358.1-2014準拠内容積(L)60流量(L/min)2.6アズワン品番4-563-01
緊急用シャワー・洗眼器 日本エンコン緊急用シャワー・洗眼器日本エンコン
379,800税込417,780
1台
翌日出荷
トラスコ品番819-2963セット内容アンカーボルト材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)23全高(mm)2420給排水口PT1-1/4(32A)
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
179,800税込197,780
1台
当日出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。 緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)トラスコ品番819-2962材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304質量(kg)6全高(mm)230
緊急用洗眼器 壁取付け型 日本エンコン緊急用洗眼器 壁取付け型日本エンコン
89,980税込98,978
1台
当日出荷
トラスコ品番819-2960材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.5高さ(mm)195取付方式壁取り付けブラケット式使用温度範囲(℃)10~30規格ANSI Z358.1使用流体飲料水給水口PT1/2インチ設計圧力(MPaG)0.6
JIS安全標識(方向)(ヨコ) 日本緑十字社JIS安全標識(方向)(ヨコ)日本緑十字社
999税込1,099
1枚
当日出荷から3日以内出荷
最新のJIS規格(日本工業規格)に基づく安全標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
仕様Φ3mm穴×4材質硬質エンビ厚さ(mm)1寸法(mm)225×300質量(g)95取付方式穴4
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware
4,890税込5,379
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,490税込4,939
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
緊急用洗眼器 日本エンコン緊急用洗眼器日本エンコン
119,800税込131,780
1台
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。 噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。 MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。取付方式壁取り付けブラケット式給水口15A高さ(mm)301材質(パイプ)ステンレス材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製質量(kg)1.8規格ANSI Z358.1接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
洗眼びん一体形のみ PE製 500mL Kartell(カルテル)洗眼びん一体形のみ PE製 500mLKartell(カルテル)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
はめ込み式のアイカップが付き、素早く洗液が噴出して、異物を洗い流します。洗眼後の洗浄液は洗浄びんには戻りません。 緊急の洗眼用にぜひお備えください。
容量(mL)500
緊急用洗眼器特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら