カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
    • 危機管理(3)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
    • 洗眼水栓(14)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ

「洗眼水」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
眼科用使い捨て受水器 1箱 50個入 テイエムアイ眼科用使い捨て受水器 1箱 50個入テイエムアイ
23,998税込26,398
1箱(50個)
8日以内出荷
いつでも清潔使い捨ての受水器です。外来での感染症患者の洗眼用や術前の眼の消毒用に役立ちます。使い捨てなので洗う必要はありません大変なゴシゴシ洗いから開放されます。
材質ライフェル(R)シート(フィラー入りポリプロピレン)サイズ192(W)×115(D)×80(H)mm容量約100ccアズワン品番8-728-01
横形洗眼用水栓 エスコ横形洗眼用水栓エスコ
15,700税込17,270
1個
翌日出荷
洗眼用水栓。
長さ(mm)120呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2
立形洗眼用水栓 エスコ立形洗眼用水栓エスコ
23,300税込25,630
1個
翌日出荷
材質青銅質量(g)1010呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)27±2設置寸法(mm)66×120×197
コンパクト洗眼器 切替式 Buerkleコンパクト洗眼器 切替式Buerkle
35,980税込39,578
1個
当日出荷
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。 適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。 水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。 ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1サイズ(mm)70×32×65アズワン品番4-2769-01水圧DIN EN 15154-2準拠
マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイト INAX(LIXIL)マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)ホワイトINAX(LIXIL)
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)吐水口長さ(mm)自在145グリーン購入法適合
マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)めっきタイプ INAX(LIXIL)マルチシングルレバー混合水栓(泡沫式)めっきタイプINAX(LIXIL)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)吐水口長さ(mm)自在145グリーン購入法適合
金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用 PERMATEX金属ネジ専用ゆるみ止め剤・高強度永久固定用PERMATEX
2,798税込3,078
1個(10mL)
当日出荷
金属部品専用のネジゆるみ止め用嫌気性接着剤です。 締結後はネジの腐食を防止します。 高強度永久固定用一般工具にて取り外しが不可です。 プラスチック材質には使用できません。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め剤、カムシャフト、スプロケットボルト、リングギアボルト使用方法【貫通穴の場合】1.ネジ部(ボルト・ナット)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.組み付け部品の貫通穴にボルトを差し込みます。ナットを締めるボルトの位置にネジゆるみ止め剤を塗布し締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【袋穴の場合】1.ネジ部(ボルト・袋穴部)の汚れを落とし乾燥させます。2.適正強度のネジゆるみ止め剤を選定します。3.ボルトに適量のネジゆるみ止め剤を塗布し、また袋穴部にも数滴液をたらし締め付けます。4.締め付け後、はみ出した余分な液をウエス等で拭き取ります。【使用上の注意】・皮膚や眼に付着しないよう保護具を着用すること。・子供の手の届かない所に置くこと。・誤って飲み込んだ場合は、無理に吐かずに医師の診察を受けること。・眼に入った場合は、15分間以上洗眼し、その後医師の診察を受けること。・皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い流すこと。・接着用以外には使用しないこと。・換気の良い所で使用すること。・熱可塑性プラスチック(アクリル、ABS等)には使用しないこと。・純酸素や酸素システムには使用しないこと。・一度受け皿等に移した液は原容器に戻さないこと。・他の物質との混合はしないこと。・保管の際は、良く密栓してから原容器のまま冷暗所に保管すること。液色強度区分高強度・永久固定用推奨ねじ径10~25mm使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(分)20(初期)硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
ガオナ 洗眼水栓用カバー GAONA(ガオナ)ガオナ 洗眼水栓用カバーGAONA(ガオナ)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
かわいい洗眼水栓カバーです。 目から水が出るので子供も思わず目を洗いたくなります。 すべてのメーカーの洗眼水栓に取付可能です。 両面テープで簡単に後付けできます。 幼稚園、小学校のプール、市民プールなどにおすすめです。
用途洗眼水栓用のカバー材質不飽和ポリエステル樹脂
立形洗眼水栓 カクダイ立形洗眼水栓カクダイ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
立形洗眼水栓 カクダイ立形洗眼水栓カクダイ
10,880税込11,968
1個
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-45
立形洗眼水栓 カクダイ立形洗眼水栓カクダイ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格呼び径(mm)13規格JIS取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35アズワン品番64-6489-44
横形洗眼水栓 カクダイ横形洗眼水栓カクダイ
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150呼び径(mm)13規格JISねじ径PJ1/2
洗眼水栓 T249RS TOTO洗眼水栓 T249RSTOTO
27,980税込30,778
1個
当日出荷
用途一般地用長さ(mm)スパウト:100形状止水ハンドル:三角止水ハンドル:メタルねじ径PJ1/2取付け方法台付き操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
可搬型洗眼器 Sysbel可搬型洗眼器Sysbel
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
電源不要で簡易的に設置できる洗眼器です。強度、耐冷・耐熱に優れています。FDA規格の食品用PEを使用しています。※少なくとも1週間に1回、タンクの洗浄と水の交換を行ってください。
仕様水流時間:満タン時から約18分材質PE(FDA規格)寸法(mm)420×416×735質量(kg)8.3規格ANSI Z358.1-2014準拠内容積(L)60流量(L/min)2.6アズワン品番4-563-01
PJ 1/2” 横形 洗眼用水栓 エスコPJ 1/2” 横形 洗眼用水栓エスコ
9,900税込10,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468B-59材質青銅長さ(mm)150呼び径(mm)13ねじ径PJ1/2サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80
立形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形洗眼水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
呼び径(mm)13アズワン品番64-8783-05
横形洗眼水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形洗眼水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
呼び径(mm)13長さ(mm)167ねじ径PJ1/2アズワン品番64-8782-81
横形洗眼水栓 カクダイ横形洗眼水栓カクダイ
8,898税込9,788
1個
当日出荷
呼び径(mm)13仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格長さ(mm)150規格JISねじ径PJ1/2
横形洗眼水栓 INAX(LIXIL)横形洗眼水栓INAX(LIXIL)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
呼び径(mm)13
立形洗眼水栓 INAX(LIXIL)立形洗眼水栓INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
呼び径(mm)13
緊急用洗眼びん Kartell(カルテル)緊急用洗眼びんKartell(カルテル)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
洗眼水特集