1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
呼び径(mm)13
長さ(mm)167
ねじ径PJ1/2
アズワン品番64-8782-81
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
長さ(mm)150
規格JIS
ねじ径PJ1/2
1個
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途一般地用
長さ(mm)スパウト:100
形状止水ハンドル:三角
色止水ハンドル:メタル
ねじ径PJ1/2
取付け方法台付き
操作方法(水の出し方)ハンドルを回す
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
化学物質が目に入った際に洗い流すための装置です。
噴出口に防塵用ヘッドカバーが付いており、衛生面での配慮がされています。水流は眼球に直角に当たらないように設計されています。
MSDSとして指定されたものの中には、取り扱いの際に、作業者の安全を確保するために、緊急用シャワーの設置や洗眼器の設置が求められているものがあります。工場(有機溶剤などの薬剤を使用するような、化学工場、半導体工場など)や石油・天然ガスプラントや研究所などの作業現場にて化学物質などの有害物質に汚染してしまった際に、その場で洗い流すための装置です。通常時では、必要がないものですが、「特定化学物質障害予防規則」第38条にて、応急処置を行うために必要な緊急シャワー&洗眼器の設置が義務づけられました。
用途トルエン、石油系化学物質、農薬、ダイオキシン、鉛・有機金属類、アスベストなどを取り扱う現場に。
取付方式壁取り付けブラケット式
給水口15A
高さ(mm)301
材質(パイプ)ステンレス
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.8
規格ANSI Z358.1
接続口(給排水口)PT 1/2インチ、1インチパイプ
鏡付きのパネルには1000mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
材質(ボルト)LDPE(低密度ポリエチレン)
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。
瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。
洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。
注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
呼び径(mm)13
規格JIS
ねじ径PJ1/2
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
アズワン品番64-6489-45
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
適合一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
エスコ品番EA468B-59
材質青銅
長さ(mm)150
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2
サイズ(mm)設置サイズ(奥行×高さ):150×80
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
呼び径(mm)13
アズワン品番64-8783-05
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
緊急の場合に備えて、壁等の目立つ場所に置いてください。使用法はパネルにはっきりと表示されており、洗眼びんには蒸留水、眼科用薬液を入れられます。
容量(mL)500
緊急時の洗眼以外にも通常の蛇口に切り替えて使用が可能です。
適合するねじ口に合わせて取り付けるだけで使用可能です。
水を流すと最初は洗眼ロから水が出ます。
ボタンを押した後でも水を止めると、ボタンが自動で引いた状態に戻ります。
仕様(切換方法)赤ボタンを押す/通常蛇口、引く/洗眼
ねじ(適合外径)1/2"、3/8"、22M×1
サイズ(mm)70×32×65
アズワン品番4-2769-01
水圧DIN EN 15154-2準拠
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
トラスコ品番819-2960
材質(ボウル&洗眼(顔))ABS製
質量(kg)1.5
高さ(mm)195
取付方式壁取り付けブラケット式
使用温度範囲(℃)10~30
規格ANSI Z358.1
使用流体飲料水
給水口PT1/2インチ
設計圧力(MPaG)0.6
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
呼び径(mm)13
規格JIS
ねじ径PJ1/2
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
配管を二方に分け、二つの水栓を取付けることができます。
材質青銅
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)475
取付ねじW26山20
材質ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)1~60
パイプ外径(Φmm)16
パイプ形状フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
緊急用洗眼器のスタンダードモデルです。
緊急用シャワー・洗眼器を設置するスペースがない場合に最適です。
仕様壁取り付け型、(排水溝)PT1/2(15A)
トラスコ品番819-2962
材質洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)6
全高(mm)230
1台
¥179,800
税込¥197,780
当日出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
呼び径(mm)13
規格JIS
取付穴径(Φmm)22~27、厚5~35
アズワン品番64-6489-44
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
仕様節水固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、JIS規格
長さ(mm)150
呼び径(mm)13
規格JIS
ねじ径PJ1/2
かわいい洗眼水栓カバーです。
目から水が出るので子供も思わず目を洗いたくなります。
すべてのメーカーの洗眼水栓に取付可能です。
両面テープで簡単に後付けできます。
幼稚園、小学校のプール、市民プールなどにおすすめです。
用途洗眼水栓用のカバー
材質不飽和ポリエステル樹脂
トラスコ品番819-2963
セット内容アンカーボルト
材質シャワーヘッド:SCS14、洗眼ボウル:SUS304、洗眼ヘッド:SUS304、配管部:SUS304
質量(kg)23
全高(mm)2420
給排水口PT1-1/4(32A)
1台
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
材質青銅
質量(g)1010
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2
取付穴径(Φmm)27±2
設置寸法(mm)66×120×197
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
洗眼用水栓。
長さ(mm)120
呼び径(mm)13
ねじ径PJ1/2
1個
¥20,800
税込¥22,880
翌日出荷
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)自在145
グリーン購入法適合
吐水口が360度回転するので、うがいや洗眼などに便利な洗面水栓
適合場所洗面
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)36(2ケ)、20(1ケ)
吐水口長さ(mm)自在145
グリーン購入法適合
関連キーワード