6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイルの隙間に届く新形状!極細繊維が汚れを落とす!新形状&極細繊維ですみずみまでピカピカ スキ間に届く新形状。髪の毛の1/10の極細繊維が油やブレーキダストを取り込み、水だけでピカピカになります。 ホイルの形状に合わせて使い分けできる2WAYタイプ
用途洗車・タイヤ足まわり 適合用途洗車、タイヤ・ホイール洗浄 寸法(mm)約50×335×40 質量(g)約92 材質(柄部)ポリプロピレン・TPO 材質(頭)ポリウレタンフォーム・ポリエステル・ナイロン 危険物の類別非危険物
1個
649 税込714
当日出荷

タイヤホイールブラシ 先曲りタイプ モノタロウ 動画あり
前方の毛を太めの毛、胴体部の毛を細めの毛にしています。 特に先の部分が届きにくい所が良く洗えます。 ハンドルも長めで持ちやすく、手に当らなくしています。
用途タイヤホイールの洗浄に 適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)19 全長(mm)320 種類柄付きタイプ 毛丈(mm)(白部分)14、(青部分)13~27 材質(毛)PP ハンドル色白/青 (※ハンドル色の指定はできません) 危険物の類別非危険物
1本
169 税込186
当日出荷

ミニブラシ タイヤホイール用 モノタロウ 動画あり
ハンドルがアーチ型で非常に持ちやすくなっています。ミニタイプで収納しやすく、車の中に入れても場所を取りません。 又、ブラシを使い終わった後、立てて水分を乾燥させることができます。
適合用途タイヤ洗浄 厚さ(mm)(手持部)22、(ブラシ部)40 全長(mm)115 種類ハンドタイプ 毛丈(mm)18 材質(毛)PP 危険物の類別非危険物
1本
139 税込153
当日出荷

握りやすい柄付きなので洗車作業に最適です。
用途タイヤやホイールの汚れ落としに 適合用途タイヤ洗浄 材質(スポンジ部)ポリウレタン 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×40 全長(mm)約240 質量(g)約90 材質(柄部)NBR+PP 危険物の類別非危険物
1個
359 税込395
当日出荷

耐摩耗性に優れ、スリ減りにくく、手が汚れない柄付スポンジです。
用途タイヤワックスの塗布、タイヤの洗浄に。 適合用途タイヤ・ホイール洗浄 寸法(mm)(スポンジ部分)約140×110×30~50 全長(mm)約240 グレー 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

ソフトとハードのブラシで汚れや場所に応じて使い分けができます。
用途エンブレムなどのすきまや、ホイールの汚れ、ワックスの目詰まり除去に。 種類2WAYタイプ 材質PP 全長(mm)約240 質量(g)84 パッケージサイズ(mm)125×260×18 危険物の類別非危険物 適合用途タイヤ・ホイール洗浄
1本
399 税込439
当日出荷