7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルが伸縮するので床や高い所に手が届く! マイクロファイバーで吸水性抜群! マイクロファイバーが水だけでも汚れを絡み付け、ふき取ります。 汚れたら先端のスポンジを取り外し、水洗いして再利用。 スペアスポンジの用意もあるため、汚れがひどいときは交換して使用可能。
用途ルーフなど高い所の洗車に 床の清掃などに 材質マイクロファイバー 危険物の類別非危険物 吸水量約200g 毛足(cm)約1.5 適合用途洗車
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング! ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。 柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。 約2ミクロンの超極細繊維を使用 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応 スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300 材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm)300×1000×120 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

オーストラリア産羊毛を使用。手洗い洗車に最適です。
適合用途洗車 材質羊皮(オーストラリア産)、ポリエステル 寸法(mm)160×250 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類長柄タイプ トラスコ品番003-7877 長さ(mm)780~1240 寸法(mm)200×970×105 質量(g)605 接続方法ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm)78~124 適合コネクタタカギ製コネクタすべて 危険物の類別非危険物 TKG品番7-1287-1101 TKG品番(2017)6-1229-1101 適合用途洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

手洗い洗車に最適です。
適合用途洗車 材質羊皮(オーストラリア産)・ポリエステル 寸法(mm)160×250 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷