25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。柄がスライド式なので届かない所にも簡単に届きます。
用途洗車作業の水切りに 材質(本体):PP、(ブレード):ゴム ブレード長さ(mm)400 質量(g)82 本体サイズ(mm)400×90×15 危険物の類別非危険物
1個
379 税込417
当日出荷

洗車後の水切り作業に。タオル拭きが楽になります。ブレードの先端はT字型になっています。バータイプなのでいろいろな所で握れて使いやすく便利です。
寸法(mm)全体:310×95×47・ブレード部:310×60×4 全長(mm)310 材質本体(PP) / ブレード(シリコン) 質量(g)200 タイプブレードT字型
1本
499 税込549
当日出荷

P121 ポリマーメンテナンス シリコンワイパー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のスピーディな水切りを実現する、コーティング施工車にやさしいシリコンワイパーです。 ボディーと触れるブレード部がホワイトシリコン素材だから、コーティング被膜にストレスを与えず、ワイパー特有のビビリがなくスムーズでなめらかな水切りができます。しかも、ブレード高が27mmもあるから、どんな曲面にもピッタリ密着して、水滴を残しません。 さらに、グリップ部とブレード部の角度が85度も可動するから、どんな箇所もらくらく自由自在。ボンネット・窓ガラス・ルーフなど、角度を変えながらズバッと水切りができます。 T型設計のシリコンブレードが、ボディーとプラスチック部の接触を防ぐから安心。 ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)494×192×22 材質(フレーム・グリップ部)ABS樹脂、(ブレード部)シリコン 質量(g)206 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

キズが付きにくい!オールシリコーン ボディの曲面にフィット オールシリコーン樹脂なので全体がよくシナり、ボディの曲面にフィットし、硬い部分が無いのでボディにカチカチ当たりません。 サイドミラーや狭いガラス面にはシリコーンブレードの横のミニブレードを使うことができます。
材質シリコーン樹脂 寸法(mm)約65×300×20 質量(g)約156.2 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

04006 クリーンワイパー SOFT99 動画あり
リーチが長くなる! 車専用の水切りワイパー。 車を傷つけない安心設計。 洗車や雨降り後にとてもベンリです。
ブレード長さ(mm)400 材質天然ゴム、PP、ABS トラスコ品番478-7722 質量(g)400 危険物の類別非危険物
1個
629 税込692
当日出荷

洗車後の水切りに最適。伸縮グリップ採用でハイルーフ車にも対応。
用途洗車 材質ブレード:シリコンゴム/本体:ABS樹脂 幅(mm)170 高さ(mm)500 奥行(mm)23 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

汚れを落とすスポンジと水切りワイパーで効率的にガラス面の洗浄が可能です。 スポンジ部は丈夫なネットで補強されています。ハンドルはアジャスター機能で700~1250mmに伸縮できます。(ヘッド部は交換可能です。)
用途フロントガラスの清掃、水切りに 材質ゴム、スポンジ 長さ(mm)700-1250 寸法(mm)700-1250×200×75 質量(g)300 耐熱温度(℃)70 危険物の類別非危険物
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

ガラス面や車体の水切りに最適です。また、ハンドルを取付けることで車高の高いRV車、バス、トラックにも使用可能です。
用途ガラス面や車体の水切りに最適です。 材質ポリプロピレン、特殊ゴム 耐熱温度(℃)100 危険物の類別非危険物
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広シリコンが密着し、洗車後のボディ・ガラスを素早く水切り!角度も変えれてスライドも出来る。
用途自動車ボディ・ガラスなど 材質ABS・PP・シリコーンゴム 危険物の類別非危険物
1個
669 税込736
当日出荷

ヘッド部が回転し、収納もコンパクト。
用途洗車 材質ポリプロピレン、ポリカーボネート、ABS樹脂、アルミニウム、TPR、スチール、ポリエステル、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約205×85×500 質量(g)約260 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

最長111cmに伸びる伸縮ワイパー。水滴を一気にかき取れます。
用途車の洗車用品 材質アルミニウム/ポリプロピレン/ABS樹脂/ポリエステル 幅(mm)205 高さ(mm)645 奥行(mm)85 危険物の類別非危険物
1本
899 税込989
欠品中

拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用 全長L(mm)約1522~2522 材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。 ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。 高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。 工場内、オフィス、厨房の備え付けに。 幅(mm)470 長さ(mm)1200 種別本体 材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ) 質量(g)490 柄の形状継ぎ柄
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

最大吸水量 約700ml
用途洗車後の濡れたボディーの拭き取りからコーティングの拭き上げまでできる超便利な吸水クロスです。 吸水性に優れたツイストマイクロファイバーにより、たっぷり吸水!ボンネットやルーフにやさしくクロスを置いてスーッと引くだけで、驚く程ラクに拭き上げが完了します。コーティング施工時にも便利で、濡れたボディーにCCウォーターゴールドをスプレーして水滴と一緒に拭くだけでスムーズに仕上がります。 角に縫い付けたリングストラップを持って使うとより快適に拭け、さらにクロスの脱落防止にも効果的です。初めての方でも快適に使える2in1用途のクロスです。 危険物の類別非危険物
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

フロントガラス用ワイパー473952の交換用スポンジです。
用途フロントガラスの清掃、水切りに 材質ゴム、スポンジ 寸法(mm)200×50×75 質量(g)110 耐熱温度(℃)70 危険物の類別非危険物
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コンパクトな水切りです。車清掃の仕上げに便利です。
用途車の清掃 適合用途洗車 材質アクリル/合成ゴム 質量(g)72 危険物の類別非危険物
1個
669 税込736
当日出荷

クロスよりもしっかり仕上がる! 外窓専用設計の新ツール。 水滴を残さない!車両の外窓専用の水切りワイパーがエクスクリアから登場! 「外窓専用」だから使いやすい!洗車後の窓に使える水切りワイパー。 大きすぎず小さすぎないぴったりサイズで、特にサイドガラスにちょうどいいサイズです。 T字型形状なので、目の高さで使えて疲れにくく、楽に作業できます。 角度がついた特殊なグリップで、バイザー裏までしっかり届きます。※バイザーと窓ガラスの隙間が18mm以上の車両の場合 純正ワイパーと同種素材を採用したこだわりのワイパーゴム。※輸入車等に純正装着されているワイパーゴムと同種素材を採用しています グリップにはくぼみが付いており、指を置いて使うとより力を入れてかきとりやすくなります。 保管時に便利な吊り下げ用の穴付き。
質量(g)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×50×252 危険物の類別非危険物
1個
949 税込1,044
6日以内出荷

日本製高品質ゴム使用。 洗車後の水滴を一気に落とせる便利なアイテム。
ブレード長さ(mm)390 材質柄/PP、ワイパー部/合成ゴム 危険物の類別非危険物
1本
429 税込472
当日出荷

アルミフレームの軽量タイプ。洗車後や窓ガラスの水切りが手軽にできます。ズームハンドル(別売り)とジョイントできます。
用途窓掃除 窓 ガラス 水切り ワイパー 材質ゴム/合成ゴム、フレーム/アルミ、グリップ/PP 幅(cm)約15
1本
509 税込560
7日以内出荷

両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。 材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
1本
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステッカー・デカール等の除去に、用途は多様。
寸法(cm)7.3×0.3×0.6 危険物の類別非危険物
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

汚水を効率よく除去する水切り用ドライヤーのスタンダードモデルです。
用途水切り ゴム幅(mm)480 全長(mm)1385 材質頭:スチールにクロメートメッキ 先ゴム:ネオプレーン 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜 商品タイプ本体
1セット(3本)
4,598 税込5,058
翌々日出荷


Vikan(ヴァイカン)ハンドル
1000-1750mmに伸縮ができ、ホースと接続して水を流しながら使用できる通水機能付き伸縮ハンドル
用途通水ブラシや水切りワイパーに合せて使用ください 材質アルミニウム 長さ(mm)1000-1750 質量(g)630 耐熱温度(℃)50 危険物の類別非危険物
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Vikan(ヴァイカン)ハンドル
1500mmのハンドル
用途水切りワイパー、フロアブルームに合せてお使いください 材質アルミニウム 長さ(mm)1500 質量(g)475 耐熱温度(℃)50 危険物の類別非危険物
1本
4,998 税込5,498
5日以内出荷