1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手元から離れた所までシャワーを届かせる 止水からMAXまで瞬時に水を出せる 手元レバーで無段階に水量をコントロールできる フレキシブルノズルは自由に形を変化できる 9種類の散水パターンを採用 フォームノズルでシャンプーを噴射できる 自動車の洗浄をもっとラクに楽しくできる新発想のシャワーノズルセット。 組み替え型の先端ノズルは3種類で、通常使用のシャワーノズル、ロングサイズのフレキシブルノズル、シャンプー洗浄ができるフォームノズルを組み替えて使用できる構造です。 水量調節が手元のレバーで無段階に調節ができる構造は非常に珍しく、洗車時だけでなくガーデニングなどでも非常に使いやすくなります。 フレキシブルノズルは、自動車の屋根部分など高くて届きにくい場所の洗浄に適してます。 自由にホース部分を曲げた状態で散水できるので、床底部分やフェンダー裏などの届きにくい場所にもオススメ。 フォームノズルには、市販のカーシャンプーを入れていただくと、シャンプーの混合水を出すことができます。
セット内容ハンドル、フォームノズル、フレキシブルノズル、ショートノズル、ワンタッチ式コネクターA 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、PVC、アルミニウム、TPR、ステンレス 質量(g)(ショートノズル使用時)200/(フレキシブルノズル使用時)275/(フォームノズル使用時)270 直径×長さL(Φmm×mm)(ショートノズル使用時)約63×310/(フレキシブルノズル使用時)63×710 ボトル容量(mL)200 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(フォームノズル使用時)100×405×110 適合ホース内径(Φmm)12~15 パターン9種類
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷