水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm)6
ホース外径(Φmm)10
適合蛇口外径(Φmm)15~19
仕様7種類の散水パターン
付属品散水ガン、蛇口取付用部品(各1個)
材質(散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス
色ブルー
噴出形状ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
コンパクトでありながら、引き出しやすく巻き取りやすいリールです。
ホースには防藻加工を施し、よごれを防止します。
レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
仕様持ち運び用取手付
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
使用圧力(MPa)0.7
材質(ホース)塩化ビニール(PVC)
ノズルワンタッチ取付
持ち運び便利なハンディータイプのホースリールです。水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリールです。収納に便利な引掛けノズル機能付です。ノズルは10パターンでシャワー・ストレート大・ストレート小・タテ・ヨコ・ミスト・ジェット・5ポイント・4ポイント・拡散です。軽くて丈夫な耐圧糸入りホースです。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホースリール。
材質ホース部:軟質塩化ビニール ノズル部:ABS
カバーなし
キャスターなし
ホース内径(Φmm)8
耐熱温度(℃)0~40
耐水圧(MPa[kgf/cm2)0.69(7)
外面ブルー、内面黒色を採用。
紫外線をカットし、水藻が発生しにくいホースです。
経済的で散水・洗車にご利用下さい。
内径(Φmm)15
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)15
内径(Φmm)15.9
トラスコ品番820-2550
材質ラバー
質量(kg)25.7
外径(Φmm)23.5
取付金具(一次側)Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)0.5
1台
¥179,800
税込¥197,780
20日以内出荷
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。
高出力が必要な場面も無理なく快適作業。
高圧洗車機の接続に最適。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15
色ブラック
種類高圧ホース
本体寸法(mm)502×471×226
本体質量(kg)19.9
先端形状ユニオンG3/8 メスシート
最高圧力(MPa)14
保証期間1年
ホース外径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
水の力で伸縮する、手間なしホース!蛇口をひねるとビョ~ンと2倍にのびる!軽い!絡まない!かさばらない!遠くの水やりも簡単に。収納時は7.5mのホースが蛇口に取り付けて水を出すと、最大15mまで伸縮します。紫外線に強く劣化しにくい素材です。水やりや洗車の強~い味方!選べる7種の散水パターン。便利なのび~るホース(収納フック付)水やり・洗車・窓掃除など用途に合わせて、7種類の散水パターンから選べます。水量調節ネジ付き。ロック金具で連続放水できます。収納時に便利な、収納フック付き。
用途水やり、洗車、窓掃除などの放水に
材質テトロン+スパンデックス、TPE樹脂、ABS樹脂
色ブルー
ホース長さ(m)収納時7.5、最大15
ホース径(Φmm)30
1個
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
洗車場・修理工場・食品工場等での高圧洗浄に便利な自動巻高圧水用ホースリールです。
冷水でも温水でも使用可能です。
仕様ラバー
カバーなし
内径(Φmm)6.4
キャスターなし
外径(Φmm)13.3
常用圧力(MPa)7
取付金具一次側:Rc1/4(メス)、二次側:G1/4
巻取形式自動
関連キーワード