ベランダ掃除や洗車をするとき、近くに水道がない。ホースが届かない。なんて経験ありませんか。「ジェットボーイ」なら水を入れてポンプをつなぐだけ。わずらわしい準備も後片付けもなく、必要な場所をすぐに掃除できます。噴射だけではなくバケツとしても使用できる2WAY仕様。使わない時は薄くたためてコンパクトに収納できます。水を汲むバケツとしても活躍し、ホースをセットすれば洗浄用の水タンクとして利用できます。トリガーノズルを握るだけで水が噴射できるので、日常からレジャーまで幅広く対応します。
用途【洗車】ホイールやボディの砂埃を素早く洗浄【ベランダ】床や手すりの溜まった汚れ落としに【窓ガラス・網戸】外側の埃を一気に洗い流す【ガーデニング】鉢植えや庭道具の洗浄に【運動靴】泥汚れを落として清潔に【アウトドア】キャンプ場での水汲みや道具洗いに
セット内容本体・トリガーノズル・ホース・充電ケーブル・取扱説明書
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー、ポリウレタン
質量(kg)2
容量(L)9
電源[input]DC5V/2A[output]DC12.6V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×265
ホース長さ(m)2
連続使用時間10分
保護等級IPX6
充電時間(約)5時間
使用電池リチウムイオン電池
使用環境温度(℃)5~35(推奨)
バッテリー容量(mAh)2000
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×255×110
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード