4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗うだけで艶が出る! 新車にも安心なノーコンパウンド! 高性能ワックスインシャンプーだから、洗車するだけでワックス効果を発揮します。カルナバワックスとシリコーンエマルジョンを配合することにより、鮮やかなツヤと心地よい水ハジキを実現しました。 ※ニューディンプルスポンジ付き
用途自動車ボディの洗浄及び保護・つや出し用 タイプ原液使用 性質撥水、ワックスイン、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズが消えてボディが輝く! 光学レンズ磨き用の超微粒子パウダーが、細かいキズ・洗車キズ、ボディのシミ、水アカ汚れをみるみる消します。 鏡面光沢樹脂により、もう一度新車の輝きがよみがえります。 ノビ、拭き取りが軽いので、ワックスがけが簡単です。 グリップ付スポンジで、手を汚さずにラクに磨けます。
用途自動車塗装の保護及びつやだし 特性傷消し 危険物の類別非危険物
1個(250g)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボディにこびりついた水アカ、汚れをスッキリ落とすと同時にワックス効果により塗装を保護する新クリーナー。洗車後、ボディに水滴が多少残っていいても使用できます。
形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(530mL)
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魁 磨き塾シリーズにプロ仕上げのコンパウンドシャンプーが登場! シャンプーするだけで、ボディーに付いた水アカ・くすみ・洗車キズ・ウォータースポット・劣化被膜などをまとめて落とします。 超微粒子パウダーが、しつこい汚れを落として塗装面を平滑にし洗車キズを消します。さらに豊富な泡がボディー表面の汚れを包み込んで落とし、ダブルの効果で塗装面をスッキリ仕上げます。 また、ワックスやコーティング施工前の下地処理にも最適。下地をキレイにすることで定着性が良くなり、ワックス本来のツヤ・耐久性を引き出します。新車から5年以上経過しているお車に特におすすめです。 超微粒子パウダー:ボディーに適した、粒子径1ミクロンのソフトコンパウンド使用。
容量(mL)750 付属品特大スポンジ(黒)×1 質量(g)850 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)233×124×102 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)