温水リール M-series三協リール5日以内出荷
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。
高出力が必要な場面も無理なく快適作業。
高圧洗車機の接続に最適。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15色ブラック種類高圧ホース本体寸法(mm)502×471×226本体質量(kg)19.9先端形状ユニオンG3/8 メスシート最高圧力(MPa)14保証期間1年ホース外径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応ロック機構ラチェット式