繊維部はアクリルパイル起毛とナイロンのW構造なのでとても暖かく、フィット感もよい防寒タイプの手袋です。
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工を施しており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
よく使う指部分は独自の3層コーティングをして耐久度をUPさせ、更に手の甲までコーティングしているので、土やゴミの侵入をしっかり防ぎます。
用途雪かき・雪下ろし作業・冬場の洗車・農作業・水産業・漁業・清掃業・サービス業・運送業・物流業・建築業・土木作業・園芸作業
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡層により、熱を伝えにくい。厚めタイプなのに軽量で疲れにくい。外面・内面とも塩ビ材質の為、水分を吸収しづらく乾き易い。外面・内面とも抗菌加工により、カビの発生が低減され臭くなりにくい。クッション性があり衝撃をやわらげる。独特の構造により、袖部分がズリ落ちにくい。人間工学に基づいた手型の採用により、フィットした装着性。
用途食器洗い、洗濯、掃除、園芸、洗車など。
全長(cm)33
材質塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
厚さ(mm)0.6
色ブルー
入数(双)1
機能速乾・抗菌・軽量
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
こんなお得な商品も!

耐油手袋 腕カバー付
モノタロウ
¥979
税込¥1,077
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)綿、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
こんなお得な商品も!

天然ゴム手袋 薄手
モノタロウ
¥99~
税込¥109~
指先感覚が必要な作業に最適です。指先ストッパー付き。
用途キッチン作業、ガーデニング
全長(cm)29.5
種別薄手
材質天然ゴムラテックス 裏:綿パイル(植毛)
厚さ(mm)0.25
入数(双)1
材質(裏)綿
材質(表)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!
原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。
袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。
洗濯により繰り返し使えます。
背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
仕様裏付き
厚さ(mm)約1.0
タイプ強力ロング
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード