両口360度回転!!
ホースのねじれ防止アダプター2個付き!!
最高使用圧力18.0MPa
YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:バンザイ・オカツネ等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa
常用圧力(MPa)15.7
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)62.8
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)17.4
材質(金具)S15C
危険物の類別非危険物
ねじサイズ3/8(16.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)21mm
両口360度回転!!
ホースのねじれ防止アダプター2個付き!!
最高使用圧力18.0MPa
YOKOHAMA製ホース
仕様【高圧洗浄機用高圧ホース】適合機種:洲本・安全自動車・Autobahn・MEVIUS・SAN WASHER・Seednew等、内面チューブ:耐油性合成ゴム、補強層:高抗張力銅線、外面カバー:耐候性合成ゴム、両口360度回転ホースのねじれ防止アダプター付き、最高使用圧力18.0MPa
常用圧力(MPa)15.7
材質(ホース)内面チューブ:耐油性合成ゴム 外面カバー:対候性合成ゴム
ホース内径(Φmm)9.5
最小破壊圧力(MPa)62.8
補強層高抗張力鋼線
ホース外径(Φmm)17.4
材質(金具)S15C
危険物の類別非危険物
ねじサイズ3/8(16.7mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)21mm
水道の蛇口にセットして使う、電源不要の自動加圧構造により家庭用水道がパワフルな水圧になります。
操作はとても簡単。トリガーボタンを押すだけで放水と止水を自在にコントロールします。6種の噴射モードで洗車やお掃除はもちろん、植物の水やりも可能です。
洗剤を入れて使えるアタッチメントを使えば、洗剤液の噴射も可能。
付属品高圧洗浄ノズル、伸縮ホース、蛇口用ニップルセット、洗剤ボトルセット、収納ポーチ
材質(ノズル)アルミ合金+ABS、(ホース)ポリエステル+TPE、(ボトル)PC
質量(g)洗剤ノズル:約200、総重量:約1050
使用温度範囲(℃)-10~50
直径×長さL(Φmm×mm)(ノズル)35×200
ホース長さ(m)収納時:約5、通水時:約15
吹出しパターンスプレー、開いた傘状、閉じた傘状、ジェット、シャワー弱、シャワー強
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。
操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。
簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
色クリアーグリーン
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。
用途農園芸散水用。
トラスコ品番118-2006
材質軟質塩化ビニール
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-5~+60
使用圧力(MPa)0.8
外径(mm)23
内径(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
蓋ストッパーがあり、外した蓋が風で飛ばされる心配がありません。
ハンドル部分にフックホルダーが付いていますので、洗車の際ホースを止めたり、釣りのコマセの杓子が掛けられます。
バケツの本体底部はカーブした形状なので、コマセなどが杓子できれいにすくえます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の保水力と吸水力!ハイパーマイクロファイバー+高密度ジャバラ織り加工採用!ひと拭きで水滴スッキリ!洗車時間大幅短縮!拭くだけで目に見えない油汚れも水滴と同時に取る!保管に便利なチャックケース
用途洗車後のボディ・ガラスに残った水滴・汚れの拭き取り
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(mm)400×400
質量(g)65
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名糸類
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
高圧洗浄機・洗車機などの高圧温水ホースを巻いたリール。
高出力が必要な場面も無理なく快適作業。
高圧洗車機の接続に最適。
負荷がかかりやすいドラムとシャフトを直角に溶接し一体化する事で各パーツの抵抗を低減。
ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。
ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。
強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。
環境に配慮し、RoHS2指令対応の部品のみを使用しています。
ホース内径(Φmm)9.5
ホース長さ(m)【一次側】1.5、【二次側】15
色ブラック
種類高圧ホース
本体寸法(mm)502×471×226
本体質量(kg)19.9
先端形状ユニオンG3/8 メスシート
最高圧力(MPa)14
保証期間1年
ホース外径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロック機構ラチェット式
1台
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
女性にも使いやすいコンパクトな充電式ハンディ高圧洗浄機です。
水道がなくてもバケツから汲み取れる。充電式だからコンセントのない場所でもOK。様々な場所で便利にご使用いただけます。
6in1マルチノズルで8種類のスプレーモードが選べるので、用途にあった噴射で気持ちよく洗い上げます。
洗剤用ボトルをセットすれば、洗車などの洗剤塗布も楽々。
ホース、本体、ノズルなど全てのアイテムは付属のハンドル付き収納ケースに納めることができるので、使用しない時の保管もスッキリです。
用途洗車、玄関、ベランダ、バーベキューコンロなど様々な場所の洗浄に大活躍
セット内容本体、ACアダプター、66.6WH電池、汲水フィルター、フォームボトル、6in1マルチノズル、取扱説明書、収納専用ケース
定格18.5V 3600mAh 66.6Wh
連続使用時間(分)35~70
保証期間6か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×4504×255/750
水圧(bar)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
洗浄剤18L付き! 洗浄剤がもったいない! 洗浄剤リサイクルタイプ
セット内容A/Cシステム洗浄機・汎用配管アダプター
本体寸法(mm)310×230×620
使用範囲R134HI&LOW・1/4~13/16 計量法対応
適合ホースサイズ7/16-20UNF
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥95,980
税込¥105,578
11日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。直接水道に繋ぐこともできます。
水圧5.5MPa(55bar)、高圧ホースは5m、作動時間は18分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B40)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は直噴から160度まで無段階調節可能です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、洗剤ノズル、トリガーガン、延長管×2、5m高圧ホース、ホースカップリング11mm用、溜水フィルター、2m溜水ホース、12L収縮バケツ、目詰まり除去用ピン、バッテリー、充電アダプタ
質量(kg)本体3.4/総質量5.1
色黒・白
電源(V)リチウムイオンバッテリー20 4000mAh(18.5 4000mmAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×164×265
ホース長さ(m)5
噴射角度~160度まで(無段階調節)
運転音(dB)74
吐出水量(L/h)2.4
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)3
動作時間18分
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4
最大使用水圧(Mpa)5.5、常用水圧:2.2
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
どこでも手軽に高圧洗浄!バケツで給水もできる!
充電式の高圧洗浄機です。
水道ホースに繋ぐだけで簡単!
洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに。
バケツから給水できるので水道の届かない場所でも使えます。
水圧2.0MPa(20bar)、作動時間は15分です。
バッテリー着脱式なので予備バッテリー(NJC-B20)を用意すれば長時間使えます。
噴射角度は0度、15度、25度、40度、シャワー、上方向、切替式です。
付属の洗剤ノズルで泡洗浄もできます(中性洗剤のみ対応)
用途洗車や掃除、ガーデニングの水やりなどに
付属品噴射ノズル、ブラシノズル、洗剤ノズル、5m溜水フィルター、溜水フィルター、12L収縮バケツ、バッテリー、充電アダプター、収納ネット
質量(kg)1.3
色白
電源(V)リチウムイオンバッテリー18.5 2000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×937×238
噴射角度0度/15度/25度/40度/シャワー/上方向
AC電源アダプタ(V)IN:AC100-240(50/60Hz)、OUT:DC21.5/1.6A
運転音(dB)79
吐出水量(L/h)2
使用環境温度(℃)5~40
充電時間(時間)1.5
動作時間15分(シャワー50分/ブラシノズル50分)
使用場所屋内型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)2.2、常用水圧:2
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
4000mAhの大容量バッテリーで最大連続作業時間は60分。軽量、コンパクトなコードレスタイプで女性でも扱いやすい。洗剤ポケット付き!!
用途洗車・外壁・網戸等様々な箇所の洗浄に!!
付属品多機能ノズル・扇形噴射ノズル・ノズル付き洗浄容器・収納ケース・充電器・フィルター式吸水ホース・延長ロッド
質量(kg)3(バッテリー含む)
消費電力(W)220
ホース長さ(m)5
吐出量(L/min)3.8
吐出圧力(MPa)弱:0.8、中:1.2、強:2.2
バッテリーリチウムイオン電池
充電器入力AC100V-240V、50/60Hz
充電時間(時間)約6
使用可能液体水道水(使用可能水以外は使用しないで下さい)、中性洗剤(水道水で希釈して使用してください)
バッテリー容量(mAh)4000
連続動作時間弱:約60分、中:約40分、強:約20分
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)最大445×225×80(バッテリー含む)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
Powerful cleaning・トップレベルの洗浄力。1. ミドルクラスでTOPクラスの洗浄パワー:軽量・コンパクトで、最大許容圧力12MPa・最大吐出水量390L/hを実現!。2. 折りたたんでコンパクトに、大型ホイールで楽々移動:大型ホイールと伸縮&折り畳みが可能なハンドルを装備。優れた機動性と収納性。3. 様々な洗浄に対応できる豊富な標準付属品も一体収納:3種類の噴射を切り替え可能な3in1ノズルや、洗車に便利な90度変換ノズル、フォームノズル等を標準付属しています。
用途車・家まわりの洗浄。
付属品3in1ノズル、90度変換ノズル、高圧ホース(8m)、ランス、ガン、フォームノズル、フィルター、水道ホース(3m・非売品)、特別付属品:延長高圧ホース6m、ブラシ付水しぶきカバー
質量(kg)6.8
電源(V)100(50Hz)
消費電力(W)1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×415×360
コード長さ(m)5
最高許容圧力(MPa)12
最高使用水温(℃)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大吐出量(L/h)390
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
関連キーワード