安定感抜群のプラスチックホースリール。
ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。
使用後にノズルを収納できるホルダー付。
安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。
本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm)16
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
巻取形式手動
【安定感抜群】
水量調整マルチアクアガンを搭載したハイパーリールです。
レバーの握り加減で水量調整できます。水流は6パターンです。耐圧糸入りホース。
グリップエンド部分にねじれ防止キャップを採用しているので、ホースがねじれません。
折りたたみ可能なステップ付なので安定感があります。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに
適合ホース内径(Φmm)12
適合蛇口外径(Φmm)14~18
付属品6種類(キリ・ジェット・シャワー・ジョーロ・ストップ・カクサン)の水流に切替可能なアクアガン付
材質(本体)ポリプロピレン、ABS樹脂 (ホース)塩化ビニル樹脂 (ガン)ABS樹脂、ポリカーネート、ポリプロピレン、ポリアセタール
カバーなし
色グレー/ブルー
キャスターなし
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
巻取形式手動
こんなお得な商品も!

ホース 防藻・耐圧タイプ
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
手元止水型ノズルが使用可能です。
冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。
防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用
色ブルー
使用圧力(MPa)0~0.7
材質軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
使用流体水
特性耐寒、防藻
外面ブルー、内面黒色を採用。
紫外線をカットし、水藻が発生しにくいホースです。
経済的で散水・洗車にご利用下さい。
内径(Φmm)15
ホース内径15ミリで流量たっぷりの水がでます。落ち着いたブラウンカラーのホースリールです。ねじれを矯正するツイスターホースです。ラクロックノズルでレバーを握ると連動してストッパーがロックし、通水中の手の負担を軽減します。バケツなどにかけられる便利なフック付ノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。安心の2年間保証付きです。
用途一般家庭での屋外散水用。洗車や清掃などたっぷりと水を撒くシーンが多い方に。お庭に馴染むお洒落なカラーのホースを使用したい方に。
トラスコ品番409-6612
幅(mm)390
色ホース:ブラウン
高さ(mm)410
奥行(mm)421
使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(全長)(m)50
ホース長さ(m)(蛇口側)1.2
耐熱温度(℃)60
色(本体)ブラック/ブラウン
適合ホース内径×外径(Φmm)15×20
巻取長さ(m)50
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード